絞り込み
定格電流(A)
- 10
- 2(2)
- 3(12)
- 5(11)
- 12(2)
- 20(10)
- 25(3)
- 30(5)
- 32(1)
- 35(1)
- 50(1)
定格電圧(V)
- 30(4)
- 60(4)
- 125(10)
ブランド
- サトーパーツ(9)
- ストーブリ / マルチコンタクト(4)
- アズワン(1)
- ELPA(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「定格電流(A)」から絞り込む
2(2)
3(12)
5(11)
10
12(2)
20(10)
25(3)
30(5)
35(1)
50(1)

ターミナル T-3025
サトーパーツ(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷定格電圧(V)AC125定格電流(A)10適合規格RoHS対応材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.6以下耐電圧(V/min)AC1000
ターミナル 中
ELPA(11件のレビュー)¥683税込¥7511セット当日出荷バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。定格電流(A)10色レッド・ブラックセット内容赤黒各1個ずつ質量(g)18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×10
ターミナル T-12
サトーパーツ(3件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷定格電圧(V)AC125定格電流(A)10適合規格RoHS対応絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上ナット二面幅(mm)7.0パネル取付方式ナット締め付け耐電圧(V/min)AC1000
ターミナル T-375
サトーパーツ(4件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷定格電流(A)10適合規格RoHS対応絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上ナット二面幅(mm)7.0パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.8以下耐電圧(V/min)AC1000
ターミナル T-45
サトーパーツ(3件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷定格電圧(V)125定格電流(A)10適合規格RoHS対応材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.6以下耐電圧(V/min)AC1000
2mmプラグ
ストーブリ / マルチコンタクト¥1,998~税込¥2,198~1セット(10個)当日出荷から47日以内出荷定格30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A適合プラグ2mm材質(導体メッキ)Au
ターミナル T-1530
サトーパーツ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノールパネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.8以下耐電圧(V/min)AC1000
バナナプラグ用陸軍ターミナル 10個入 WTN-08-1059シリーズ
アズワン¥2,398税込¥2,6381袋(10個)当日出荷定番のΦ4mmバナナプラグ用の陸軍ターミナルです。定格電圧(V)AC125定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)耐電圧(V/min)AC1000
2mmソケット
ストーブリ / マルチコンタクト¥1,598~税込¥1,758~1セット(10個)当日出荷から47日以内出荷材質(導体メッキ)Au定格30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A適合プラグ2mm
4mmクリップオンプラグ
ストーブリ / マルチコンタクト¥8,998税込¥9,8981セット(10個)47日以内出荷材質(導体メッキ)Ni品名KLS4定格30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A適合プラグ4mm