絞り込み
定格電流(A)
- 25
- 2(2)
- 3(12)
- 5(11)
- 10(15)
- 12(2)
- 20(10)
- 30(5)
- 32(1)
- 35(1)
- 50(1)
定格電圧(V)
- 30(2)
- 60(2)
- 1000(1)
ブランド
- ストーブリ / マルチコンタクト(2)
- はくでん(1)
「定格電流(A)」から絞り込む
2(2)
3(12)
5(11)
10(15)
12(2)
20(10)
25
30(5)
35(1)
50(1)

セーフティターミナル 4mm
はくでん¥289税込¥3181個5日以内出荷から6日以内出荷金属露出を極力抑えて、金属部分への接触を防止するソケットです。バナナプラグで接続することができるソケット接続口内径4mmのセーフティターミナルです。ケーブル・リード取り付け用のナット2個・ソケット組み込み用の樹脂ナット1個が本体に付属しています。取り付け寸法図は画像を参照ください。材質【絶縁】ABS定格電圧(V)1000 CATIII定格電流(A)25材質(導体)ニッケルメッキ真鍮
4mm/2mm変換アダプター
ストーブリ / マルチコンタクト¥3,298税込¥3,6281セット(10個)当日出荷から47日以内出荷材質(導体メッキ)Au品名R4/2-A定格30 VAC, 25 A / 60 VDC, 25 A適合プラグ4mm/2mm
4mmプラグアダプター
ストーブリ / マルチコンタクト¥4,998税込¥5,4981セット(10個)47日以内出荷材質(導体メッキ)Ni色赤品名A4/4-Z規格CE適合定格30 VAC, 25 A / 60 VDC, 25 A適合プラグ4mm