絞り込み
ねじの呼び
- M3(10)
内径(Φmm)
- 3.2
- 1.5(4)
- 1.8(5)
- 3(5)
- 4.1(4)
- 4.2(9)
- 4.3(4)
- 5.2(4)
- 6(4)
- 6.2(4)
- 6.3(4)
- 8(4)
- 8.2(4)
- 10(6)
- 10.2(3)
- 12(3)
- 13(4)
- 16(4)
- 20(4)
- 22(4)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 4.2(1)
- 5(6)
- 6(6)
材質
- アルミ(3)
- ステンレスすべて(2)
- SUS303(2)
- 樹脂すべて(2)
- ジュラコン(R)(1)
- ポリアセタール(1)
- 鉄(2)
- 黄銅(真鍮)(4)
表面処理
- ニッケル(1)
ブランド
- MYG(1)
- TRUSCO(1)
- 大阪魂(2)
- 廣杉計器(9)
MYG・TRUSCO・大阪魂・廣杉計器
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
スペーサーとは、円筒または多角柱形状の部品で、固定する部品と部品の間に一定の隙間を設ける場合に挟み込んで使用する部品です。特によく使われるのは、電子基板の固定時に基板を支えながら、締め付け部との隙間を確保する固定足としてスペーサー。材質は絶縁性の高い樹脂製のものから、金属製のものがあります。六角スペーサーと呼ばれる、スペーサーと取り付けネジを兼ねた商品もあり、連結させて長くすることも可能です。使用する場所と、確保したい隙間に応じて最適なスペーサーを選択してください。

POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(パック品)
廣杉計器(9件のレビュー)¥529税込¥5821パック(9個)ほか当日出荷から4日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)
丸型サポーター(黄銅・貫通タイプ)
TRUSCO¥219~税込¥241~1袋(10個)当日出荷プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。RoHS対応品です。用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質黄銅、ニッケルメッキタイプ貫通内径(Φmm)Φ3.2外径(Φmm)Φ6RoHS指令(10物質対応)対応
スチール スペーサー(中空)/CF-N
廣杉計器¥2,998~税込¥3,298~1袋(50個)7日以内出荷形状丸型材質(本体)快削鋼(SUM)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)無電解ニッケルメッキ(無電解Ni)
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-300Pシリーズ(M=3用)
廣杉計器¥1,598~税込¥1,758~1袋(50個)7日以内出荷種別中空(パイプ)材質黄銅ねじ径M3用外径公差(mm)0.15外径(mm)4.2内径(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0.15
ステンレス スペーサー(中空)/CU
廣杉計器¥2,598~税込¥2,858~1袋(50個)7日以内出荷形状丸型材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)脱脂
スチール スペーサー(中空)/CF-E
廣杉計器¥2,498~税込¥2,748~1袋(50個)7日以内出荷形状丸型材質(本体)快削鋼(SUM)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)三価クロムクロメート