絞り込み
ねじの呼び
内径(Φmm)
外径(Φmm)
材質
- アルミ(9)
- ステンレスすべて(19)
- SUS303(7)
- SUS304(11)
- SUS310S(2)
- 亜鉛合金ダイカスト(1)
- 樹脂すべて(39)
- ABS(6)
- PBT(1)
- エラストマー(2)
- ジュラコン(R)(16)
- セラミック(3)
- テフロン(PTFE)(3)
- ナイロン(7)
- ベーク(1)
- ポリアセタール(2)
- 鉄すべて(29)
- SPCC(1)
- SS400(5)
- 黄銅(真鍮)(28)
- 材質をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価ホワイト・その他・アルマイト・ニッケル・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・生地/未処理・黒染め
ブランド
- モノタロウ(1)
- 廣杉計器(70)
- ノーブランド(8)
- ホシモト(8)
- 大阪魂(7)
- MYG(6)
- T.SIN(テイシン電機)(3)
- カメダデンキ(3)
- タカチ電機工業(2)
- TRUSCO(2)
- 篠原電機(2)
- 大陽ステンレススプリング(2)
- 品川商工(2)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- ユーボン(1)
- 名取製作所(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
モノタロウ・廣杉計器・ノーブランド・ホシモト・大阪魂・MYG・T.SIN(テイシン電機)・カメダデンキ・タカチ電機工業・TRUSCO・篠原電機・大陽ステンレススプリング・品川商工・フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ユーボン・名取製作所・Aratas(旧:omron)
スペーサーとは、円筒または多角柱形状の部品で、固定する部品と部品の間に一定の隙間を設ける場合に挟み込んで使用する部品です。特によく使われるのは、電子基板の固定時に基板を支えながら、締め付け部との隙間を確保する固定足としてスペーサー。材質は絶縁性の高い樹脂製のものから、金属製のものがあります。六角スペーサーと呼ばれる、スペーサーと取り付けネジを兼ねた商品もあり、連結させて長くすることも可能です。使用する場所と、確保したい隙間に応じて最適なスペーサーを選択してください。

アルミスペーサー(アルミカラー)
(8件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷アルミ製で軽量なスペーサー。 アルマイト処理済のため耐食性に優れています。用途バイクのカスタムパーツとして材質アルミニウム(2A12)表面処理アルマイト処理
薄肉スペーサー S45C 黒染め
TRUSCO(4件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(12件のレビュー)¥429~税込¥472~特価1パック(4個)ほか当日出荷から8日以内出荷ねじ径M3ピッチ(mm)0.5材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥219~税込¥241~1袋(4個)ほか当日出荷接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。 ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理)色基台:ブラック表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
薄肉スペーサー 無電解ニッケル
TRUSCO(3件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器(5件のレビュー)¥369~税込¥406~特価1パック(2個)ほか当日出荷から9日以内出荷ねじ径M4ねじピッチ0.7ねじ長さ(mm)7二面幅(mm)7種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
スペーサー(スチールスペーサー) CF-600ZEシリーズ(M=6用)
廣杉計器(10件のレビュー)¥529~税込¥582~特価1袋(50個)当日出荷から10日以内出荷ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300シリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質ナイロン66色半透明RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷ねじ径M3色本体:乳白色表面処理ニッケルメッキ(Ni)種別オネジ/メネジ
ジュラコン(R)サポーター 六角
カメダデンキ(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷基板や保護カバー、部品取付に便利なジュラコン(R)製サポーターです。ねじ径M3仕様RoHS対応品材質(本体)ジュラコン(R)ピッチ(mm)0.5色(本体)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300シリーズ(M=3用外径Φ6)
廣杉計器(3件のレビュー)¥399~税込¥439~特価1袋(50個)ほか当日出荷から8日以内出荷ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)色乳白色熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)
廣杉計器(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(4個)ほか当日出荷から8日以内出荷ねじ径M2ねじピッチ0.4二面幅(mm)4材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8)
廣杉計器(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1パック(2個)ほか当日出荷から8日以内出荷ねじ径M5種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)
廣杉計器(2件のレビュー)¥529~税込¥582~特価1パック(5個)ほか当日出荷から8日以内出荷ねじ径M2.6材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)ピッチ(mm)0.45
POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R))
廣杉計器(3件のレビュー)¥449~税込¥494~特価1パック(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ジュラコン(R)(POM)表面処理ニッケルメッキ