絞り込み
ねじの呼び
- M2
- 3mm(4)
- 4mm(8)
- 5mm(5)
- M1.4(8)
- M1.7(32)
- M2.5(43)
- M2.6(169)
- M3(469)
- M4(347)
- M5(170)
- M6(102)
- M8(65)
- M10(27)
- M12(27)
- M16(14)
- M20(10)
- M22(7)
- M24(5)
- その他(6)
- ねじの呼びをもっと見る
内径(Φmm)
- 2(1)
- 2.2(2)
外径(Φmm)
- 1.4(1)
- 3(4)
- 4(16)
- 4.15(2)
- 4.18(7)
- 4.19(1)
- 4.5(1)
- 5(1)
- 6.15(3)
材質
- アルミ(15)
- ステンレスすべて(27)
- SUS303(12)
- SUS304(12)
- 樹脂すべて(55)
- ABS(5)
- PBT(4)
- PEEK(1)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(3)
- ジュラコン(R)(32)
- セラミック(1)
- テフロン(PTFE)(1)
- ナイロン(4)
- ベーク(2)
- ポリアセタール(2)
- 鉄すべて(13)
- 炭素鋼(3)
- 黄銅(真鍮)(42)
厚さ(mm)
- 0.5(1)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(4)
- 3価ユニクロ(10)
- その他(7)
- ニッケル(19)
- 無電解ニッケル(1)
- 黒アルマイト(1)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・ニッケル・無電解ニッケル・黒アルマイト
ブランド
- MAC8(マックエイト)(4)
- T.SIN(テイシン電機)(4)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- ケミス(1)
- 大阪魂(22)
- 大陽ステンレススプリング(3)
- 廣杉計器(121)
MAC8(マックエイト)・T.SIN(テイシン電機)・WURTH ELEKTRONIK・ケミス・大阪魂・大陽ステンレススプリング・廣杉計器
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(115)
RoHS10物質対応
スペーサーとは、円筒または多角柱形状の部品で、固定する部品と部品の間に一定の隙間を設ける場合に挟み込んで使用する部品です。特によく使われるのは、電子基板の固定時に基板を支えながら、締め付け部との隙間を確保する固定足としてスペーサー。材質は絶縁性の高い樹脂製のものから、金属製のものがあります。六角スペーサーと呼ばれる、スペーサーと取り付けネジを兼ねた商品もあり、連結させて長くすることも可能です。使用する場所と、確保したい隙間に応じて最適なスペーサーを選択してください。

POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(パック品)
廣杉計器(9件のレビュー)¥529税込¥5821パック(10個)当日出荷から4日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)
廣杉計器(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(3個)ほか当日出荷から7日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじピッチ0.4ねじ径M2表面処理ニッケルメッキ(Ni)二面幅(mm)4
POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R))
廣杉計器(3件のレビュー)¥559税込¥6151パック(3個)当日出荷から57日以内出荷材質ジュラコン(R)(POM)表面処理ニッケルメッキ
スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-2000シリーズ(M=2 ピッチ0.4)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(50個)当日出荷種別オネジ/メネジ材質ナイロンねじ径M2RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-2000シリーズ(M=2用)
廣杉計器¥859~税込¥945~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ナイロンねじ径M2用RoHS指令(10物質対応)対応
POM 六角両雌ねじスペーサー AS(ジュラコン(R))(パック品)
廣杉計器(4件のレビュー)¥529税込¥5821パック(4個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)ねじ長さ(mm)全ねじ
自動挿入機用 表面実装用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥2,998~税込¥3,298~1袋(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。 リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)
廣杉計器¥1,798~税込¥1,978~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷種別両メネジ材質黄銅ねじ径M2RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2000-4シリーズ(M=2用外径Φ4)
廣杉計器(3件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷種別中空(パイプ)色乳白色ねじ径M2用外径(Φmm)4熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)
3カ-ユニ セルスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)ほか当日出荷から翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。材質快削鋼表面処理3価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
半田付用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥3,998~税込¥4,398~1袋(100個)当日出荷から47日以内出荷片側半田付するタイプのスペーサーです 電線に圧着端子を取付けて電源を供給することも可能です材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(PTFEスペーサー) CT-2000シリーズ(M=2用)
廣杉計器¥799~税込¥879~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別中空(パイプ)材質PTFEねじ径M2用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)
廣杉計器¥1,198~税込¥1,318~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)ねじ径M2RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ナイロンスペーサー) MSN-2000-04シリーズ(M=2 ピッチ0.4)
廣杉計器¥1,098~税込¥1,208~1袋(50個)7日以内出荷から9日以内出荷種別オネジ/メネジ材質ナイロンねじ径M2RoHS指令(10物質対応)対応
スチール スペーサー(中空) / CF-ERoHS2対応品
廣杉計器¥3,198~税込¥3,518~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質快削鋼(SUM)表面処理三価クロムクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(スチールスペーサー) CF-2000ZEシリーズ(M=2用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質スチールねじ径M2用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000-3Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4 平径3)
廣杉計器¥1,598~税込¥1,758~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじ径M2表面処理ニッケルメッキ(Ni)
黄銅スペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSB-DERoHS2対応品
廣杉計器¥2,098~税込¥2,308~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スペーサー(中空) / CU RoHS2対応品
廣杉計器¥3,298~税込¥3,628~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別中空(パイプ)材質快削ステンレス鋼(SUS303)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) CL-2000Eシリーズ(M=2用)
廣杉計器(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質アルミねじ径M2用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(セラミックススペーサー) CR-2000シリーズ(M=2用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(10個)当日出荷から13日以内出荷種別中空(パイプ)材質セラミックスねじ径M2用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-2000Eシリーズ(M=2用)
廣杉計器¥1,098~税込¥1,208~1袋(50個)7日以内出荷から8日以内出荷種別中空(パイプ)材質黄銅ねじ径M2用RoHS指令(10物質対応)対応
3カーユニFABクリンチングスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。表面処理3価ユニクロ最小板厚(mm)1
3カ-ユニ セルスペーサー(ホソケイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)ほか翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。材質快削鋼寸法h(mm)1最小板厚(mm)1