絞り込み
ねじの呼び
- 2-56(1)
- 4-40(1)
- M2(4)
- M2.5(1)
- M2.6(4)
- M2.7(1)
- M3(7)
- M4(4)
外径(Φmm)
- 4.5(1)
- 5.2(1)
- 5.5(1)
- 6.1(1)
- 6.7(1)
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS303(6)
- 樹脂すべて(68)
- ABS(3)
- PBT(10)
- PEEK(2)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(6)
- エラストマー(7)
- テフロン(PTFE)(3)
- ナイロン(3)
- ベーク(2)
- ポリアセタール(1)
- 燐青銅(1)
- 黄銅(真鍮)(30)
表面処理
- その他(6)
- カラー(2)
- ニッケル(49)
ブランド
- MAC8(マックエイト)
- 廣杉計器(212)
- 大阪魂(198)
- T.SIN(テイシン電機)(33)
- ホシモト(32)
- TRUSCO(14)
- MYG(13)
- ノーブランド(11)
- カメダデンキ(9)
- タカチ電機工業(7)
- ニックス(5)
- ユーボン(5)
- サトーパーツ(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- ナベヤ(4)
- 大陽ステンレススプリング(4)
- ハーフェレ(4)
- イマオコーポレーション(3)
- 篠原電機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(91)
RoHS10物質対応

プリント板用スペーサ六角型(M3SQタイプ)
MAC8(マックエイト)¥4,998~税込¥5,498~1袋(100個)当日出荷から8日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅表面処理ニッケルメッキねじの呼びM3
プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ)
MAC8(マックエイト)¥2,898~税込¥3,188~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅
LED用スペーサー(LMシリーズ)
MAC8(マックエイト)¥280~税込¥308~1袋(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷縦型タイプ、LED用スペーサです。LEDを基板から浮かせて固定する場合や、ケースの高さに合わせて取り付けたい時などに使用します。
LED用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥1,298~税込¥1,428~1袋(100個)当日出荷から11日以内出荷LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 3本足のタイプにも使用出来ます。材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
自動挿入機用 表面実装用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥2,998~税込¥3,298~1袋(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。 リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチスペーサー
MAC8(マックエイト)¥979~税込¥1,077~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷はめ込むだけで取付けることのできるスペーサーです。 プリント基板をシャーシーに取付ける場合、プリント基板どうしを二段重ねにする場合に御利用下さい。材質ナイロン66(UL94V-0)色白使用温度範囲(℃)-40~+85取付穴径(Φmm)3.4~3.5(両側共)取付可能板厚(mm)上側:1.2~1.6、下側:0.8~1.6
プリント板用スペーサー中空型
MAC8(マックエイト)¥2,298~税込¥2,528~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 中は中空になっています。材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
半田付用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥3,998~税込¥4,398~1袋(100個)当日出荷から47日以内出荷片側半田付するタイプのスペーサーです 電線に圧着端子を取付けて電源を供給することも可能です材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
90°LED用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥1,798~税込¥1,978~1袋(100個)当日出荷から10日以内出荷3Φ、5ΦのLEDを直角に取付けることが出来ます。 高さは2~10mmまであります。 LEDを本製品に入れ直角に曲げて下さい。仕様リフロー可材質PPS樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5□、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6□以下
プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ)
MAC8(マックエイト)¥2,998~税込¥3,298~1袋(100個)当日出荷から10日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅仕上ニッケルメッキ
プリント板用スペーサー中空型(EPシリーズ)
MAC8(マックエイト)¥1,498~税込¥1,648~1袋(100個)当日出荷から13日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB)色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85ねじの呼びM3
プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ)
MAC8(マックエイト)¥5,998~税込¥6,598~1袋(100個)当日出荷から10日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合等に御利用下さい材質黄銅仕上ニッケルメッキ
プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ)
MAC8(マックエイト)¥3,998~税込¥4,398~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB):金属部 黄銅色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ)
MAC8(マックエイト)¥13,980~税込¥15,378~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサ六角型(M4SQタイプ)
MAC8(マックエイト)¥10,980~税込¥12,078~1袋(100個)当日出荷から5日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅表面処理ニッケルメッキねじの呼びM4
プリント板用スペーサー中空型(ERシリーズ)
MAC8(マックエイト)¥2,798~税込¥3,078~1袋(100個)当日出荷から5日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。中は中空になっています。材質黄銅表面処理ニッケルメッキねじの呼びM3
LED用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥1,598~税込¥1,758~1袋(100個)当日出荷から13日以内出荷2色発光用LEDに使用出来るLEDスペーサーです。材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
LED用スペーサー (横型)
MAC8(マックエイト)¥1,498~税込¥1,648~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 LEDをスペーサーに差し込み、直角に足を曲げて下さい。材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー金属樹脂型
MAC8(マックエイト)¥7,998~税込¥8,798~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは電気的につながっています。材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
自動挿入機用表面実装用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥4,898~税込¥5,388~1袋(100個)ほか当日出荷から47日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 吸着用フィルムはありません。直接吸着して下さい。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ締付トルク(N・cm)2.94以下RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ
MAC8(マックエイト)¥1,098~税込¥1,208~1袋(100個)当日出荷から47日以内出荷基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい 中は中空になっています材質アセタール・コポリマー(UL94HB)色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ)
MAC8(マックエイト)¥4,298~税込¥4,728~1袋(100個)当日出荷から11日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ
MAC8(マックエイト)¥1,898~税込¥2,088~1袋(100個)当日出荷から10日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 LEDスペーサーとしても利用できます。(LED頭径5Φ)材質ベークライト色茶使用温度範囲(℃)-40~+120RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ
MAC8(マックエイト)¥1,898~税込¥2,088~1袋(100個)6日以内出荷から9日以内出荷基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい 中は中空になっています材質アセタール・コポリマー(UL94HB)色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
LEDスペーサ 横型
MAC8(マックエイト)¥380~税込¥418~1袋(10個)当日出荷から4日以内出荷横型タイプ、LED用スペーサです。LEDを基板から浮かせて固定する場合や、ケースの高さに合わせて取り付けたい時に使用します。材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
LED用スペーサー (連結タイプ)
MAC8(マックエイト)¥769~税込¥846~1袋(10個)当日出荷から10日以内出荷LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 2.54mmピッチで20P連結していますので、連続してLEDを並べたい時に御利用下さい。 御希望の極数でカットして使用して下さい。 モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)にてカットして下さい。 縦でも横でも使用出来、3本足のLEDも取付可能です。材質PCT樹脂(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
LED用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥1,598~税込¥1,758~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷LED頭径3Φに使用出来るLED用スペーサーです。材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
角型LED用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥1,398~税込¥1,538~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷角型LEDに使用出来るスペーサーです。材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ)
MAC8(マックエイト)¥5,998~税込¥6,598~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ
MAC8(マックエイト)¥2,698~税込¥2,968~1袋(100個)9日以内出荷から33日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合等に御利用下さい。材質PBT(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー金属樹脂型
MAC8(マックエイト)¥6,998~税込¥7,698~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ)
MAC8(マックエイト)¥2,998~税込¥3,298~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
超耐熱スペーサー 樹脂タイプ
MAC8(マックエイト)¥3,998~税込¥4,398~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷高温で御使用になる場合に御利用下さい。材質フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-55~+240仕上乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
30°LED用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥4,298税込¥4,7281袋(100個)当日出荷から9日以内出荷LEDを30°に取付けることが出来るスペーサーです。 LED頭径3Φ、5Φタイプに使用出来ます。 LT-6-30-1.5はLEDの足にストッパーがついているタイプに使用出来るようになっています。仕様リフロー可材質LCP樹脂(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
LED用スペーサー連結タイプ(LRシリーズ)
MAC8(マックエイト)¥893~税込¥982~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 2.54mmピッチで20P連結していますので、連続してLEDを並べたい時に御利用下さい。 ご希望の極数でカットして使用して下さい。 モールドカット用ニッパーにてカットして下さい。 縦でも横でも使用出来、3本足のLEDも取付可能です。材質PCT樹脂(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125
コンデンサースペーサー
MAC8(マックエイト)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷コンデンサー等をプリント基板より浮かせる時に御利用下さい。材質ナイロン(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-20~+125RoHS指令(10物質対応)対応
調整用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥619~税込¥681~1袋(100個)当日出荷から47日以内出荷材質フッ素樹脂(UL VW-1)黒色使用温度範囲(℃)-40~+240耐熱性ディップ、手半田、リフロー、いずれも可RoHS指令(10物質対応)対応
トランジスタースペーサー
MAC8(マックエイト)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100個)当日出荷から13日以内出荷トランジスター等をプリント基板より浮かせる時に御利用下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型
MAC8(マックエイト)¥5,498~税込¥6,048~1袋(100個)9日以内出荷から13日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。 オス、オスタイプに出来ています。材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型
MAC8(マックエイト)¥4,398~税込¥4,838~1袋(100個)当日出荷から10日以内出荷全て樹脂で出来ているスペーサーです材質特殊ポリアミド樹脂(UL94HB)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125締付トルク2.5kGF-Cm以下RoHS指令(10物質対応)対応