絞り込み
長さ(mm)
ドリル径(Φmm)
- 3.2~3.4(2)
- 3.4(6)
- 3.4~3.5(4)
- 4(1)
- 4.0~4.2(2)
- 4.3(8)
- 4.3~4.5(5)
- 5(3)
- 5.1(3)
- 5.3(5)
- 5.4~5.7(1)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(4)
- 12(3)
- 13(4)
- 14(1)
- 19(1)
埋め込み深さ(mm)
20・25・25~35・25~55・27・30・33・35・40・45・50・55・60・65・75・80・-
表面処理
3価クロメート・3価ホワイト・その他・カラー・ドブメッキ・パシペート・ユニクロ・亜鉛メッキ・光沢クロメート・生地/未処理・電気亜鉛メッキ
ブランド
- エスコ(59)
- 大阪魂(14)
- 丸エム製作所(9)
- サンコーテクノ(8)
- 若井産業(6)
- Live Pro(6)
- フィッシャージャパン(5)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
- ユニカ(3)
- カクダイ(2)
- 未来工業(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- アマテイ(2)
- TRUSCO(1)
- マキタ(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- KFC(ケー・エフ・シー)(1)
- キシデンテクノ(キシデン工業)(1)
- コクサイ[ねじ・ボルト・釘](1)
- ブランドをもっと見る
エスコ・大阪魂・丸エム製作所・サンコーテクノ・若井産業・Live Pro・フィッシャージャパン・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ユニカ・カクダイ・未来工業・MARVEL CORPORATION(マーベル)・アマテイ・TRUSCO・マキタ・WAKI(和気産業)・KFC(ケー・エフ・シー)・キシデンテクノ(キシデン工業)・コクサイ[ねじ・ボルト・釘]・ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む

コンクリート釘
アマテイ(25件のレビュー)¥389~税込¥428~1箱(500g)ほか当日出荷特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。材質鉄仕上光沢メッキ頭部平頭
ステンレスコンクリートビス
MARVEL CORPORATION(マーベル)(17件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱(90本)ほか当日出荷切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 水に強いステンレス製(SUS410)ビス!用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質ステンレス適合材コンクリート・レンガ・ブロック
コンクリート釘
エスコ¥485~税込¥534~1セット(60本)ほか翌日出荷から5日以内出荷ミゾ付。平頭。角先。神戸製鋼製の高品質線材と、特殊焼入れ技術の採用で、国産ならではの高品質を実現。通常のコンクリート構築物、れんが、樫木、鉄板及び型鋼物へ釘同様ハンマーで打込めます。材質鉄質量(g)500
コンクリートピン(軽量物用) バリューパック
若井産業(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(150本)ほか当日出荷コンクリートへの軽量物の取付けに。作業の省力化を実現。下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取付けや間仕切りランナー、水切りなどの軽量物の取付けに最適です。用途内装、設備材質/仕上鉄/ユニクローム適合材コンクリート
コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー
Live Pro¥829~税込¥912~1箱(32本)ほか当日出荷から3日以内出荷高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に材質スチール表面処理セラミック系シルバー適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など
ハンマードライブホルダー
若井産業(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷下穴やアンカーが不要のコンクリートピンを打ち込む際の専用工具です。用途コンクリート土間へのサドルバンドの取り付けや水切りなどの軽量物の取り付けトラスコ品番311-2161長さ(mm)160質量(g)200適合材コンクリート
コンクリート釘 (亜鉛メッキ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥629税込¥6921パック(35本)ほか当日出荷熱処理を施しているので材質はきわめて硬いです。用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、電器器具、サッシ等の取付。材質(本体)冷間圧造用炭素鋼線材(SWRCH40~45相当)表面処理電気亜鉛メッキ
コンクリートビス ラブコンサラ SUS410 パシペート
Live Pro¥1,598税込¥1,7581箱(200本)ほか当日出荷高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に材質ステンレス(SUS410)表面処理パシペート適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など適合ドライバープラスNo.2
パワコン(コンクリートビス) 皿頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,098~税込¥1,208~1セット(75本)ほか当日出荷から3日以内出荷・下穴加工だけで施工できる(コンクリートプラグ不要) ・表面処理:ラスパート処理用途コンクリート下地に、電設資材・配管資材・サドルバンドなどの留め付け
コンクリート釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥489~税込¥538~1袋(16本)ほか当日出荷から5日以内出荷コンクリート(半乾状態)に木材や金具をとめつける場合に使用します。用途コンクリートやブロックに。型枠施工などに最適。材質スチール表面処理亜鉛メッキ
コンクリート釘
エスコ¥595~税込¥655~1セット(300本)ほか翌日出荷スムースタイプ。平頭。角先。神戸製鋼製の高品質線材と、特殊焼入れ技術の採用で、国産ならではの高品質を実現。通常のコンクリート構築物、れんが、樫木、鉄板及び型鋼物へ釘同様ハンマーで打込めます。材質鉄質量(g)500![コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910214-230510-02.jpg)
コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング
フィッシャージャパン¥9,198~税込¥10,118~1箱(50本)ほか当日出荷打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
セメントコート釘 500G入り
八幡ねじ¥1,198~税込¥1,318~1セット(80本×3パック)ほか3日以内出荷から5日以内出荷材質は鉄で保持力を増大させるために釘の表面に樹脂皮膜を塗付しています。 普通釘に比べ、耐食性に優れます。 丸釘、N釘に比べ線径が細いので木に入りやすいです。用途梱包用釘として使用します。材質鉄表面処理樹脂被膜
コンクリートピン
未来工業¥2,198~税込¥2,418~1袋(100個)当日出荷穴あけ・アンカー不要!!打ち込むだけの簡単作業。 コンクリートピン用ホルダーを使用しハンマーで簡単に打ち込めます。 ACP-2はサドル等の部材に厚みがある場合に有効です。 先端部は着磁してありますのでコンクリートピンが落ちません。適合材コンクリート
コンクリート釘 500g(スチール)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥169税込¥1861パック(18本)ほか当日出荷コンクリートやブロックに直接打ち込む場合に使用します。購入しやすい少量パックです。材質スチール
コンクリートビス ラブコン座付き 鉄 シルバー
Live Pro(1件のレビュー)¥859税込¥9451箱(150本)当日出荷高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に材質スチールタイプ全ねじ下穴径(Φmm)3.4~3.5表面処理セラミック系シルバー頭部径(Φmm)10適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など適合ドライバープラスNo.2呼び寸法d(mm)4
コンクリートビス ラブコンナベ SUS410 パシペート
Live Pro¥1,698税込¥1,8681箱(200本)ほか当日出荷高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に材質ステンレス(SUS410)タイプ全ねじ表面処理パシペート適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など適合ドライバープラスNo.2
コンクリートビス ラブコンサラ 徳用箱 鉄 シルバー
Live Pro¥1,698税込¥1,8681箱(110本)当日出荷高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に材質スチール表面処理セラミック系シルバー適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など適合ドライバープラスNo.2
トグラーパワーアンカー(鉄/生地)(小箱)
大阪魂¥17,980~税込¥19,778~1箱(50個)ほか当日出荷から3日以内出荷ボルトや取付備品なしで仮止めができ、供回りを起こさず、電動ドライバーでの施工が可能です。全米の全ての政府プロジェクトの建築での使用が認められています。材質鉄表面処理三価クロメート適合壁厚(mm)9~64
3カ-W BTアンカー
大阪魂¥667~税込¥734~1セット(6個)ほか翌々日出荷コンクリートにねじを切りながら施工できる 施工後に緩まない 穿孔径が小さく、施工時間が短く、インパクトドライバーでの取付けが可能 施工後の突出が低い 施工手順 1.所定の穿孔径、穿孔深さに穴をあける。 2.ダストポンプ、ブロワー等を用いて切粉を除去する。 3.インパクトドライバーへBTをセットする。 4.インパクトドライバーでヘッド部が取付物に密着するまで締め込む。
コンクリートビス ラブコンナベ 鉄 シルバー
Live Pro¥859税込¥9451箱(95本)10日以内出荷高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に材質スチールタイプ全ねじ表面処理セラミック系シルバー適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など適合ドライバープラスNo.2
エヌピーアンカー ステンレス NPSタイプ
ユニカ¥2,598税込¥2,8581袋(50個)翌々日出荷ピンを打込むだけの簡単作業です。木ねじもプラグも一切不要で、取り外しも可能です。本体はサビの心配が不要なナイロン製です。用途配電盤・サドルバンド・照明器具などの取付け、笠木・看板などの取付け。材質(本体)ナイロン材質(ビス)ステンレス頭部サラ




















![コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910214-230510-02.jpg)












![[マグネット付]ハンマードライブホルダー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06718704-170331-02.jpg)