絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
ドリル径(Φmm)
埋め込み深さ(mm)
20・25・25~35・25~55・27・33・35・40・45・50・55・60・65・75・80・-
表面処理
3価クロメート・3価ホワイト・その他・カラー・ドブメッキ・パシペート・ユニクロ・亜鉛メッキ・光沢クロメート・生地/未処理・電気亜鉛メッキ
外径(Φmm)
4・5・6・9.8・10・12
ねじ長さ(mm)
30・35・40・55・60・70・75・80・85・95・100
ブランド
エスコ・大阪魂・丸エム製作所・サンコーテクノ・Live Pro・フィッシャージャパン・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ユニカ・カクダイ・MARVEL CORPORATION(マーベル)・若井産業・アマテイ・TRUSCO・マキタ・WAKI(和気産業)・KFC(ケー・エフ・シー)・キシデンテクノ(キシデン工業)・コクサイ[ねじ・ボルト・釘]・KNフジニッテイ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • コンクリートビス MARVEL CORPORATION(マーベル)

    コンクリートビス

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(110本)ほか
    当日出荷
    切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 サビに強いフッ素樹脂コーティング
    用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質/仕上鉄/ユニクローム適合材コンクリート・レンガ・ブロック
  • コンクリート釘 アマテイ

    コンクリート釘

    アマテイ(25件のレビュー)
    389税込428
    1箱(500g)ほか
    当日出荷
    特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
    用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。材質仕上光沢メッキ頭部平頭
  • ステンレスコンクリートビス MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ステンレスコンクリートビス

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(17件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(40本)ほか
    当日出荷
    切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 水に強いステンレス製(SUS410)ビス!
    用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質ステンレス適合材コンクリート・レンガ・ブロック
  • コンクリートピン(軽量物用) バリューパック 若井産業

    コンクリートピン(軽量物用) バリューパック

    若井産業(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(125本)ほか
    当日出荷
    コンクリートへの軽量物の取付けに。作業の省力化を実現。下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取付けや間仕切りランナー、水切りなどの軽量物の取付けに最適です。
    用途内装、設備材質/仕上鉄/ユニクローム適合材コンクリート
  • コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー Live Pro

    コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー

    Live Pro
    829税込912
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に材質スチール表面処理セラミック系シルバー適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など
  • コンクリート釘 (亜鉛メッキ) TRUSCO

    コンクリート釘 (亜鉛メッキ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    629税込692
    1パック(45本)ほか
    当日出荷
    熱処理を施しているので材質はきわめて硬いです。
    用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、電器器具、サッシ等の取付。材質(本体)冷間圧造用炭素鋼線材(SWRCH40~45相当)表面処理電気亜鉛メッキ
  • コンクリートビス ラブコンサラ SUS410 パシペート Live Pro

    コンクリートビス ラブコンサラ SUS410 パシペート

    Live Pro
    1,598税込1,758
    1箱(200本)ほか
    当日出荷
    高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に材質ステンレス(SUS410)表面処理パシペート適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など適合ドライバープラスNo.2
  • パワコン(コンクリートビス) 皿頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    パワコン(コンクリートビス) 皿頭

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,098税込1,208
    1セット(75本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ・下穴加工だけで施工できる(コンクリートプラグ不要) ・表面処理:ラスパート処理
    用途コンクリート下地に、電設資材・配管資材・サドルバンドなどの留め付け
  • ハンマードライブホルダー 若井産業

    ハンマードライブホルダー

    若井産業(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    下穴やアンカーが不要のコンクリートピンを打ち込む際の専用工具です。
    用途コンクリート土間へのサドルバンドの取り付けや水切りなどの軽量物の取り付けトラスコ品番311-2161長さ(mm)160質量(g)200適合材コンクリート
  • コンクリート釘 KNフジニッテイ

    コンクリート釘

    KNフジニッテイ(4件のレビュー)
    448税込493
    1箱(265本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    高炭素鋼または特殊鋼線材を使用し、熱処理を施しているので材質は極めて硬い。
    用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、サッシに取付け。材質硬鋼線材表面処理ユニクローム
  • コンクリート釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    コンクリート釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    489税込538
    1袋(16本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    コンクリート(半乾状態)に木材や金具をとめつける場合に使用します。
    用途コンクリートやブロックに。型枠施工などに最適。材質スチール表面処理亜鉛メッキ
  • コンクリートピン WAKI(和気産業)

    コンクリートピン

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    189税込208
    1袋(7個)ほか
    当日出荷
    下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取り付けや間仕切りランナー等の軽量物の取り付けに最適。
    用途コンクリート用ピン材質/仕上鉄/ユニクローム適合材コンクリート
  • コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン

    コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング

    フィッシャージャパン
    9,198税込10,118
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。
    用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4.0x25mm コンクリートビス(ナベワッシャー/ステンレス/200本) エスコ

    4.0x25mm コンクリートビス(ナベワッシャー/ステンレス/200本)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,660税込2,926
    1パック(200本)
    当日出荷
    エスコ品番EA945SS-21材質ステンレス
  • セメントコート釘 500G入り 八幡ねじ

    セメントコート釘 500G入り

    八幡ねじ
    1,198税込1,318
    1セット(80本×3パック)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質は鉄で保持力を増大させるために釘の表面に樹脂皮膜を塗付しています。 普通釘に比べ、耐食性に優れます。 丸釘、N釘に比べ線径が細いので木に入りやすいです。
    用途梱包用釘として使用します。材質表面処理樹脂被膜
  • コンクリート釘 500g(スチール) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    コンクリート釘 500g(スチール)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    169税込186
    1パック(6本)ほか
    当日出荷
    コンクリートやブロックに直接打ち込む場合に使用します。購入しやすい少量パックです。
    材質スチール
  • コンクリートピン(ピンのみ) キシデンテクノ(キシデン工業)

    コンクリートピン(ピンのみ)

    キシデンテクノ(キシデン工業)
    5,998税込6,598
    1箱(1000本)
    当日出荷
    費用対効果抜群!入りも良く、納得のいく品!
  • コンクリートビス ラブコンナベ SUS410 パシペート Live Pro

    コンクリートビス ラブコンナベ SUS410 パシペート

    Live Pro
    1,698税込1,868
    1箱(200本)ほか
    当日出荷
    高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に材質ステンレス(SUS410)タイプ全ねじ表面処理パシペート適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など適合ドライバープラスNo.2
  • コンクリートビス ラブコンサラ 徳用箱 鉄 シルバー Live Pro

    コンクリートビス ラブコンサラ 徳用箱 鉄 シルバー

    Live Pro
    1,698税込1,868
    1箱(110本)
    当日出荷
    高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に材質スチール表面処理セラミック系シルバー適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など適合ドライバープラスNo.2
  • 5.0x45mm コンクリートビス(皿頭/鉄/100本) エスコ

    5.0x45mm コンクリートビス(皿頭/鉄/100本)

    エスコ
    2,170税込2,387
    1パック(100本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945SR-5材質
  • トグラーパワーアンカー(鉄/生地)(小箱) 大阪魂

    トグラーパワーアンカー(鉄/生地)(小箱)

    大阪魂
    17,980税込19,778
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ボルトや取付備品なしで仮止めができ、供回りを起こさず、電動ドライバーでの施工が可能です。全米の全ての政府プロジェクトの建築での使用が認められています。
    材質表面処理三価クロメート適合壁厚(mm)9~64
  • トルコンアンカーAW サンコーテクノ

    トルコンアンカーAW

    サンコーテクノ
    12,980税込14,278
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    ドームワッシャーのつぶれで適性トルクが確認できます。 ねじの呼びと本体径が同径です。 窓穴付の高ナットで、適正なねじ係り量が目視確認できます。
    用途コンクリート用。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
  • 3カ-W BTアンカー 大阪魂

    3カ-W BTアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1セット(6個)ほか
    翌々日出荷
    コンクリートにねじを切りながら施工できる 施工後に緩まない 穿孔径が小さく、施工時間が短く、インパクトドライバーでの取付けが可能 施工後の突出が低い 施工手順 1.所定の穿孔径、穿孔深さに穴をあける。 2.ダストポンプ、ブロワー等を用いて切粉を除去する。 3.インパクトドライバーへBTをセットする。 4.インパクトドライバーでヘッド部が取付物に密着するまで締め込む。
  • コンクリートビス ラブコン座付き 鉄 シルバー Live Pro

    コンクリートビス ラブコン座付き 鉄 シルバー

    Live Pro(1件のレビュー)
    859税込945
    1箱(150本)
    当日出荷
    高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に材質スチールタイプ全ねじ下穴径(Φmm)3.4~3.5表面処理セラミック系シルバー頭部径(Φmm)10適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など適合ドライバープラスNo.2呼び寸法d(mm)4
  • コンクリートビス ラブコンナベ 鉄 シルバー Live Pro

    コンクリートビス ラブコンナベ 鉄 シルバー

    Live Pro
    859税込945
    1箱(95本)
    10日以内出荷
    高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に材質スチールタイプ全ねじ表面処理セラミック系シルバー適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など適合ドライバープラスNo.2
  • 4.0x32mm コンクリートビス(皿頭/ステンレス/200本) エスコ

    4.0x32mm コンクリートビス(皿頭/ステンレス/200本)

    エスコ
    2,440税込2,684
    1パック(200本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945SS-2材質ステンレス
  • 4.0x25mm コンクリートビス(ナベワッシャー/鉄/200本) エスコ

    4.0x25mm コンクリートビス(ナベワッシャー/鉄/200本)

    エスコ
    1,560税込1,716
    1パック(200本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945SR-21材質
  • PレスアンカーPHVタイプ スチール製 サンコーテクノ

    PレスアンカーPHVタイプ スチール製

    サンコーテクノ
    859税込945
    1パック
    当日出荷
  • PレスアンカーPFVタイプ スチール製 サンコーテクノ

    PレスアンカーPFVタイプ スチール製

    サンコーテクノ
    649税込714
    1パックほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質スチール
  • エヌピーアンカー ステンレス NPSタイプ ユニカ

    エヌピーアンカー ステンレス NPSタイプ

    ユニカ
    2,598税込2,858
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業です。木ねじもプラグも一切不要で、取り外しも可能です。本体はサビの心配が不要なナイロン製です。
    用途配電盤・サドルバンド・照明器具などの取付け、笠木・看板などの取付け。材質(本体)ナイロン材質(ビス)ステンレス頭部サラ
  • コンクリート釘 エスコ

    コンクリート釘

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    4日以内出荷
    適合材コンクリート
  • ファムコン【FAMCON】 六角 小箱(鉄/ラスパート) 丸エム製作所

    ファムコン【FAMCON】 六角 小箱(鉄/ラスパート)

    丸エム製作所
    3,750税込4,125
    1箱(100本)ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。
    用途コンクリートへの施工に。材質鉄/ラスパート処理頭部(±)六角フランジ
  • ハンマードライブホルダー カクダイ

    ハンマードライブホルダー

    カクダイ
    3,039税込3,343
    1個
    4日以内出荷
    コンクリートピン専用工具
    アズワン品番64-6501-44
  • コンクリートピン カクダイ

    コンクリートピン

    カクダイ
    2,649税込2,914
    1パック(150本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    コンクリートへの軽量物の取付けに最適です。下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。
  • トンボアンカー(鉄/生地) 大阪魂

    トンボアンカー(鉄/生地)

    大阪魂
    899税込989
    1箱(1個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)ねじの呼びM42802
  • PTBアンカー(ウエッジ式アンカ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂

    PTBアンカー(ウエッジ式アンカ(鉄/三価ホワイト)

    大阪魂
    9,498税込10,448
    1箱(25個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
  • BTアンカー(ねじ固定式アンカー(鉄/三価ホワイト) 大阪魂

    BTアンカー(ねじ固定式アンカー(鉄/三価ホワイト)

    大阪魂
    15,980税込17,578
    1箱(25個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
  • 4.0x32mm コンクリートビス(ナベワッシャー/ステンレス/200本) エスコ

    4.0x32mm コンクリートビス(ナベワッシャー/ステンレス/200本)

    エスコ
    2,910税込3,201
    1パック(200本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945SS-22材質ステンレス
  • 4.0x25mm コンクリートビス(皿頭/ステンレス/200本) エスコ

    4.0x25mm コンクリートビス(皿頭/ステンレス/200本)

    エスコ
    2,280税込2,508
    1パック(200本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945SS-1材質ステンレス
  • 5.0x35mm コンクリートビス(皿頭/鉄/100本) エスコ

    5.0x35mm コンクリートビス(皿頭/鉄/100本)

    エスコ
    1,580税込1,738
    1パック(100本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945SR-4材質
コンクリートピン