絞り込み
ねじの呼び
- M6(1)
- M8(3)
- M10(3)
- M12(4)
- M14(2)
長さ(mm)
- 40(1)
- 55(1)
- 60(2)
- 70(2)
- 75(1)
- 80(2)
- 85(1)
- 95(1)
材質
- ステンレス(1)
- 鉄(4)
ドリル径(Φmm)
- 6(1)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 14(1)
埋め込み深さ(mm)
- 25~35(1)
- 25~55(1)
- 50(2)
- 55(2)
- 60(1)
- 65(2)
- 75(1)
ねじ長さ(mm)
- 40(1)
- 55(1)
- 60(2)
- 70(2)
- 75(1)
- 80(2)
- 85(1)
- 95(1)
40・55・60・70・75・80・85・95
ブランド
- フィッシャージャパン
- KFC(ケー・エフ・シー)(1)
- Live Pro(5)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- TRUSCO(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- アマテイ(2)
- エスコ(58)
- カクダイ(2)
- キシデンテクノ(キシデン工業)(1)
- サンコーテクノ(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
- ハウスビーエム(6)
- マキタ(1)
- ユニカ(3)
- 丸エム製作所(9)
- 大阪魂(15)
- 未来工業(2)
- 若井産業(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(1)
M8(3)
M10(3)
M12(4)
M14(2)
![コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910214-230510-02.jpg)
コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング
フィッシャージャパン¥8,498~税込¥9,348~1箱(50本)ほか当日出荷から9日以内出荷打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製
フィッシャージャパン¥26,980~税込¥29,678~1箱(20本)ほか当日出荷ステンレス製コンクリートスクリューアンカーです。打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。アンカーを緩めることは最大2回転、不陸調整などで撤去や改修時に簡単に取り外せます。緩み防止機能により、施工後も緩みにくい構造です。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。用途コンクリート、緻密な石材向けに。各種架台取付けに。設備工事に。手摺り外構工事などに。手すりなどの固定に。アングル材などの固定に。型枠用の支柱の取付に。工場や倉庫などの機械や棚の固定に。建築現場やイベントなどでの仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
チェックゲージ
フィッシャージャパン¥639~税込¥703~1袋ほか当日出荷チェッキングゲージを使用しアンカーをチェックすれば繰り返しの使用が可能になります。用途FBS-[[R2]]専用チェックゲージです。材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ
コンクリートスクリュー ULTRACUT FBS2
フィッシャージャパン¥9,998税込¥10,9981セット(20本)当日出荷打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。トラスコ品番858-6298材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ質量(kg)2ねじ径M122018年トラスコ掲載ページ2 0511
FB2
フィッシャージャパン¥8,198~税込¥9,018~1セット(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ2018年トラスコ掲載ページ2 0511
『コンクリート用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります
コンクリート用アンカー の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910214-230510-02.jpg)