絞り込み
ねじの呼び
  • M4(8)
  • M5(10)
  • M6(12)
  • M8(7)
  • M10(7)
  • M12(6)
  • M14(2)
  • W3/16(1)
  • W1/4(1)
  • W3/8(3)
  • W1/2(1)
  • その他(2)
長さ(mm)
  • 25(9)
  • 25.0(1)
  • 32(6)
  • 35(4)
  • 38(7)
  • 38.0(1)
  • 40(1)
  • 45(6)
  • 50(5)
  • 50.0(1)
  • 55(2)
  • 60(7)
  • 65(5)
  • 65.0(1)
  • 70(7)
  • 75(10)
  • 80(2)
  • 90(9)
  • 100(9)
  • 120(2)
適合材
  • コンクリート(6)
  • ブロック(4)
  • モルタル(3)
  • レンガ(4)
  • 木材(3)
材質
  • 鉄すべて
  • SWRCH
  • ステンレスすべて(19)
  • SUS304(11)
  • SUS410(6)
  • 樹脂すべて(2)
  • ナイロン(2)
埋め込み深さ(mm)
  • 20(3)
  • 25(1)
  • 25~35(1)
  • 25~55(1)
  • 27(1)
  • 33(1)
  • 35(1)
  • 40(3)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 65(1)
ドリル径(Φmm)
  • 3.2~3.4(1)
  • 3.4(3)
  • 3.4~3.5(2)
  • 4.0~4.2(1)
  • 4.3(4)
  • 4.3~4.5(2)
  • 5.1(2)
  • 5.3(3)
  • 5.4~5.7(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 13(2)
  • 14(1)
  • 19(1)
3.2~3.4・3.4・3.4~3.5・4.0~4.2・4.3・4.3~4.5・5.1・5.3・5.4~5.7・6・8・10・12・13・14・19
ねじ長さ(mm)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 95(1)
30・40・55・60・70・75・80・95
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ホワイト(3)
  • その他(1)
  • カラー(3)
  • ドブメッキ(1)
  • ユニクロ(1)
  • 亜鉛メッキ(1)
  • 光沢クロメート(2)
  • 生地/未処理(2)
  • 電気亜鉛メッキ(1)
3価クロメート・3価ホワイト・その他・カラー・ドブメッキ・ユニクロ・亜鉛メッキ・光沢クロメート・生地/未処理・電気亜鉛メッキ
外径(Φmm)
  • 9.8(1)
9.8
ブランド
  • エスコ(12)
  • 大阪魂(7)
  • サンコーテクノ(5)
  • 丸エム製作所(5)
  • フィッシャー(4)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
  • Live Pro(3)
  • アマテイ(2)
  • TRUSCO(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • マーベル(1)
  • 若井産業(1)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(1)
  • KNフジニッテイ(1)
  • 八幡ねじ(1)
  • OHSATO(大里)(1)
エスコ・大阪魂・サンコーテクノ・丸エム製作所・フィッシャー・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・Live Pro・アマテイ・TRUSCO・WAKI(和気産業)・マーベル・若井産業・KFC(ケー・エフ・シー)・KNフジニッテイ・八幡ねじ・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(8)
M5(10)
M6(12)
M8(7)
M10(7)
M12(6)
M14(2)
W3/8(3)
W1/2(1)
その他(2)
コンクリート釘 アマテイコンクリート釘アマテイ(25件のレビュー)
359税込395
1箱(500g)ほか
当日出荷
特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。材質仕上光沢メッキ頭部平頭
コンクリートビス マーベルコンクリートビスマーベル(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(90本)ほか
当日出荷
切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 サビに強いフッ素樹脂コーティング
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質/仕上鉄/ユニクローム適合材コンクリート・レンガ・ブロック
コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー Live Proコンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバーLive Pro
829税込912
1箱(100本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など材質スチール表面処理セラミック系シルバー
コンクリートピン(軽量物用) バリューパック 若井産業コンクリートピン(軽量物用) バリューパック若井産業(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(125本)ほか
当日出荷
コンクリートへの軽量物の取付けに。作業の省力化を実現。下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取付けや間仕切りランナー、水切りなどの軽量物の取付けに最適です。
用途内装、設備材質/仕上鉄/ユニクローム適合材コンクリート
コンクリート釘 KNフジニッテイコンクリート釘KNフジニッテイ(4件のレビュー)
448税込493
1箱(200本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
高炭素鋼または特殊鋼線材を使用し、熱処理を施しているので材質は極めて硬い。
用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、サッシに取付け。表面処理ユニクローム材質硬鋼線材
コンクリート釘 (亜鉛メッキ) TRUSCOコンクリート釘 (亜鉛メッキ)TRUSCO(2件のレビュー)
629税込692
1パック(35本)ほか
当日出荷
熱処理を施しているので材質はきわめて硬いです。
用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、電器器具、サッシ等の取付。表面処理電気亜鉛メッキ材質(本体)冷間圧造用炭素鋼線材(SWRCH40~45相当)
コンクリートピン WAKI(和気産業)コンクリートピンWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
189税込208
1袋(7個)ほか
当日出荷
下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取り付けや間仕切りランナー等の軽量物の取り付けに最適。
用途コンクリート用ピン材質/仕上鉄/ユニクローム適合材コンクリート
コンクリート釘 500g(スチール) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コンクリート釘 500g(スチール)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
169税込186
1パック(6本)ほか
当日出荷
コンクリートやブロックに直接打ち込む場合に使用します。購入しやすい少量パックです。
材質スチール
コンクリートビス ラブコンサラ 徳用箱 鉄 シルバー Live Proコンクリートビス ラブコンサラ 徳用箱 鉄 シルバーLive Pro
1,698税込1,868
1箱(110本)
当日出荷
高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など材質スチール表面処理セラミック系シルバー適合ドライバープラスNo.2
コンクリート釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コンクリート釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
489税込538
1袋(50本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
コンクリート(半乾状態)に木材や金具をとめつける場合に使用します。
用途コンクリートやブロックに。型枠施工などに最適。材質スチール表面処理亜鉛メッキ
コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャーコンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティングフィッシャー
9,198税込10,118
1箱(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。
用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。材質スチール、表面処理:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
セメントコート釘 500G入り 八幡ねじセメントコート釘 500G入り八幡ねじ
1,198税込1,318
1セット(80本×3パック)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
材質は鉄で保持力を増大させるために釘の表面に樹脂皮膜を塗付しています。 普通釘に比べ、耐食性に優れます。 丸釘、N釘に比べ線径が細いので木に入りやすいです。
用途梱包用釘として使用します。材質表面処理樹脂被膜
コンクリートビス ラブコン座付き 鉄 シルバー Live Proコンクリートビス ラブコン座付き 鉄 シルバーLive Pro(1件のレビュー)
859税込945
1箱(150本)
当日出荷
高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に材質スチールタイプ全ねじ下穴径(Φmm)3.4~3.5表面処理セラミック系シルバー頭部径(Φmm)10適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など適合ドライバープラスNo.2呼び寸法d(mm)4
5.0x60mm コンクリートビス(皿頭/鉄/80本) エスコ5.0x60mm コンクリートビス(皿頭/鉄/80本)エスコ
2,690税込2,959
1パック(80本)
翌日出荷
材質エスコ品番EA945SR-6
トグラーパワーアンカー(鉄/生地)(小箱) 大阪魂トグラーパワーアンカー(鉄/生地)(小箱)大阪魂
17,980税込19,778特価
1箱(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ボルトや取付備品なしで仮止めができ、供回りを起こさず、電動ドライバーでの施工が可能です。全米の全ての政府プロジェクトの建築での使用が認められています。
適合壁厚(mm)9~64材質表面処理三価クロメート
コンクリート釘 10×75 SP 500G アマテイコンクリート釘 10×75 SP 500Gアマテイ
359税込395
1箱(500g)
当日出荷
主にコンクリート構造物、煉瓦、樫木、鉄板、型鋼物等に使用します。
トラスコ品番396-4435材質鉄、表面処理:焼入れメッキ全長(mm)75寸法d(mm)3.4線径(Φmm)3.4箱入数約82本頭部径(Φmm)6.5番手(#)10
4.0x25mm コンクリートビス(ナベ頭/鉄/200本) エスコ4.0x25mm コンクリートビス(ナベ頭/鉄/200本)エスコ
1,470税込1,617
1パック(200本)
翌日出荷
材質エスコ品番EA945SR-11
PレスアンカーPPVタイプ スチール製 サンコーテクノPレスアンカーPPVタイプ スチール製サンコーテクノ
669税込736
1パックほか
4日以内出荷
ねじ径M4材質スチール
ファムコン【FAMCON】 PAN 小箱(鉄/ラスパート) 丸エム製作所ファムコン【FAMCON】 PAN 小箱(鉄/ラスパート)丸エム製作所
3,730税込4,103
1箱(300本)ほか
翌々日出荷
コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。
用途コンクリートへの施工に。種別全ねじ材質鉄/ラスパート処理頭部PAN
コンクリートスクリュー ULTRACUT FBS2 フィッシャーコンクリートスクリュー ULTRACUT FBS2フィッシャー
9,398税込10,338
1セット(20本)
当日出荷
打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。
用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。ねじ径M12材質スチール、表面処理:亜鉛メッキトラスコ品番858-6298質量(kg)22018年トラスコ掲載ページ2 0511
5.0x25mm コンクリートビス(皿頭/鉄/100本) エスコ5.0x25mm コンクリートビス(皿頭/鉄/100本)エスコ
1,400税込1,540
1パック(100本)
翌日出荷
材質エスコ品番EA945SR-3
5.0x32mm コンクリートビス(ナベ頭/鉄/100本) エスコ5.0x32mm コンクリートビス(ナベ頭/鉄/100本)エスコ
1,670税込1,837
1パック(100本)
翌日出荷
材質エスコ品番EA945SR-14
PレスアンカーPFVタイプ スチール製 サンコーテクノPレスアンカーPFVタイプ スチール製サンコーテクノ
649税込714特価
1パックほか
当日出荷から4日以内出荷
材質スチール
ファムコン【FAMCON】 皿 小箱(鉄/ラスパート) 丸エム製作所ファムコン【FAMCON】 皿 小箱(鉄/ラスパート)丸エム製作所
3,180税込3,498
1箱(500本)ほか
翌々日出荷
コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。
用途コンクリートへの施工に。材質鉄/ラスパート処理頭部
ファムコン【FAMCON】 六角 小箱(鉄/ラスパート) 丸エム製作所ファムコン【FAMCON】 六角 小箱(鉄/ラスパート)丸エム製作所
3,750税込4,125
1箱(100本)ほか
翌々日出荷
コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。
用途コンクリートへの施工に。材質鉄/ラスパート処理頭部(±)六角フランジ
キリーン【KIRI-in】 六角フランジ 小箱(鉄/ラスパート) 丸エム製作所キリーン【KIRI-in】 六角フランジ 小箱(鉄/ラスパート)丸エム製作所
9,810税込10,791
1箱(100本)ほか
翌々日出荷
下穴加工が不要な押出成形セメント板専用ねじです。
用途間仕切り壁固定金具等の各種部材の取付に。材質鉄/ラスパート処理頭部六角フランジ
キリーン【KIRI-in】 皿 小箱(鉄/ラスパート) 丸エム製作所キリーン【KIRI-in】 皿 小箱(鉄/ラスパート)丸エム製作所
14,230税込15,653
1箱(400本)ほか
翌々日出荷
下穴加工が不要な押出成形セメント板専用ねじです。
用途間仕切り壁固定金具等の各種部材の取付に。材質鉄/ラスパート処理頭部
コンクリート釘 (鉄/亜鉛めっき) 200G(パック品) OHSATO(大里)コンクリート釘 (鉄/亜鉛めっき) 200G(パック品)OHSATO(大里)
259税込285
1袋(14本)ほか
翌々日出荷
特殊材料に独自の処理を施し折れにくいのが特徴です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ等に。材質仕上光沢めっき頭部平頭
コンクリート釘 500g(スチール) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コンクリート釘 500g(スチール)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
899税込989
1セット(2本×5パック)ほか
翌々日出荷
コンクリートやブロックに直接打ち込む場合に使用します。購入しやすい少量パックです。
材質スチール
チェックゲージ フィッシャーチェックゲージフィッシャー
699税込769
1個ほか
当日出荷
チェッキングゲージを使用しアンカーをチェックすれば繰り返しの使用が可能になります。
用途FBS-[[R2]]専用チェックゲージです。材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ
FB2 フィッシャーFB2フィッシャー
7,998税込8,798
1セット(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。
用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ2018年トラスコ掲載ページ2 0511
トンボアンカー(鉄/生地) 大阪魂トンボアンカー(鉄/生地)大阪魂
899税込989
1箱(1個)
翌々日出荷
ねじの呼びM42802材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
PTBアンカー(ウエッジ式アンカ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂PTBアンカー(ウエッジ式アンカ(鉄/三価ホワイト)大阪魂
9,498税込10,448
1箱(25個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
BTアンカー(ねじ固定式アンカー(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき)) 大阪魂BTアンカー(ねじ固定式アンカー(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))大阪魂
9,198税込10,118
1箱(25個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質鉄(または標準)表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)
BTアンカー(ねじ固定式アンカー(鉄/三価ホワイト) 大阪魂BTアンカー(ねじ固定式アンカー(鉄/三価ホワイト)大阪魂
4,298税込4,728
1箱(25個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
スネイクアンカー(コンクリート用(鉄/三価ホワイト) 大阪魂スネイクアンカー(コンクリート用(鉄/三価ホワイト)大阪魂
16,980税込18,678
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
ウェッジアンカーKPタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)ウェッジアンカーKPタイプ スチール製KFC(ケー・エフ・シー)
6,698税込7,368
1セット(50本)
翌々日出荷
長ナットを締付けることにより固着させるアンカーです。 長ナット(二つ穴付)により、吊ボルトのはめ合いが目視確認できます。
用途建築物天井の空調・ダクト・給排水工事や内装工事などねじの呼び(六角高ナット)W3/8材質スチール長さ(mm)70本体長さ(mm)70ねじ長さ(mm)30埋め込み深さ(mm)60下穴径(Φmm)10ドリル径(Φmm)10外径(mm)9.8仕様箱入トラスコ品番473-3754質量(g)88トルク(N・m)(適合)30最大引張荷重(kN)15.0ナット全長(mm)40
5.0x45mm コンクリートビス(皿頭/鉄/100本) エスコ5.0x45mm コンクリートビス(皿頭/鉄/100本)エスコ
2,170税込2,387
1パック(100本)
翌日出荷
材質エスコ品番EA945SR-5
5.0x35mm コンクリートビス(皿頭/鉄/100本) エスコ5.0x35mm コンクリートビス(皿頭/鉄/100本)エスコ
1,580税込1,738
1パック(100本)
翌日出荷
材質エスコ品番EA945SR-4
4.0x32mm コンクリートビス(ナベワッシャー/鉄/200本) エスコ4.0x32mm コンクリートビス(ナベワッシャー/鉄/200本)エスコ
1,920税込2,112
1パック(200本)
翌日出荷
材質エスコ品番EA945SR-22
コンクリートピン