絞り込み
ねじの呼び
  • M6(1)
  • M8(3)
  • M10(3)
  • M12(4)
  • M14(2)
長さ(mm)
  • 40(1)
  • 55(1)
  • 60(2)
  • 70(2)
  • 75(1)
  • 80(2)
  • 85(1)
  • 95(1)
材質
  • ステンレス(1)
  • (4)
ドリル径(Φmm)
  • 6(1)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 14(1)
埋め込み深さ(mm)
  • 25~35(1)
  • 25~55(1)
  • 50(2)
  • 55(2)
  • 60(1)
  • 65(2)
  • 75(1)
ねじ長さ(mm)
  • 40(1)
  • 55(1)
  • 60(2)
  • 70(2)
  • 75(1)
  • 80(2)
  • 85(1)
  • 95(1)
40・55・60・70・75・80・85・95
ブランド
  • フィッシャージャパン
  • エスコ(59)
  • 大阪魂(15)
  • 丸エム製作所(9)
  • サンコーテクノ(8)
  • 若井産業(6)
  • Live Pro(6)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
  • ユニカ(3)
  • カクダイ(2)
  • 未来工業(2)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
  • アマテイ(2)
  • TRUSCO(1)
  • マキタ(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(1)
  • キシデンテクノ(キシデン工業)(1)
  • コクサイ[ねじ・ボルト・釘](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M6(1)
M8(3)
M10(3)
M12(4)
M14(2)
  • コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン

    コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング

    フィッシャージャパン
    9,198税込10,118
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。
    用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製 フィッシャージャパン

    コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製

    フィッシャージャパン
    33,980税込37,378
    1箱(20本)ほか
    当日出荷
    ステンレス製コンクリートスクリューアンカーです。打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。アンカーを緩めることは最大2回転、不陸調整などで撤去や改修時に簡単に取り外せます。緩み防止機能により、施工後も緩みにくい構造です。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。
    用途コンクリート、緻密な石材向けに。各種架台取付けに。設備工事に。手摺り外構工事などに。手すりなどの固定に。アングル材などの固定に。型枠用の支柱の取付に。工場や倉庫などの機械や棚の固定に。建築現場やイベントなどでの仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックゲージ フィッシャージャパン

    チェックゲージ

    フィッシャージャパン
    699税込769
    1個ほか
    当日出荷
    チェッキングゲージを使用しアンカーをチェックすれば繰り返しの使用が可能になります。
    用途FBS-[[R2]]専用チェックゲージです。材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ
  • コンクリートスクリュー ULTRACUT FBS2 フィッシャージャパン

    コンクリートスクリュー ULTRACUT FBS2

    フィッシャージャパン
    9,398税込10,338
    1セット(20本)
    当日出荷
    打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。
    用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。ねじ径M12材質スチール、表面処理:亜鉛メッキトラスコ品番858-6298質量(kg)22018年トラスコ掲載ページ2 0511
  • FB2 フィッシャージャパン

    FB2

    フィッシャージャパン
    8,198税込9,018
    1セット(10本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。
    用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ2018年トラスコ掲載ページ2 0511
コンクリートピン