絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- エスコ(16)
- Meltec(大自工業)(11)
- 日立Astemoアフターマーケットジャパン(9)
- 清和工業(6)
- マリンテック(6)
- 日立オートパーツ&サービス(4)
- audio-technica(4)
- エーモン(3)
- MTA(3)
- 長崎ジャッキ(2)
- KBL(ケービーエル)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- Lisle(ライル)(1)
- JTC(1)
- セルスター(1)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- 古河電池(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ポール」から絞り込む

バッテリーキルターミナル
(246件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷ワンタッチでバッテリーの電流をカットできます。 ダイヤルを回すだけで、バッテリーからの電流(暗電流)を遮断します。 12V/24V使用可能。用途長期間放置車両などのバッテリー上がりの緩和に。幅(mm)約35高さ(mm)約34販売区分業務用
板タイプ バッテリーターミナル(ボルトタイプ)
日立オートパーツ&サービス(46件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷材質無酸素銅・鉛フリータイプボルト電圧(V)12~24ボルト径寸法(Φmm)8適合電線(mm2)(ボルト)8Φmm
ターミナルカバー 自動車用 汎用タイプ
(87件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷「スピードタイプ」「挟み込みタイプ」「蝶ネジタイプ」の3種類のターミナルに対応した汎用絶縁カバーです。用途自動車の汎用ターミナルカバーとして適合スピードタイプ、挟み込みタイプ、蝶ネジタイプ材質ポリ塩化ビニール質量(g)27対応M-SB、M-SD、M-TB、M-TD販売区分業務用
バッテリーターミナル 真鍮製(黄銅製)
¥599~税込¥659~1個当日出荷自動車電装関連部品を製造する有名メーカー、清和工業とコラボレーションした国産バッテリーターミナルです。 自動車や産業機械の鉛バッテリー端子とケーブルを確実に接続するためのターミナルです。 本体は導電性と耐久性に優れた真鍮製。 ターミナル接続部は大ポール用・小ポール用の2タイプ。 ケーブル接続部はボルト・スピード・蝶ネジタイプと、用途に合わせて選択いただけます。用途自動車・トラック・建設機械・産業機械などのバッテリー端子交換、補修、増設配線時の接続用。
バッテリーターミナル
日立オートパーツ&サービス(21件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷用途38sq以上の電線を使用する際は、DTBLシリーズを推奨します。材質黄銅製・鉛フリー電圧(V)12~24
カットオフターミナル キルスイッチ
清和工業(4件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷バッテリーの電流をワンタッチでカットできます。ダイヤルを回すだけで、電流のオン・オフができます。12V/24Vに使用できます。適合バッテリーD マイナス材質亜鉛合金
バッテリーターミナル
エーモン(8件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(2個)当日出荷特殊メッキで錆びにくい(防錆仕様)。用途バッテリーターミナルの交換に。材質本体:亜鉛合金(特殊メッキ仕上げ)、ボルト・ナット:スチール(特殊メッキ仕上げ)
バッテリーターミナルクリーナー
(61件のレビュー)¥599税込¥6591セット(2個)当日出荷2種類のブラシ構造がバッテリーターミナルの掃除をする時に大変便利。用途ターミナル、クランプの清掃に。仕様外側ブラシ(長さ30mm)、内側ブラシ(15Φ×深さ10mm)適合太径(D端子)全長(mm)(大)86、(小)77質量(g)(大)61.6、(小)58.4表面処理ニッケルメッキ販売区分業務用
バッテリースイッチ サイドターミナル
マリンテック(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ターミナル切断型バッテリー主回路のON-OFFスイッチ! バッテリーターミナルへ直接取り付け ダイヤルを緩めると切断 放電を回避する確実な方法(バッテリーへ直接取り付けるため) 工具を使わず取り付け可能 放電防止用スイッチ バッテリー側取付ボルト:9.5mm/ターミナル側取付ボルト:8mm付 サイドターミナルバッテリー用:GM車・オプティマ(レッドトップ1050U・925U・イエロートップD100U・YT925U)など寸法(mm)100×29電圧(V)12・24許容電流(A)最大500/連続125ボルト(mm)バッテリー側:9.5(3/8インチ)、ターミナル側:8
バッテリーオンオフターミナルスイッチ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷バッテリーターミナル(マイナス側)に取付けるオンオフスイッチです。 ノブを緩めたり締めたりすることで電源のオンオフができます。径(Φmm)【ダイヤル】35、【ターミナル内部】17寸法(長さL×幅W)(mm)86×27
バッテリーターミナル用絶縁カバー
清和工業(18件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷卓越した電気絶縁性、強靭性、耐水性、耐油性、耐寒性、耐光性、耐摩耗性、耐老化性、圧力に耐えるパッキング効果。ゴム・合成ゴムと異なり、加硫工程を行わないので、銅露出部に影響皆無。材質塩化ビニール
ターミナル変換端子(+-2個SET)B→D
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷対応端子サイズ:JIS B(外径約11-13mm)→JIS D(外径約15-17mm)への変換するアダプター用途JIS規格 Bサイズ(細い)端子のバッテリーに取り付けることで、Dサイズ(太い)端子の車載バッテリーと接続可能にする変換アダプターです適合バッテリーB24L / B24R / N-55 / N-55R(JIS Bサイズ)
バッテリーターミナルカバー
日立オートパーツ&サービス(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セットほか当日出荷日立バッテリーターミナルDCL38用セット内容黒5個、赤5個材質ポリ塩化ビニール使用温度範囲(℃)-30~70
バッテリーターミナル用絶縁カバー
マリンテック¥749税込¥8241式当日出荷・バッテリーターミナルに水やホコリがかかるのを防ぐ。・~M8ボルトまで使用可能。・メーカーBLPシリーズの端子保護に最適!。・プラス(赤)マイナス (黒)ともに同じサイズ。・赤黒各1個セット材質塩化ビニール型式BT-C20備考短絡事故防止に適応ボルトサイズターミナル:~M8ボルト
バッテリーターミナル(+)大ポール(D端子) #4D 蝶ネジ径8mm
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷バッテリーターミナルが酸等によって腐食している時の交換に。バッテリーターミナルとバッテリー端子との接触面が不導体(導通不良)時の交換に。材質亜鉛ダイキャスト合金、真鍮メッキ処理寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×35×38適合バッテリー○○D20~○○H52
ダブルリングバッテリーターミナル
MTA(12件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷特許のダブルリング による確実な接触性能を持ちFIAT、ALFA ROMEO、MASERATI 等に純正採用されています。3本の接続スクリューで、チャージ用/パワー用/アース用等のケーブル増設に対応します。 確実な接触を得るため各スクリューに接続するターミナルは2個までとすることを推奨いたします。
バッテリーターミナル(D端子)ボルト式 端子穴8mm
Meltec(大自工業)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷純正ターミナルの腐食や損傷、導通不良時のための交換や、サブバッテリーの増設用に。穴径(Φmm)端子:8
バッテリーターミナル(D端子) #D1 ボルト式 銅メッキ処理
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷交換や増設用に。純正ターミナルの腐食や損傷、導通不良時のための交換や、サブバッテリーの増設用に。ボルト式 銅メッキ処理材質亜鉛ダイキャスト合金/銅メッキ処理質量(g)約107寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×26×37
バッテリーターミナル(D端子) #69D スピード式 銅メッキ処理
Meltec(大自工業)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷交換や増設用に。純正ターミナルの腐食や損傷、導通不良時のための交換や、サブバッテリーの増設用に。スピード式 銅メッキ処理材質亜鉛ダイキャスト合金/銅メッキ処理質量(g)約80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×20×37
ダブルリングバッテリーターミナルカバー
MTA(3件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷MTA社製バッテリーターミナル (15.07701等)に使用する保護カバーです。 バッテリーの+ポスト側が車台に触れて、ショートするのを防ぎます。 MTA社製バッテリーターミナル専用の形状なので「カチッ」と確実に装着できます。用途専用カバー材質PPRoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーターミナル(B端子) #71D スピード式 銅メッキ処理
Meltec(大自工業)¥829税込¥9121個当日出荷交換や増設用に。純正ターミナルの腐食や損傷、導通不良時のための交換や、サブバッテリーの増設用に。スピード式 銅メッキ処理材質亜鉛ダイキャスト合金/銅メッキ処理質量(g)約54寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×20×34
バッテリーターミナル(B端子) #39D 蝶ネジ式 真鍮メッキ処理
Meltec(大自工業)¥979税込¥1,0771個当日出荷交換や増設用に。純正ターミナルの腐食や損傷、導通不良時のための交換や、サブバッテリーの増設用に。蝶ネジ式 真鍮メッキ処理材質亜鉛ダイキャスト合金/真鍮メッキ処理質量(g)約74寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×34×40
バッテリーターミナル(D端子) #4D 蝶ネジ式 真鍮メッキ処理
Meltec(大自工業)¥999税込¥1,0991個当日出荷交換や増設用に。純正ターミナルの腐食や損傷、導通不良時のための交換や、サブバッテリーの増設用に。蝶ネジ式 真鍮メッキ処理材質亜鉛ダイキャスト合金/真鍮メッキ処理質量(g)約84寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約48×35×38
ワンタッチバッテリーコネクター
LAMP(スガツネ工業)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷ワンタッチで取り付け、取り外しができるバッテリーコネクターです。特別な工具がいらず、簡単に取り外しできます。そのため、使用頻度の少ないバッテリーで放電防止のためにケーブルを外す作業を簡単にできます。コンパクトでデザイン性に優れています。SAE規格、DIN規格のバッテリー端子に適合しています。用途トラック、キャラバン、キャンピング・カー、レクリエーション車両、建設用機器、農機具、研究室、太陽電池、道路工事用照明、非常照明など
バッテリーポールアダプター
マリンテック¥2,398税込¥2,6381式4日以内出荷M8ミリバッテリーターミナルの交換・修理用。リン酸鉄バッテリーのターミナルにもオススメ。優れた導電性を持つ真鍮製。軽量・耐食性抜群。工具を使わず取付可能セット内容プラス・マイナス セット材質真鍮+アルミニウム合金製質量(g)110備考大電流用・サブバッテリー用・エンジン始動用ターミナルタイプM8×1.25ネジ![バッテリーターミナル&カバー BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55743388-170313-02.jpg)
バッテリーターミナル&カバー
BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷D端子用。ワンタッチ取付可能で便利。工具なしで取付可能。カバーを下げると取付、カバーを上げると脱着可能
ダブルリングバッテリーターミナル(-)ON/OFF
MTA(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷バッテリー電源のON・OFF機能付きダブルリング、レバー式クイックロッ ク、マイナスポストΦ17mm 用、M6-M6-M6タイプマイナス適合端子DRoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーターミナル 亜鉛合金製
清和工業¥479~税込¥527~1個当日出荷から4日以内出荷安定した導電性と耐久性を備えた、亜鉛合金製バッテリーターミナルです。亜鉛合金は鉛を含まず、環境負荷を軽減し、耐腐食性に優れ、長期間安定した性能を維持します。真鍮製に比べて軽量で作業性も良好。普通車・軽自動車をはじめ、幅広い車種に対応し、修理用や予防交換にも最適です。整備工場での常備品としてもおすすめです。素材亜鉛合金
『バッテリー関連』には他にこんなカテゴリがあります
バッテリー関連 の新着商品
HT-LN2-EFB ボッシュ バッテリー LN2 EFB 自動車用バッテリー 適合 純正サイズ HTEJ-375LN2-IS BLE-60-L2 互換 補機バッテリー メーカー正規品 充電制御 トヨタ【新品 メーカー補充電あり】BOSCH(ボッシュ)税込¥27,478¥24,980
PS-4F/LN0 BOSCH バッテリー HTEJ-350 LN0 互換 カーバッテリー 自動車バッテリー 自動車用バッテリー 日本車専用ENタイプバッテリー ハイブリッド専用 充電制御 ボッシュ 【新品】BOSCH(ボッシュ)税込¥15,378¥13,980
PS-5K/LN1 BOSCH バッテリー HTEJ-360 LN1 互換 カーバッテリー 自動車バッテリー 自動車用バッテリー 日本車専用ENタイプバッテリー ハイブリッド専用 充電制御 ボッシュ 【新品】BOSCH(ボッシュ)税込¥16,478¥14,980
PS-6C/LN2 BOSCH バッテリー HTEJ-375 LN2 互換 カーバッテリー 自動車バッテリー 自動車用バッテリー 日本車専用ENタイプバッテリー ハイブリッド専用 充電制御 ボッシュ 【新品】BOSCH(ボッシュ)税込¥16,478¥14,980







































![バッテリーターミナル&カバー BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55743388-170313-02.jpg)





![バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553891-260814-02.jpg)







![バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553875-260814-02.jpg)
![バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553866-260814-02.jpg)
![メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品] メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553830-260814-02.jpg)
![OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品] OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553900-260814-02.jpg)