特価
本日9月25日(金)は、バッテリー・電装カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メモリーバックアップ OBDⅡ対応 9V電池/12Vバッテリー 両用タイプ モノタロウ

    メモリーバックアップ OBDⅡ対応 9V電池/12Vバッテリー 両用タイプ

    モノタロウ(76件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷
    本商品は、自動車のバッテリーを交換する際にOBDⅡ端子からバックアップ電源を供給するコネクターです。 本体をOBDⅡ端子(ダイアグノーシスコネクター)に取り付け、補助電源を接続するだけなので簡単に使用が可能です。 接続間違いを防止する、LEDインジケーターと警告アラームで接続間違いを防止します。 12V乗用車であること、最大6Aの電流であること、OBD IIコネクターが設備されていれば、どのアメリカ車でも使用することができます。 (※日本車、アメリカ車のみ使用可能です。※ガソリンエンジン車・ディーゼルエンジン車専用)
    用途12V車専用適合12V車セット内容本体×1個9V用配線(230mm)×1本ワニ口)2V用配線(1.5m)×1本ヒューズガラス管線形6.5mm、長さ30mm、6A 250Vヒューズ容量(A)6販売区分業務用
  • OBDIIメモリーバックアップ用電源 Meltec(大自工業)

    OBDIIメモリーバックアップ用電源

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    車のバッテリー交換時に本製品から電気を供給することで、車両の時計やナビ・オーディオなどのメモリーをバックアップ(保護)できます。車両との接続は車内のOBDII OBDIIコネクターを利用し、バッテリー交換作業を確実にできます。見やすい2つのLEDランプを装備しており、本製品の作動状態が確認できるので、安心してバッテリー交換作業を行うことができます。
    材質(本体)[本体]ABS、[OBDIIアダプター部]ABS・PVC、[ケーブル]PVC質量(g)約200ケーブル長(m)約1電池単3アルカリ電池(別売)8本使用環境温度(℃)0~40本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約126×70×18
  • メモリーキーパー カーメイト

    メモリーキーパー

    カーメイト(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    メモリー消失を防ぐ!バッテリー交換作業時の必需品。 バッテリー交換作業時に使用するバックアップ電源です。 電源は単4型乾電池×6本(別売)を使用。 3つのLEDインジケーター表示で (1)乾電池の残量 (2)コネクタの接続状態 (3)バックアップ状態が 視覚で分かり、安心してバッテリー交換作業を行うことができます。 また、OBDⅡコネクタ接続のため、簡単・確実に給電可能。 バッテリー交換作業の妨げになりません。
    ブラック質量(g)59寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)73×79×18RoHS指令(10物質対応)対応
  • メモリーバックアップ エーモン

    メモリーバックアップ

    エーモン(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    クリップの脱落や接点不良を防止するロック構造。 先端、両サイドも挟める挟み口形状。ヒューズ搭載。 単三乾電池8本で12V出力となり、幅広い車種への適合を実現。
    用途自動車やバイクのバッテリー交換時のメモリー保護に。
  • バッテリーバックアップ JTC

    バッテリーバックアップ

    JTC(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    バッテリー交換の時のナビ等のメモリーを保持します。OBDⅡ端子に差込むだけ。外車・国産車対応。
    セット内容本体 1個9V用配線 1本12V用配線(ワニ口)1本9V電池1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • メモリーキーパー USB カーメイト

    メモリーキーパー USB

    カーメイト(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    【USB給電式】バッテリー交換作業時の必需品。設定・メモリー消失を防ぐ! バッテリー交換作業時に使用するバックアップ電源です。 バッテリー交換時に本製品がバッテリーの代わりに給電を行うことで、車両に装備された時計やナビ・オーディオなどのメモリー消失を防ぎます。 電源は2A以上の電流を出力可能なモバイルバッテリーやポータブル電源(別売)を使用します。 車両との接続は車内のOBD2コネクタ(故障診断コネクタ)を利用。 バッテリー脱着作業を妨げることなく、簡単・確実に使用できます。 本製品の作動状態が確認できる3つのLEDインジケーターを装備。 「1.使用するUSB電源の状態」、「2.車両バッテリーとの接続状態」、「3.バックアップ給電状態」が視覚で分かり、安心してバッテリー交換作業を行うことができます。
    ブラック質量(g)42使用温度範囲(℃)0~40電流(A)2以上コード長さ(m)約1.2(OBD2コネクタ側)、約0.14(USBコネクタ側)出力電圧(V)DC9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×16×32電源電圧(V)DC5出力容量最大750mA
  • メモリーバックアップ SIGNET(シグネット)

    メモリーバックアップ

    SIGNET(シグネット)(26件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    本体に9V電池を取り付け、シガーライターに差込むだけでメモリーを保つことができます。
    全長(mm)185質量(g)45定格電圧(V)12使用電池006P(9V)
  • OBD-Ⅱ パワーバックアップ CUSTOR(クストー)

    OBD-Ⅱ パワーバックアップ

    CUSTOR(クストー)
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    バッテリー取り外し時、車載PCメモリーを保護!! AC100VコンセントからDCVに変換・安定供給 簡易取り扱いのメモリーバッカアップツール バッテリー交換時の切電により消去される恐れのある、ナビ・CP内の保存データなどをOBDⅡ端子から外部より補助電流を供給して各メモリーを保護することができます。
    コード長さ(m)AC/DCアダプター:2.8出力電圧(V)DC12(MAX2A・24W)入力電圧(V)AC100(MAX2A・24W)
  • スマートバックアップ セイシング

    スマートバックアップ

    セイシング
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
    車のバッテリー交換時に無くてはならない必需品! バッテリー交換時のメモリバックアップ。 12Vシガレットから給電DLC(0BD2)コネクタへ簡単接続。 車側からの逆電流防止機能付き。 給電用電源の電圧が下がったらアラームで通知。 作業中に不用意な電流が瞬間的に流れても安心です。 (ピーク電流6Aまで)
    質量(g)70出力電圧(V)DC9.7入力電圧(V)DC12~14外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)97×48×23使用環境温度(℃)-20~60プラグ全長L(mm)約1800適正電圧(V)12
  • バックアップケーブル 日動工業

    バックアップケーブル

    日動工業
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    エンジンスタータービッグバンF1用バックアップケーブルです。12V車専用です。
    ケーブル長(m)1ヒューズシガー内:3A
  • メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品]

    メモリーバックアップ2WAY

    REX(レックス)[自動車用品]
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    OBDⅡ、シガーソケットどちらでも使えます。LEDインジケーター付で通電、バッテリー容量を確認後、バッテリー交換ができるので安心です。国産車、外国車共に使用できます。
    用途バッテリー交換時、メモリー保持を可能にコード長さ(m)1.2
  • OBDメモリーセイバー(MSV-B) JTC

    OBDメモリーセイバー(MSV-B)

    JTC
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    バッテリー交換時のバックアップ電源 リチウムイオンバッテリー内蔵 12V車専用
    用途内蔵リチウムイオンバッテリー(2000mAh)からの電力供給 。内臓電池の充電量が12.0V以下でLEDとブザーでお知らせ(供給バッテリーからのブリッジ充電可能 ※内臓電池には充電されません)。動作電圧:9.0V~15.0V 。電圧表示単位:0.1V 。OBD側ケーブル:0.6m 。安全機能:逆接続保護 。サイズ(cm):15.6×8.1×4.4
  • バッテリーバックアップ本体のみ JTC

    バッテリーバックアップ本体のみ

    JTC
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    JTC4726A用
  • メモリーバックアップ HASCO

    メモリーバックアップ

    HASCO(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    バッテリー交換時にラジオ・カーナビゲーション・エンジン学習値・コンピューター情報などのメモリーを保持します。 12V車と24V車の自動識別機能、サージプロテクター機能。
    付属品シガー変換コネクタ(MB-801-12)仕様12V車/24V車対応
  • バックアップツール SIGNET(シグネット)

    バックアップツール

    SIGNET(シグネット)
    7,998税込8,798
    1セット
    翌日出荷
  • OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品]

    OBDⅡ端子用メモリーバックアップ

    REX(レックス)[自動車用品]
    5,898税込6,488
    1セット
    3日以内出荷
    簡単・便利なバックアップ(12V専用)。外車・国産車OK!【こんな車種におすすめ】。・シガーライター側から電気を通さない車種。・禁煙車などシガーライターがない車。・外車などで規格外のシガーライターがついている車種などに
    用途バッテリー交換時にナビなどのメモリーを保持しますセット内容本体、9V電池ケーブル:120mm、12Vバッテリー用ケーブル:1500mm
  • 産業用イーサネットスイッチ Modicon オプション メモリーバックアップアダプター Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    産業用イーサネットスイッチ Modicon オプション メモリーバックアップアダプター

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
メモリーバックアップ