商品豆知識
大型のヒッポークリップです。
用途車用ブースターに。バッテリーターミナルに。
定格(A)100
材質本体:黄銅、カバー:ABS、めっき:銅
全長(mm)170
質量(g)166
定格100A
最大開口(mm)60
絶縁抵抗DC500V100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
『バッテリー関連』には他にこんなカテゴリがあります
バッテリー関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。