絞り込み
ねじの呼び
- W5/16
- M3.8(2)
- M4.5(4)
- M5(6)
- M6(20)
- M6.2(3)
- M6.3(2)
- M8(31)
- M10(19)
- M12(13)
- M13.5(1)
- M16(8)
- M20(10)
- M22(1)
- M24(2)
- W1/4(2)
- W3/8(11)
- W1/2(3)
- W3/4(2)
- その他(19)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- その他(3)
- 鉄(2)
外径(Φmm)
- 10(1)
長さ(mm)
- 30(1)
ドリル径(Φmm)
- 10.5(1)
ねじ長さ(mm)
- 12(1)
12
表面処理
- 生地/未処理(1)
生地/未処理
ブランド
- サカタ製作所(3)
- サンコーテクノ(2)
- 大阪魂(1)
サカタ製作所・サンコーテクノ・大阪魂
特価
本日10月1日(木)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ねじの呼び」から絞り込む
M5(6)
M6(20)
M8(31)
M10(19)
M12(13)
M16(8)
M20(10)
W5/16
W3/8(11)
その他(19)
ねじの呼びをもっと見る

シーティーアンカー GTタイプ スチール製
サンコーテクノ¥3,298税込¥3,6281箱(100本)当日出荷貫通穴でも施工が可能です。内部コーン打込み式で、施工のバラツキが少ないです。コンクリート面に均一施工ができるので、美観に優れます。専用打込み棒を使用することで、施工完了の確認ができます。用途コンクリート用に。配管吊り金具取付に。トラスコ品番119-4857材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ全長(mm)30ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)10.5最大引張荷重(kN)10.7ねじの呼びW5/16外径(mm)10穿孔径(mm)10.5
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー