絞り込み
ねじの呼び
- M12(1)
- その他(1)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 樹脂すべて(1)
- ナイロン(1)
適合材
- ALC(1)
- コンクリート(2)
長さ(mm)
- 70(1)
- 130(1)
- 140(1)
- 150(1)
- 160(1)
- 170(1)
- 180(1)
- 200(1)
ドリル径(Φmm)
- 14
- 5(3)
- 5.5(4)
- 6(6)
- 7.5(6)
- 8(4)
- 8.2(2)
- 9.2(2)
- 9.5(6)
- 10(2)
- 10.2(2)
- 10.5(3)
- 11(4)
- 11.1(3)
- 12(1)
- 12.5(6)
- 12.7(4)
- 13.5(3)
- 16(2)
- 17(1)
- ドリル径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- フィッシャージャパン(1)
- HI-LEAD(1)
フィッシャージャパン・HI-LEAD
「ねじの呼び」から絞り込む
M12(1)
その他(1)

ケミカルボルト 先端角45° ステンレス スタイル1ナット2個・ISOワッシャー・レジンカプセル付
HI-LEAD¥1,998~税込¥2,198~1箱(4本)8日以内出荷施工に必要なボルト・ナット・ワッシャー・ケミカルカプセルの一式セット用途普通コンクリートへの、設備・機器類の設置材質ボルト:SUS304、ナット:SUS304、平座金:SUS304、カプセル:ビニルエステル樹脂材質(カプセル部)ビニルエステル樹脂適合材コンクリート材質(ボルト)SUS304材質(ナット)SUS304材質(平座金)SUS304
M-Sプラグ M10S (20本入り)
フィッシャージャパン¥2,498税込¥2,7481セット(20本)当日出荷全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。用途コンクリート、ALC用トラスコ品番494-1730材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)70質量(g)145.9下穴径(Φmm)14適合ねじメートルねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)4.6穿孔深さ(mm)90呼径d(mm)10
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー