絞り込み
ねじの呼び
- M10(2)
- M12(3)
- M20(1)
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(2)
- 鉄(1)
外径(Φmm)
- 20(1)
適合材
- コンクリート(1)
長さ(mm)
- 130
- 27.5(4)
- 30(8)
- 40(6)
- 45(6)
- 50(12)
- 60(14)
- 70(9)
- 80(6)
- 90(4)
- 100(9)
- 120(5)
- 140(3)
- 150(4)
- 160(5)
- 170(4)
- 180(4)
- 190(3)
- 200(3)
- 230(3)
- 長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- 90(1)
90
ドリル径(Φmm)
- 14(1)
- 21.5(1)
14・21.5
ねじ長さ(mm)
- 50(1)
50
表面処理
- クロメート(1)
クロメート
ブランド
- サンコーテクノ(2)
- KFC(ケー・エフ・シー)(1)
- HI-LEAD(1)
サンコーテクノ・KFC(ケー・エフ・シー)・HI-LEAD
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M10(2)
M12(3)
M20(1)

ケミカルボルトVカット ステンレス
サンコーテクノ¥499~税込¥549~1本当日出荷から4日以内出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ケミカルボルトVカット
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1本当日出荷から4日以内出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質スチール表面処理光沢クロメート
ケミカルボルト 先端角45° ステンレス スタイル1ナット2個・ISOワッシャー・レジンカプセル付
HI-LEAD¥1,998税込¥2,1981箱(4本)8日以内出荷施工に必要なボルト・ナット・ワッシャー・ケミカルカプセルの一式セット用途普通コンクリートへの、設備・機器類の設置材質ボルト:SUS304、ナット:SUS304、平座金:SUS304、カプセル:ビニルエステル樹脂材質(カプセル部)ビニルエステル樹脂適合材コンクリート材質(ボルト)SUS304材質(ナット)SUS304材質(平座金)SUS304
ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製
KFC(ケー・エフ・シー)¥13,980税込¥15,3781箱(10本)3日以内出荷あと施工アンカーにおける「めねじタイプ」の代表的な商品です。市販の六角ボルトや吊ボルトに適用できます。用途コンクリート用。建築、土木、電気、証明、機械、看板など取り付けに。材質溶融亜鉛メッキ
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー