絞り込み
ねじの呼び
  • M4.5(2)
  • M5(1)
  • M6.2(1)
  • M6.3(1)
ブランド
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
  • サンコーテクノ(58)
  • 大阪魂(38)
  • フィッシャージャパン(20)
  • 日本パワーファスニング(15)
  • 積水(14)
  • 若井産業(12)
  • 八幡ねじ(7)
  • 日本デコラックス(5)
  • スターエム(4)
  • TRUSCO(4)
  • 高島(4)
  • サカタ製作所(4)
  • Fischer Fixings(3)
  • サンコー[日用品](2)
  • SK11(2)
  • 撥水道場(2)
  • コニシ(1)
  • ノーブランド(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4.5(2)
M5(1)
M6.2(1)
M6.3(1)
  • ウッドハンガー (木下地) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ウッドハンガー (木下地)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,298税込2,528
    1パック(15本)
    3日以内出荷
    軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。木材下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。ウッドハンガーは軽量鋼(1mm以下)下穴不要で使用できます。
    トラスコ品番424-0092線径(Φmm)4.5呼びM4.5
  • コンクリート ハンガー (コンクリート) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    コンクリート ハンガー (コンクリート)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,598税込2,858
    1パック(15本)
    翌々日出荷
    軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。コンクリート下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。
    トラスコ品番424-1664線径(Φmm)6.2呼びM6.2
  • チャンネルハンガー (C型鋼) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    チャンネルハンガー (C型鋼)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,398税込2,638
    1パック(15本)
    翌々日出荷
    軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。鉄材・C型鋼下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。
    トラスコ品番424-0089線径(Φmm)5呼びM5
  • デッキタッチ US型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    デッキタッチ US型

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    インサート又はアンカーを打たずに全ネジボルトが支持できます。吊ボルトの位置決めが自由に行えます。金具をデッキに押し当て、全ネジボルトを回すだけの簡単施工です。
    トラスコ品番424-3186寸法H(mm)35使用荷重(kg)80寸法D(mm)24寸法T(mm)1.6寸法W(mm)8使用荷重(kN)784
  • チャンネルクランプ (C型鋼) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    チャンネルクランプ (C型鋼)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    リップ溝形鋼(C型鋼、Cチャン)に下穴加工無しで吊りボルトW3/8を垂直もしくは必要な角度に固定可能です。傾斜しているリップ溝形鋼に取付できます。クランプ本体の板厚が3mmもあり強力に締結します。
    寸法H(mm)30寸法W(mm)30
  • ステンレス ウッドハンガー (木下地) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス ウッドハンガー (木下地)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,798税込1,978
    1セット(1本×5本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。木材下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。ウッドハンガーは軽量鋼(1mm以下)下穴不要で使用できます。
    線径(Φmm)4.5呼びM4.5
  • ドリルハンガー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ドリルハンガー

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    W3/8(3分)のナットが固定しており、W3/8(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。
    用途鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続に。トラスコ品番424-1676線径(Φmm)6.3呼びM6.3

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

アンカー関連商品