絞り込み
材質
- 樹脂(2)
適合材
- ALC(1)
- ケイカル板(1)
- タイル(1)
- ブロック(1)
- 合板(1)
- 石材(1)
- 石膏ボード(2)
- 金属(1)
ブランド
- 高島
- サンコーテクノ(56)
- 大阪魂(38)
- フィッシャージャパン(20)
- 日本パワーファスニング(15)
- 積水(14)
- 若井産業(12)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- 八幡ねじ(7)
- 日本デコラックス(5)
- スターエム(4)
- TRUSCO(4)
- サカタ製作所(4)
- Fischer Fixings(3)
- SK11(2)
- 撥水道場(2)
- コニシ(1)
- ノーブランド(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「ねじの呼び」から絞り込む

取付下地補強セット どこでも下地スピードミニ
高島(10件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット当日出荷1本で10箇所用は約10箇所、20箇所用は約20箇所のネジ止めができます。 1~2時間程度で下地が形成できます。壁を強化。ネジの効きは抜群。最大引き抜き加重試験60kgf、せん断試験35kgf。 振動が継続して加わっても強度に殆ど変化なし。 同一箇所に複数回ネジが効く。3回までは強度データ同じ。 万一失敗した場合は、同一箇所に穴を開け直し、別スポンジにて再チャレンジ。用途使用可能な壁等の素材:石膏ボード・薄ベニヤ(3mm厚以上)・ケイカル板・ALC・塗り壁・ブロック・アクリル 板・タイル・御影石・大理石・人造大理石・コンクリート・鋼板・塩ビ鋼板・プラスチック全般・MDF・パーチクルボード ※ゴムには使用できません。 カーテンレール・タオル掛け・タオルリング・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャ ーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話器・配電盤・ リモコン・各種配管支持材 ネジが空回りしてしっかり締められない時のゆるみ止めとして 石膏ボード・薄ベニヤ・ケイカル板等の一般接着剤として(スポンジ使用)成分ポリウレタン樹脂(MDI:1%以上)
どこでも下地 完璧ネジロック
高島(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷独自に開発された専用液がボード内部へ深く浸透してアンカーをガッチリ固定します。壁自体を強化する仕組みで引抜・せん断荷重は35kgf、90分以内では10kgf程度です。用途石膏ボード専用のため9・12・15mmの全ての厚みに対応しています。ガラス容器の中の液を綿棒に付け、穴の内部の周囲に塗り込みます。専用液を塗り込んでから10分以内にアンカープラスドライバーで締め込みます。90分程度そのままにしておけば、アンカーを強固に固定できます。成分ポリウレンタン樹脂(MD:1%以上)取付可能対象(ねじ)3.5~4mm種別化学反応型(湿気硬化)適合材石膏ボード
どこでも下地 スピード・ミニ4
高島(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット(6mL)当日出荷液剤がスポンジと壁を硬化させ強化! ネジの効きも抜群! 振動が断続して加わっても強度にほとんど変化がありません 同一箇所に複数回ネジが効きます 万一失敗した場合は、同一箇所に穴を開け直し、別スポンジにて再施工できます フタをしっかり締めて密閉状態であれば液は硬化しません スポイトは市販品もお使いいただけます用途固めて強化! 石膏ボードにネジが使える! 、石膏ボードだけでなく薄ベニヤ・MDFにも! 、使用可能な壁等の素材:石膏ボード、薄ベニヤ、バーチ、MDF(その他木材全般)、ALC、コンクリート、ブロック、タイル、取り付け対象品:カーテンレール、タオル掛け、タオルリング、フック(衣装、帽子掛け)、鏡、ピクチャーレール、額縁、掛け時計、耐震用金具、エアコン、トイレットペーパーホルダー、吊り戸、棚、電話器、配電盤、リモコン、各種配管支持材、簡易手すり、その他の用途:ネジが空回りしてしっかり締められない時のゆるみ止めとして、石膏ボード、薄ベニヤ、ケイカル板等の一般接着剤として(スポンジ使用)材質ポリウレタン樹脂(MDI:1%以上)耐荷重(kg)35
どこでも下地 石こうボード専用 完璧ネジロック
高島¥1,588税込¥1,7471セット当日出荷新工法登場!石こうボードにネジが効く!(ネジ付)。アンカー使用で即効取付!専用液が壁を強めて驚異の強度!。独自に開発された専用液がボード内部へ深く浸透してアンカーをガッチリ固定します。待機時間なしで機材の取付けが速やかにできます。振動が継続して加わっても強度に殆ど変化はありません。壁・天井の下地づくり、石膏ボード・ケイカル板・薄ベニヤ等へのビス取付け用。用途以外に使用しないでください。付属品専用液(5cc)1本、アンカー4本、ネジ4本、綿棒1本セット内容専用液(5cc)1本、アンカー4本、ネジ4本、綿棒1本。材質ポリウレタン樹脂(MD・1%以上)アズワン品番64-5076-10
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー