絞り込み
ねじの呼び
- M6(1)
- M8(2)
- M10(6)
- M12(3)
- M16(3)
- M20(4)
- W1/4(1)
- W5/16(1)
- W3/4(1)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(4)
- 樹脂すべて(2)
- 塩ビ(PVC)(2)
- 鉄(6)
外径(Φmm)
- 10(2)
- 22(1)
適合材
- コンクリート(1)
長さ(mm)
- 30(1)
- 100(2)
- 120(2)
- 130(2)
- 140(2)
- 150(3)
- 160(2)
- 170(2)
- 180(2)
- 190(2)
- 200(2)
- 207(1)
- 210(2)
- 220(1)
- 230(1)
- 240(1)
- 250(2)
- 260(1)
- 273(1)
- 280(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- 30(1)
30
ドリル径(Φmm)
- 10.5(2)
10.5
ねじ長さ(mm)
- 12(1)
12
表面処理
- クロメート(1)
- ユニクロ(1)
クロメート・ユニクロ
ブランド
- サンコーテクノ
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
- SK11(2)
- TRUSCO(4)
- イイファス(1)
- コニシ(1)
- スターエム(4)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- ナニワ建設機材(1)
- フィッシャージャパン(20)
- ユニカ(1)
- 八幡ねじ(7)
- 大阪魂(2)
- 撥水道場(2)
- 日本デコラックス(1)
- 日本パワーファスニング(14)
- 若井産業(4)
- 高島(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
特価
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(1)
M8(2)
M10(6)
M12(3)
M16(3)
M20(4)
W1/4(1)
W5/16(1)
W3/4(1)

ケミカルボルトVカット ステンレス
サンコーテクノ¥479~税込¥527~1本当日出荷から4日以内出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ケミカルボルトVカット
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷から4日以内出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質スチール表面処理光沢クロメート
ダストポンプ Pタイプ
サンコーテクノ(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷孔内の切粉をスムーズに排出できます。用途孔内の切粉清掃用トラスコ品番471-7783材質塩化ビニール、プラスチック全長(mm)273質量(g)117適合サイズ(Φmm)6.4~22.0ノズル長(mm)170ノズル外径(Φmm)6
テクノテスターKT 20
サンコーテクノ¥139,800税込¥153,7801台欠品中簡単な操作で20kNまでの試験が可能です。実用的なスペックで金属拡張アンカーのほぼすべてのサイズに対応します。用途非破壊簡易型引張試験機。非破壊簡易型引張試験器。トラスコ品番404-8300セット内容キャリングケース材質スチール質量(kg)3.7適合ねじアンカー:M6(W1/4)~M20(W3/4)の6サイズ負荷方式(機構部)ハンドル加力式最大荷重(kN)20
ルーフボルト
サンコーテクノ¥9,698税込¥10,6681袋(100本)当日出荷から4日以内出荷片側からの施工が可能です用途上から下からガッチリと締め付けるので、緩みがありませんRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドホルダー GA用 ねじ込み式
サンコーテクノ¥1,998税込¥2,1981本当日出荷グリップアンカー施工用のハンドホルダーです適合グリップアンカー:GA-12MS・GA-12M・GA-12ML・SGA-12M・SGA-12ML・GA-12MD・GA-12MLD・316SGA-12Mトラスコ品番361-9544材質スチール全長(mm)55適合サイズねじの呼び:M12適合アンカーグリップアンカー
テクノ AXシメボルト
サンコーテクノ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から7日以内出荷エーエルシーアンカーAXタイプ(めねじ)の施工がインパクトドライバで可能です。用途エーエルシーアンカーAXタイプめねじ専用。材質(本体)機械構造用合金鋼プレート寸法(Φmm)(外径)34適合アンカーエーエルシーアンカーAXタイプ
シーティーアンカー GTタイプ スチール製
サンコーテクノ¥3,298税込¥3,6281箱(100本)当日出荷貫通穴でも施工が可能です。内部コーン打込み式で、施工のバラツキが少ないです。コンクリート面に均一施工ができるので、美観に優れます。専用打込み棒を使用することで、施工完了の確認ができます。用途コンクリート用に。配管吊り金具取付に。トラスコ品番119-4857材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ全長(mm)30ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)10.5最大引張荷重(kN)10.7ねじの呼びW5/16外径(mm)10穿孔径(mm)10.5
ケミカルボルトステンレスVカット
サンコーテクノ¥579税込¥6371本当日出荷両端からカットしてあることにより攪拌性能がアップします。両端からのカットにより、攪拌時のボルトの重心バランスがよく施工性をアップします。ステンレス製品で、耐食性が要求される施工箇所に最適です。用途コンクリート用。ARケミカルセッター/デンカクイックカプセル等の接着系アンカー用施工ボルト。トラスコ品番574-9277セット内容ステンレスナット2個+ステンレスワッシャー1枚材質ステンレス(SUS304系)全長(mm)150ねじ径M10外径(Φmm)22適合品番ARケミカルセッター/HP-10、AP-10、AP-10S、AP-10L ・デンカクイックカプセル/D-10適合材コンクリート
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー




















![オールアンカー用防食保護キャップ”ジンクハット” サンコー[日用品] オールアンカー用防食保護キャップ”ジンクハット” サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)