絞り込み
ブランド
- コンドーテック(18)
- フルサト工業(14)
- 関包スチール(7)
- 日栄インテック(7)
- ヒナカ(旧:日中製作所)(6)
- エスコ(5)
- タイセイ(5)
- ニッサチェイン(4)
- NewHikari(4)
- ブロードウォッチ(4)
- ノーブランド(3)
- ABUS(2)
- 三協テック(2)
- 岡田装飾金物(1)
- アイワ金属(1)
- サカタ製作所(1)
- NEW STAR(1)
- サンワダイレクト(1)
- ムラタ産業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 鉄骨建築用金物

ステンレスバンド 30m巻(止め金具なし)
タイセイ¥21,980税込¥24,1781巻翌々日出荷ステンレスバンド単品30m巻は、好きな長さにカットして使用できるのでどんな大きさにも自在に対応!バンドはステンレスSUS304製で耐久性、耐候性、耐熱性、耐食性、強度に優れていて錆びにくいバンドです!。オールステンレス製自在バンド。錆びにくく、さらに多様なシチュエーションで利用でき高いコストパフォーマンスを誇ります。またギアのかかる部分の穴がすべて貫通式で、自在に調整でき、手間がかかりません!別売のステンレスバンド止め金具と組み合わせてご使用ください。別売のステンレスバンド止め金具は使用工具もマイナスドライバーのみで、取り付け方も簡単、マイナスドライバーで止め金具を外せて繰り返し使用できます。用途ホースや配線・柱・ポール・ケーブル等の固定や結束に付属品バンド30m巻材質ステンレスSUS304幅(mm)13.7長さ(m)30
ステンレスバンド 15m巻(止め金具25個付き)
タイセイ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ステンレスバンドミドルパック (本体15m巻+止め金具25個)は、好きな長さにカットして使用できるのでどんな大きさにも自在に対応!バンドも止め金具もステンレスSUS304製で耐久性、耐候性、耐熱性、耐食性、強度に優れていて錆びにくいバンドです!。オールステンレス製自在バンド。錆びにくく、さらに多様なシチュエーションで利用でき高いコストパフォーマンスを誇ります。またギアのかかる部分の穴がすべて貫通式で、自在に調整でき、手間がかかりません!使用工具もマイナスドライバーのみなので、取り付け方も簡単、マイナスドライバーで止め金具を外せて繰り返し使用できます。用途ホースや配線・柱・ポール・ケーブル等の固定や結束に付属品バンド15m巻+止め金具25個材質ステンレスSUS304幅(mm)12.7長さ(m)15
自立コンピース(二つ穴)
コンドーテック¥16,980~税込¥18,678~1箱(100個)6日以内出荷R(折り曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単にできます。倒れない独自構造ににより、作業効率が大幅に向上します。安全・軽量・強力です。種類、サイズともご満足いただける品揃えです。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。用途S増建築の胴縁・母屋の下地の受け材穴径(Φmm)14.5
スーパーアルキットF
日栄インテック¥179,800~税込¥197,780~1個5日以内出荷風圧・地震に対する必要強度を実現した設計不要のハゼ式折板屋根向け室外機架台(角ハゼ・丸ハゼ対応)。軽量で耐久性に優れ現場での加工不要用途ハゼ式折板屋根向け室外機架台材質アルミ
スーパーアルキットF
日栄インテック¥63,980税込¥70,3781個5日以内出荷コラムセッターとの組合せによりS造建築の角形鋼管(コラム柱)に後付けで設備の取付が可能。Dバーにも設備の取り付けが可能用途コラムセッター取付用金具材質電気亜鉛メッキ型番DB610(CS550用)
スリムスペーサー
日栄インテック¥439税込¥4831個5日以内出荷スリムスペーサー、Dバー等との組合せによりS造建築の角形鋼管(コラム柱)に後付けで設備の取付が可能。コの字型の一体成型により施工工数の削減、取付時の水平精度が大幅に向上。用途コラム柱用設備・配管取付金具材質電気亜鉛メッキ型番CS550適合鋼管外径(Φmm)【角形】550×550
スリムスペーサー
日栄インテック¥479~税込¥527~1個5日以内出荷コラムセッターとの組合せによりS造建築の角形鋼管(コラム柱)に後付けで設備の取付が可能。Dバーを使用した施工に比べ、よりコンパクトに施工可能。柱からの出っ張りが少なく壁付近や狭いスペースの取付に最適用途コラムセッター取付用金具材質電気亜鉛メッキ
Dバー
日栄インテック¥659~税込¥725~1個5日以内出荷コラムセッターとの組合せによりS造建築の角形鋼管(コラム柱)に後付けで設備の取付が可能。Dバーにも設備の取り付けが可能用途コラムセッター取付用金具材質電気亜鉛メッキ
機器取付用ネジ穴付きネオジウムマグネット M5(5個入り)
ブロードウォッチ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷強力ネオジウムマグネットにより、カメラなどの小型機器の安定した取り付けが可能。鉄の柱や壁など、穴あけが困難な場所への設置を容易になります。用途鉄製の柱・壁への小型機器の取り付けに外径(mm)25入数(個)5穴径M5
機器取付用ネジ穴付きネオジウムマグネット M3(5個入り)
ブロードウォッチ¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷強力ネオジウムマグネットにより、カメラなどの小型機器の安定した取り付けが可能。鉄の柱や壁など、穴あけが困難な場所への設置を容易になります。用途鉄製の柱・壁への小型機器の取り付けに外径(mm)16入数(個)5穴径M3
自立コンピース(二つ穴)
コンドーテック¥13,980~税込¥15,378~1箱(60個)ほか9日以内出荷から19日以内出荷R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。SS材対応可能です。用途部材や外壁等の取付に。材質スチール幅(mm)90奥行(mm)40穴間隔(mm)50穴径(mm)14.5
上枠付戸当り
NewHikari¥7,298税込¥8,0281箱(10セット)9日以内出荷床や巾木に戸当りが取付けられない場合などに使用します。取付位置により、ドアのストップ角度を調整できます。用途上枠付用。トラスコ品番139-6314セット内容ステンレス皿タッピングネジ3.5×35(4本)材質ステンレスSUS430(ヘアライン仕上)+ゴム幅(mm)36色SUS430高さ(mm)26.5奥行(mm)162
樹脂カバー付シリンダー南京錠
ABUS¥12,980税込¥14,2781箱(5個)3日以内出荷めったに開けない場所に最適です。衝撃を吸収する樹脂カバーに併せて水・汚れ・ほこりなどからシリンダーを守るカバー付です。用途沿岸部や屋外扉などの各種扉(屋外使用に最適)。付属品【鍵】3本トラスコ品番826-5405材質【本体・鍵】真鍮(本体は樹脂カバー付)【ツル】ステンレス鋼幅(mm)53寸法B(mm)24.5寸法C(mm)20.5ツル径(Φmm)9
STAR 取替用ドアクローザ
NEW STAR¥9,498~税込¥10,448~1台3日以内出荷他社メーカー含め、数種類のドアクローザを同じ取付ネジ位置で交換出来ます。用途取替用ドアクローザセット内容本体/キャップ/取替用本体取付板/アームセット/ライナー/ネジ穴隠しシール/本体用ネジ/アーム用ネジ/取付説明書材質ドアクローザ本体/アルミダイカストADC12幅(mm)230色バーントアンバー高さ(mm)51奥行(mm)45
Sフック(プラスチック製)
ニッサチェイン¥769税込¥8461箱(5パック×4個)9日以内出荷プラスチック製で軽く扱いやすいです。用途PCチェーンの先端に。軽量物の吊り下げ用。室内など気軽に使用していただけるフック。材質本体部:ポリスチレン全長(mm)90寸法L(mm)78寸法D(mm)6寸法W1(mm)7寸法W2(mm)16.5
”かんたん取替レバーハンドル” 座丸型 ブロンズ色
ヒナカ(旧:日中製作所)¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷円筒錠、チューブラ錠握玉、チューブラ錠レバーハンドルからの取り替えができます。大きな丸座、長座で取り替え前の錠前座の跡形をきれいに隠せます。座はカバー付きで、取り付けネジが見えないスタイリッシュなデザインです。ラッチのバックセットは切り替え式で50mmと60mmに対応できます。ドアの傷や跡形を隠してドライバー1本で取り付けできます。用途円筒錠・握玉・レバーハンドル(チューブラ)からの取り替えに。トラスコ品番225-8376材質ハンドル:アルミダイカスト(塗装)、座カバー:亜鉛メッキ鋼板(塗装)、座:POM樹脂、ラッチ・ストライク:鋼板(メッキ)(本体部分)、ステンレス(プレート部分)、ABS樹脂(受箱)長さ(mm)105色ブロンズ適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)50/60丸座径(Φmm)66取付ビスピッチ(mm)42
アクセサリースナップ
ニッサチェイン¥1,098~税込¥1,208~1箱(5パック)3日以内出荷アイの部分が回転するため、チェインなどがからみません。用途チェーンの先端金具・フックとして。品名アクセサリースナップ
かんたん取替レバーハンドル 丸座表示錠 ブロンズ
ヒナカ(旧:日中製作所)¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷バックセット可変式です。用途円筒錠・握玉・レバーハンドル(チューブラ)からの取り替えに。トラスコ品番225-8369材質ハンドル:アルミダイカスト(塗装)、座カバー:亜鉛メッキ鋼板(塗装)、座:POM樹脂、ラッチ・ストライク:鋼板(メッキ)(本体部分)、ステンレス(プレート部分)、ABS樹脂(受箱)長さ(mm)105色ブロンズ適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)50/60丸座径(Φmm)66取付ビスピッチ(mm)42
PJクリップ 27型
三協テック¥26,980~税込¥29,678~1箱(100個)ほか4日以内出荷大工さんの「こんなの欲しい」が形になりました。粗悪な類似品が多数出ており、「間違って買ってしまった」の声が多く寄せられました。ネット販売が遅くなり申し訳ありません。手のひらサイズのコンパクトさで、1枚約70gと軽量です。25枚も釘袋に入り、インパクトドライバーとほぼ同じ重さで作業に負担がかかりません。特殊鋼を材料とする為、耐久性に優れています。またその性質上、使用後の緩みの修正や、桟木に合わせた調節も軽くハンマーで叩くだけです。(修正や調節後も、強度は変わりません。)。何度も繰り返し使用でき、従来の工法の様に釘の使い捨てが無いため環境にも優しく、経済的です。釘打ちと比べて簡単な為、熟練した技術がいらず経験の浅い作業員でも施工可能で、作業がスピードアップします。釘打ちの困難な狭いスペースでも作業できます。片手で作業できる為、高所や脚立作業など不安定な場所でも作業が行えます。コンプレッサーや、インパクトレンチなど電動工具は不要です。型枠の桟木を強力に挟み連結する為、今までの様に釘のゆるみで型枠が開くことがなく、コンクリートペーストの流出が防止でき、躯体品質が向上します。また、脱型時に発生するコンクリートガラと解体した釘の清掃作業も軽減されます。使用強度は3000N以上です。用途釘を使わずに木製型枠の建て込み(連結)が可能です。型枠の段差・目違いの修正も簡単にできます。メッキクロメート
PJクリップ 24型
三協テック¥25,980~税込¥28,578~1箱(100個)ほか4日以内出荷から6日以内出荷大工さんの「こんなの欲しい」が形になりました。粗悪な類似品が多数出ており、「間違って買ってしまった」の声が多く寄せられました。ネット販売が遅くなり申し訳ありません。手のひらサイズのコンパクトさで、1枚約70gと軽量です。25枚も釘袋に入り、インパクトドライバーとほぼ同じ重さで作業に負担がかかりません。特殊鋼を材料とする為、耐久性に優れています。またその性質上、使用後の緩みの修正や、桟木に合わせた調節も軽くハンマーで叩くだけです。(修正や調節後も、強度は変わりません。)。何度も繰り返し使用でき、従来の工法の様に釘の使い捨てが無いため環境にも優しく、経済的です。釘打ちと比べて簡単な為、熟練した技術がいらず経験の浅い作業員でも施工可能で、作業がスピードアップします。釘打ちの困難な狭いスペースでも作業できます。片手で作業できる為、高所や脚立作業など不安定な場所でも作業が行えます。コンプレッサーや、インパクトレンチなど電動工具は不要です。型枠の桟木を強力に挟み連結する為、今までの様に釘のゆるみで型枠が開くことがなく、コンクリートペーストの流出が防止でき、躯体品質が向上します。また、脱型時に発生するコンクリートガラと解体した釘の清掃作業も軽減されます。使用強度は3000N以上です。用途釘を使わずに木製型枠の建て込み(連結)が可能です。型枠の段差・目違いの修正も簡単にできます。メッキユニクロ
コンドー バックプレート
コンドーテック¥43,980~税込¥48,378~1箱(300個)ほか4日以内出荷から5日以内出荷C型鋼材との間に溝を形成し、溶接肉(ビード)はC型鋼材表面上から突出することはありません。 ボルト頭部の側面が突起に当節し、回転を規制しますので作業効率もUPします。RoHS指令(10物質対応)対応