絞り込み
使用電圧範囲(V)
- 12~1000(1)
ブランド
- ムラテックKDS
- モノタロウ(1)
- イチネンTASCO(40)
- 長谷川電機工業(34)
- 中部精機(33)
- JEFCOM(ジェフコム)(23)
- 未来工業(22)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(22)
- エスコ(15)
- 共立電気計器(11)
- ネグロス電工(10)
- JAPPY(8)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(7)
- フルーク(FLUKE)(6)
- 三和電気計器(5)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
- HIOKI(日置電機)(4)
- オーム電機(3)
- マザーツール(3)
- マルチ計測器(3)
- 神保電器(3)
- ブランドをもっと見る

AC検電器161
ムラテックKDS¥5,598税込¥6,1581台当日出荷防塵防水IP67で落下耐性2mのタフな非接触式AC検電器です。 約12Vの低電圧から検出可能なワイドモード付です。 LEDと音で検電をお知らせします。 先端と後端に暗い所で便利なLEDライトがついています。用途建築現場等での電気配線の確認に、工場等での電気設備のチェック等にトラスコ品番217-9325セット内容取扱説明書、単4形乾電池×2本(動作確認用)材質ABS樹脂長さ(mm)161周波数(Hz)50/60電源単4形乾電池×2本適合規格EN61010-1準拠、CAT IV 1000V交流電圧(V)12~1000(高感度モード時)
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X))Micsig税込¥274,780¥249,800