絞り込み
ブランド
- ケニス
- モノタロウ(1)
- イチネンTASCO(40)
- 長谷川電機工業(34)
- 中部精機(33)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(23)
- 未来工業(22)
- JEFCOM(ジェフコム)(22)
- エスコ(16)
- 共立電気計器(11)
- ネグロス電工(10)
- JAPPY(8)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(7)
- 三和電気計器(5)
- フルーク(FLUKE)(5)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
- HIOKI(日置電機)(4)
- オーム電機(3)
- マザーツール(3)
- マルチ計測器(3)
- 神保電器(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

電磁界強度計
ケニス¥49,980税込¥54,9781個当日出荷電磁波・電界・高周波の強度を2.4インチのカラー液晶画面に同時に表示できる電磁界強度計です。電磁波は3軸で測定・表示します。 携帯電話・医療機器・家電製品・コンピュータ・工業電子機器などから発生する電磁波の測定に適しています。寸法(mm)60×21×115測定範囲(電磁波)0.02~2000mG(0.002~200μT)、(電界)50~2000V/m、(高周波)0.01μW/m2~554mW/m2電源単4電池×3(付属)測定項目電磁波、電界、高周波精度(電磁波)±(15%+100dgt)、(電界)7%+50dgt)、(高周波)±2dB(2.45GHz)表示分解能(電磁波)0.01/0.1/1mG、(電界)1V/m、(高周波)0.2μW/m2、0.02μA/m、0.2mV/m、0.02μW/cm2、1dB機能アラームディスプレイ音使用環境5~40℃、80%RH以下測定周波数50MHz~35.GHz測定間隔6秒/回磁界軸3軸
3軸電磁界計
ケニス¥49,980税込¥54,9781台(1台)3日以内出荷送電線や電気機器、家庭電器製品、産業機器等から発生する低周波電磁波を測定するための電磁波測定器です。コンピューターモニター、テレビ、ビデオ機器、蛍光灯などの電化製品や高圧送電線や変電所周辺の環境電磁界などから生じる電磁波の強度を誰も簡単に測定できます。パソコン等の情報機器、家電製品、電源機器などの電磁試験、管理、点検、生産ライン、実験研究、サービスに最適です。寸法(mm)80×32×173質量(g)約230 (乾電池含む)周波数(Hz)検知:30~2000電源9 V電池×1個(付属)又はACアダプタ精度±(3.0%+30dgt):50Hz/60Hz ±(2.5%+5dgt):50Hz/60Hz ±(5.0%+5dgt):30Hz~2000Hz機能三軸(XYZ)と単軸(X/Y/Z個別)切替 最大・最小値 データホールド機能測定範囲(m)0~20/200/2000G 0~2/20/200μT使用環境温度(℃)5~40電池寿命約100時間測定間隔2.5回/秒分解能(m)0.01/0.1/1 G 0.001/0.01/0.1μT使用環境湿度(%)80RH以下RoHS指令(10物質対応)対応