絞り込み
ねじの呼び
- 1/4(3)
- 5/16(4)
- 3/8(4)
- 1/2(4)
- 5/8(3)
- 3/4(2)
- M2(3)
- M3(31)
- M4(33)
- M5(33)
- M6(35)
- M8(19)
- M10(16)
- M12(15)
- M14(7)
- M16(9)
- M18(1)
- M20(11)
- M22(2)
- M30(2)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(15)
- SUS304(8)
- SUS316L(1)
- チタン(1)
- 樹脂すべて(8)
- PEEK(1)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
- ナイロン(2)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- レニー(RENY)(3)
- 鉄すべて(28)
- S45C(1)
- SWCH(4)
- SWRM(5)
- 黄銅(真鍮)(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(3)
- 0.45(56山)(2)
- 0.5(31)
- 0.7(9)
- 0.7(36山)(24)
- 0.8(35)
- 1(36)
- 1.25(20)
- 1.5(16)
- 1.58(16山)(2)
- 1.75(14)
- 2(10)
- 2.3(11山)(1)
- 2.5(11)
- 3(1)
- 3.5(2)
厚さ(mm)
- 0(3)
- 1.8(3)
- 2.4(14)
- 3.2(14)
- 3.6(3)
- 4(10)
- 4.0(4)
- 5(17)
- 5.0(4)
- 6(4)
- 6.3(3)
- 6.5(7)
- 7(3)
- 8(15)
- 10(11)
- 11(4)
- 12(3)
- 13(6)
- 14(3)
- 16(7)
- 厚さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(6)
- 3価ホワイト(1)
- ユニクロ(4)
- 溶融亜鉛メッキ(2)
ねじ山種類
- メートル並目(2)
メートル並目
規格
- 1種(9)
- 3種(3)
1種・3種
二面幅(mm)
- 4(4)
- 5(2)
- 5.5(20)
- 7(21)
- 8(21)
- 9(1)
- 10(22)
- 13(9)
- 14(1)
- 17(7)
- 19(4)
- 22(1)
- 24(3)
- 26(1)
- 30(2)
4・5・5.5・7・8・9・10・13・14・17・19・22・24・26・30
ブランド
- TRUSCO
- 大阪魂(1,248)
- エスコ(150)
- 八幡ねじ(40)
- OHSATO(大里)(22)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- コノエ(14)
- 廣杉計器(9)
- 由良産商(9)
- JAPPY(7)
- ケミカルスクリュー(6)
- ラクテム(6)
- RMSレアメタルスクリュー(5)
- KFC(ケー・エフ・シー)(4)
- 池田金属工業(4)
- 冨士精密(3)
- 若井産業(3)
- 南電機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
特価

ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥749税込¥8241パック(45個)ほか当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
ボルトンパック 六角ナット1種(ユニクローム)
TRUSCO¥699~税込¥769~1パック(6個)ほか当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム規格1種強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
ボルトンパック 六角ナット3種(ステンレス)
TRUSCO(2件のレビュー)¥689税込¥7581パック(95個)ほか当日出荷ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)規格3種強度区分A2-50相当
ナイロンナット ステンレス
TRUSCO¥819~税込¥901~1パック(36個)ほか当日出荷ナットの上部にねじ径より小さいナイロンの白色リングがカシメられているため、ナイロンが反発し、戻り止め、緩み止め効果を発揮します。用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(1種・三価クロメート)
TRUSCO(1件のレビュー)¥669税込¥7361パック(28個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。材質/仕上鉄(SWRM)表面処理:三価クロメート(白)仕様ナット1種規格JIS規格品ねじ山種類メートル並目
六角溶接ナット 1A M12 パイロット付
TRUSCO(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1セット(10個)ほか当日出荷六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。呼び径M12仕様1A高さ(mm)11ねじピッチ(mm)1.75ねじの呼びM122018年トラスコ掲載ページ2 0434
六角溶接ナット 1A M8 パイロット付
TRUSCO¥449~税込¥494~1セット(20個)ほか当日出荷六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。呼び径M8仕様1A高さ(mm)7.5ねじピッチ(mm)1.25ねじの呼びM82018年トラスコ掲載ページ2 0434
六角ナット1種 真鍮ニッケル
TRUSCO(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(2個)ほか当日出荷材質/仕上真鍮/ニッケル仕様ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)、JIS B1181付属書規格1種ねじ山種類メートル並目
六角ナット(1種・チタン)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(7個)ほか当日出荷チタンは軽い、強い、サビない、無害、磁気を帯びない耐薬品性に優れています。重さ当たりの強度は鉄の2倍、アルミの6倍、質量は鋼鉄の約1/2の軽さです。材質チタン規格1種強度区分Ti2RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット3種 ステンレス 少量パック
TRUSCO¥339税込¥3731袋(10個)当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス(SUS304相当材)ナット3種
六角溶接ナット 1A M4 パイロット付
TRUSCO¥449~税込¥494~1セット(50個)ほか当日出荷六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。呼び径M4仕様1A高さ(mm)5ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM42018年トラスコ掲載ページ2 0434
ナイロンナット スチール・ユニクロメッキ
TRUSCO¥499~税込¥549~1パック(30個)ほか当日出荷ナットの上部にねじ径より小さいナイロンの白色リングがカシメられているため、ナイロンが反発し、戻り止め、緩み止め効果を発揮します。ダブルナットや特殊ワッシャー等を使用せずに緩み止めの機能を発揮します。ナイロンのためボルトを傷つけることが少ないです。用途緩み止め効果のあるナットとして。
S45C六角ナット
TRUSCO¥599税込¥6591セット(20個)ほか当日出荷S45C材に熱処理をし強度を強くしています。メッキ処理は行っていません。材質スチール(S45C)2018年トラスコ掲載ページ2 0427
六角ナット (ポリカーボネート)
TRUSCO¥899~税込¥989~1袋(50個)当日出荷ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネートナット1種
六角溶接ナット 1A M6 パイロット付
TRUSCO¥449~税込¥494~1セット(30個)ほか当日出荷六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。呼び径M6仕様1A高さ(mm)6ねじピッチ(mm)1ねじの呼びM62018年トラスコ掲載ページ2 0434
六角ナット1種 ユニクロム 少量パック
TRUSCO¥319~税込¥351~1袋(50個)ほか当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げナット1種強度区分4T
六角溶接ナット 1A M5 パイロット付
TRUSCO¥449~税込¥494~1セット(50個)ほか当日出荷六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。呼び径M5仕様1A高さ(mm)5ねじピッチ(mm)0.8ねじの呼びM52018年トラスコ掲載ページ2 0434
六角ナット(1種・ステンレス)
TRUSCO¥649税込¥7141パック(16個)ほか当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。SUS316Lは海水や各種の腐食性の強い媒質に対して腐食耐性(耐粒界腐食性)を強化したものです。RoHS指令(10物質対応)対応
六角溶接ナット 1A M10 パイロット付
TRUSCO¥449~税込¥494~1セット(15個)ほか当日出荷六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。呼び径M10仕様1A高さ(mm)9ねじピッチ1.5ねじの呼びM102018年トラスコ掲載ページ2 0434
六角ナット三種 三価白
TRUSCO¥609税込¥6701パック(5個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。材質鉄仕様ナット3種(高さ:ねじ径の60% 両面面取り)適合3.6・4.6・4.8(ボルト強度区分)規格3種表面処理三価白強度区分4T
ボルトンパック 六角ナット3種(ユニクローム)
TRUSCO¥659~税込¥725~1パック(12個)ほか当日出荷ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム規格3種
六角ナット(1種・スチール) ユニクロムメッキ仕上げ
TRUSCO¥599税込¥6591パック(49個)ほか当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。材質軟鋼線材(SWCH10R相当)規格1種ナット表面処理ユニクロメッキ仕上げ強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
六角ナット1種 ステンレス 少量パック
TRUSCO¥319税込¥3511袋(10個)ほか当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス(SUS304相当材)高さ(mm)0
六角ナット3種 ユニクロム 少量パック
TRUSCO¥289税込¥3181袋(50個)ほか当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。ナット3種強度区分4T
ナイロンナット スチール・三価クロメート
TRUSCO¥559税込¥6151パック(15個)ほか当日出荷ナットの上部にねじ径より小さいナイロンの白色リングがカシメられているため、ナイロンが反発し、戻り止め、緩み止め効果を発揮します。ダブルナットや特殊ワッシャー等を使用せずに緩み止めの機能を発揮します。ナイロンのためボルトを傷つけることが少ないです。用途緩み止め効果のあるナットとして。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(1種・スチール)
TRUSCO¥579~税込¥637~1パック(30個)ほか当日出荷から9日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。材質/仕上軟鋼線材(SWRM)規格ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
六角ナット1種 三価白 少量パック
TRUSCO¥269~税込¥296~1袋(20個)ほか当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)高さ(mm)0
六角ナット(2種・スチール)
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1パック(400個)ほか当日出荷から翌々日出荷両面面取の六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。仕様六角ナット2種材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールナット2種RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(1種・ステンレス)
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1パック(540個)ほか当日出荷から翌々日出荷片面面取の一般的なステンレス製の六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。仕様六角ナット1種材質ステンレスナット1種RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット3種 三価白 少量パック
TRUSCO¥269~税込¥296~1袋(10個)ほか当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)ナット3種強度区分4T
六角ナット (1種・ポリエーテルエーテルケトン PEEK)
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン (PEEK)ナット1種
六角ナット(3種・スチール) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥2,298~税込¥2,528~1缶(540個)ほか3日以内出荷両面面取で薄手のナットです。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールナット3種RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(3種・ステンレス) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥6,598~税込¥7,258~1缶(540個)ほか3日以内出荷両面面取で薄手のナットです。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールナット3種RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(1種・スチール) 三価クロメート(白) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581缶(370個)3日以内出荷片面面取の一般的な六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。トラスコ品番262-6198材質三価クロメート、スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールねじピッチ(mm)1呼び径M6×1.00寸法d(mm)M6×1.00寸法S(mm)10表面処理三価クロメート寸法B(mm)10寸法C(mm)11.5寸法k(mm)5寸法m(mm)5ナット1種呼び径dM6×1.00RoHS指令(10物質対応)対応対角(mm)10
Uナット(2種・スチール)
TRUSCO¥5,098~税込¥5,608~1パック(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷フリクションリングによる緩み止め効果を持ったナットです。両面面取のナットです。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールナット2種RoHS指令(10物質対応)対応
Uナット(1種・ステンレス)
TRUSCO¥19,980~税込¥21,978~1パック(100個)ほか当日出荷から翌々日出荷フリクションリングによる緩み止め効果を持ったナットです。片面のみ面取りしてあります。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールナット1種RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(1種・スチール) クロメート
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1パック(560個)ほか当日出荷から9日以内出荷片面面取の一般的な六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。仕様六角ナット1種材質クロメートナット1種
六角ナット(1種・スチール) 三価クロメート(白)
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1パック(560個)ほか当日出荷から翌々日出荷片面面取の一般的な六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。仕様六角ナット1種材質三価クロメートナット1種RoHS指令(10物質対応)対応