絞り込み
ねじの呼び
- M3
- M4(88)
- M5(98)
- M6(102)
- M8(103)
- M10(92)
- M12(55)
- M16(1)
- W5/16(1)
- W3/8(16)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(3)
- 鉄(2)
表面処理
- 生地/未処理(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(5)
ねじ山種類
- メートル並目(4)
ブランド
- 大阪魂(4)
- ボーセイ(1)
- ボサード(1)
大阪魂・ボーセイ・ボサード
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ウェルドナット(溶接ナット)とは、溶接して使用するナットのことです。薄い鉄板に部品を締め付けたい場合、ネジ加工できず、タッピングスクリュウでは強度を確保が困難な場合に、鉄板にあらかじめスポット溶接などで先付け。一般的には、ウエルドナット専用溶接機を用いて溶接が必要です。ネジ部のサイズは、一般のネジやボルトサイズに準じたものが揃っています。溶接部位の形状に合わせて、最適なウエルドナットを選ぶといいでしょう。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M3
M4(88)
M5(98)
M6(102)
M8(103)
M10(92)
M12(55)
M16(1)
W5/16(1)
W3/8(16)

四角ウエルドナット1D形 パイロット無(鉄/生地)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781箱(3000個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類メートル並目
3カ-W 4カクウエルドN(Pナシ(1D
大阪魂¥667税込¥7341袋(53個)翌々日出荷四角(よすみ)の突出した足と、相手材との接地面で溶接を行います。 四角(よすみ)の肉を押し出す事で、溶接部の足を成形します。 形状は真上から見ると足部が4方向にはみ出ており、「外足」や「横足」といった呼び方もあります。寸法H(mm)2.7寸法B(mm)8ねじの呼びdM3
六角溶接ナット DIN
ボサード¥14,980税込¥16,4781箱(1000個)3日以内出荷DIN規格の六角溶接ナット(メートルねじ)です。ナットの着座面に3か所突起(プロジェクション)があり正確な位置決めを容易にするガイド「パイロット」付きのプロジェクション溶接用の六角溶接ナットです。用途突起部のみが極短時間発熱することでワークに対するダメージを最小にして歪みを抑制した溶接が出来ます。材質ステンレス表面処理生地
六角ウエルドナット パイロット付 (DIN規格)(ステンレス)(小箱)
大阪魂¥3,798税込¥4,1781箱(100個)当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス寸法g(mm)(最大)0.3ねじ山種類メートル並目
ウエルドナット丸型 TWN 小箱(鉄)
ボーセイ¥12,770税込¥14,0471箱(1000本)4日以内出荷計上が丸いためナットの方向性を気にせずに取付けることができます。パイロット付きのためにスパッタ等によるリタップ作業が不要です。用途溶接での施工時に。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目