絞り込み
ねじの呼び
- M6
- M3(6)
- M4(90)
- M5(95)
- M8(103)
- M10(91)
- M12(58)
- M16(1)
- W5/16(1)
- W3/8(13)
材質
- ステンレスすべて(10)
- SUS304(8)
- チタン(1)
- 鉄(73)
表面処理
- 3価ブラック(9)
- 3価ホワイト(10)
- クロメート(9)
- ニッケル(8)
- ユニクロ(9)
- 生地/未処理(18)
- 黒亜鉛(8)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1(81)
- その他(1)
ねじ山種類
- メートル並目(62)
ブランド
- 大阪魂(89)
- エスコ(4)
- オチアイ(3)
- TRUSCO(2)
- ボーセイ(2)
- 冨士精密(1)
- ボサード(1)
大阪魂・エスコ・オチアイ・TRUSCO・ボーセイ・冨士精密・ボサード
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ウェルドナット(溶接ナット)とは、溶接して使用するナットのことです。薄い鉄板に部品を締め付けたい場合、ネジ加工できず、タッピングスクリュウでは強度を確保が困難な場合に、鉄板にあらかじめスポット溶接などで先付け。一般的には、ウエルドナット専用溶接機を用いて溶接が必要です。ネジ部のサイズは、一般のネジやボルトサイズに準じたものが揃っています。溶接部位の形状に合わせて、最適なウエルドナットを選ぶといいでしょう。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(6)
M4(90)
M5(95)
M6
M8(103)
M10(91)
M12(58)
M16(1)
W5/16(1)
W3/8(13)

ウエルディングナット - F ダボ無し(鉄/3価ホワイト)(パック品)
オチアイ(15件のレビュー)¥729税込¥8021パック(10個)当日出荷材質鉄ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
T型溶接ナット 1A
TRUSCO(1件のレビュー)¥379税込¥4171セット(10個)当日出荷溶接用ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)は付いてます。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1A材質鉄/生地2018年トラスコ掲載ページ2 0435
四角ウエルドナット1D形 パイロット無(鉄/生地)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581箱(500個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類メートル並目
四角ウエルドナット 1D形 パイロット無し (ステンレス)(パック品)
大阪魂¥409税込¥4501パック(5個)当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス寸法j(mm)(最小)0.3(最大)1.5ねじ山種類メートル並目
T型溶接ナット2A パイロット付ダボ無(鉄/生地)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381箱(400個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類メートル並目
T型溶接ナット 1B
TRUSCO¥379税込¥4171セット(10個)当日出荷溶接用ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)は付いていません。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1B材質鉄/生地2018年トラスコ掲載ページ2 0435
四角ウエルドナット パイロット付(鉄/生地)(小箱)
大阪魂¥3,598税込¥3,9581箱(500個)当日出荷材質鉄ねじの種類ナット表面処理生地寸法K(mm)0.2寸法h(mm)0.8ねじ山種類メートル並目
六角ウエルドナット1B形 パイロット無(鉄/生地)(小箱)
大阪魂¥2,598税込¥2,8581箱(300個)当日出荷から3日以内出荷材質鉄寸法t(mm)0.8ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類メートル並目
六角溶接ナット DIN
ボサード¥21,980税込¥24,1781箱(1000個)3日以内出荷DIN規格の六角溶接ナット(メートルねじ)です。ナットの着座面に3か所突起(プロジェクション)があり正確な位置決めを容易にするガイド「パイロット」付きのプロジェクション溶接用の六角溶接ナットです。用途突起部のみが極短時間発熱することでワークに対するダメージを最小にして歪みを抑制した溶接が出来ます。材質ステンレス表面処理生地
SUS3166)ウエルドN(Pツキ(DIN
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷ドイツのDIN規格に基づいた溶接ナットです。 3方向の突出した足と、相手材との接地面で溶接を行います。 パイロット付きとなり、相手材の下穴との位置決めの役割を果たします。
四角ウエルドナット1D形 パイロット無(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥2,998税込¥3,2981箱(500個)翌々日出荷材質鉄ねじの種類ナット表面処理3価ホワイト寸法J(mm)0.3~1.5ねじ山種類メートル並目
ウエルドナット丸型 TWNS 小箱(ステンレス)
ボーセイ¥23,840税込¥26,2241箱(500本)4日以内出荷計上が丸いためナットの方向性を気にせずに取付けることができます。パイロット付きのためにスパッタ等によるリタップ作業が不要です。用途溶接での施工時に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ウエルドナット丸型 TWN 小箱(鉄)
ボーセイ¥10,390税込¥11,4291箱(500本)4日以内出荷計上が丸いためナットの方向性を気にせずに取付けることができます。パイロット付きのためにスパッタ等によるリタップ作業が不要です。用途溶接での施工時に。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
BC ウェルディングN-F(オチ
大阪魂¥667税込¥7341セット(10個)翌々日出荷(株)オチアイ製の溶接ナットです。位置決めにもなるダボ付きとダボ無しとがあります。 板材からのしぼり加工となります。タイプダボナシ寸法H(mm)8寸法A(mm)26寸法t(mm)1.6寸法D(mm)7.8寸法B(mm)14適合ねじM6×1.0