絞り込み
呼び径
長さ(mm)
表面処理
「呼び径」から絞り込む

外ねじ付き テーパピン(S45C/S45C-Q 焼入れ)
大阪魂(6件のレビュー)¥419~税込¥461~1個ほか当日出荷から9日以内出荷材質S45C種類外ねじ付きテーパピン表面処理S45C-Q(焼入れ)
テーパーピン 少量パック
八幡ねじ(1件のレビュー)¥220~税込¥242~1パック(8個)ほか当日出荷から4日以内出荷テーパは1/50です。テーパ部によって確実な位置決めが得られます。呼びの長さは肩寸です。貫通穴にしないと抜取ることができません。ピン穴はテーパリーマ加工が必要です。材質:SUM23L めっきはしておりません。用途軸にハンドルなどの部品を固定する場合の位置決めなど、部品の分解点検をあまり必要としない場合に使用します。種類テーパーピンRoHS指令(10物質対応)対応
S45C テーパーピン 内ねじ付き 少量パック
八幡ねじ¥770~税込¥847~1パック(6個)ほか当日出荷から5日以内出荷テーパは1/50です。テーパ部によって確実な位置決めが得られます。頭部に抜取り用のめねじが付いているので、部品の分解点検が容易にできます。ピン穴はテーパリーマ加工が必要です。材質はS45Cでめっきはしておりません。用途軸に部品を固定する場合の位置決めなどに使用します。取り外しができます。種類テーパーピン 内ねじ付き最小寸法(mm)ねじ穴深さS:5
ステンテーパーピン 少量パック
八幡ねじ¥370~税込¥407~1パック(8個)ほか当日出荷から4日以内出荷テーパは1/50です。テーパ部によって確実な位置決めが得られます。貫通穴にしないと抜取ることができません。ピン穴はテーパリーマ加工が必要です。ステンレス鋼(SUS303系)で耐食性、耐熱性に優れています。用途軸にハンドルなどの部品を固定する場合の位置決めなど、部品の分解点検をあまり必要としない場合に使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。種類ステンテーパーピンRoHS指令(10物質対応)対応表面粗さRz3.2
外ねじ付き テーパピン(ステンレス)
大阪魂¥749税込¥8241個当日出荷材質ステンレス種類外ねじ付きテーパピン寸法L(mm)50寸法d(mm)5寸法a(mm)2.6寸法b(mm)11.5寸法s(mm)15寸法c(mm)3.5寸法ds(mm)M5、P0.8
S45C -QソトネジテーパーP(ヒメノ
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷材質S45C長さ(mm)50ピッチ(mm)0.7呼び径4寸法d(mm)4寸法L1(mm)10寸法d1(mm)M4寸法d2(mm)2.5
内ねじ付き テーパピン(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱)
大阪魂¥12,980~税込¥14,278~1箱(25個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質S45C種類内ねじ付きテーパピン表面処理S45C-Q(焼入れ)
プラグ・止め輪・ピン の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら















































![コッターピンセット REX(レックス)[自動車用品] コッターピンセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02777149-261028-02.jpg)