絞り込み
全長(mm)
- 150(8)
- 152(2)
- 200(6)
- 203(2)
- 225(1)
- 250(8)
- 254(3)
- 300(6)
- 730(1)
- 835(1)
- 1470(1)
材質
- コバルトハイス(5)
表面処理
- チタン系コーティング(1)
ブランド
- モトユキ
- モノタロウ(154)
- エスコ(2,241)
- 三菱マテリアル(1,569)
- 京セラ(1,297)
- イスカル(1,233)
- タンガロイ(968)
- 住友電工ハードメタル(819)
- サンドビック(695)
- セコ・ツールズ・ジャパン(616)
- OSG(オーエスジー)(585)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(423)
- TRUSCO(415)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(278)
- NACHI(不二越)(265)
- ミヤナガ(253)
- ワルター(234)
- スターエム(229)
- NS(日進工具)(224)
- BIG DAISHOWA(216)
- SK11(203)
- ブランドをもっと見る
特価

ステップドリル
モトユキ¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷鉄・ステンレス用ステップドリル。急スパイラルアングル溝でスクイ角が鋭利で抜群の穴あけスピードを実現。コバルトハイスに極光コーティング(TiAICN炭窒化アルミニウムチタン)を施し、通常のTiNコーティングに比べ表面硬度・耐熱性・耐摩耗性・耐付着性が大幅に向上し長寿命。刃先はXRシンニングが施されているので材料にしっかりと食いつき、安定した穴あけが可能に。用途鉄(2mm)、ステンレス(1.2mm)、アルミ(2mm)、非鉄金属、樹脂、木材などの穴あけに。仕様急スパイラルアングル溝・極光コーティング・XRシンニング適合機種電気ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー対応材質(本体)コバルトハイス(HSSCo)コーティング極光コーティング(炭窒化アルミニウムチタン)シャンク形状六角軸6.35mm
セーバーソー替刃 超硬刃バリギレ
モトユキ(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷超解体用!難切断材向き。ステンレス・ハイテン材・ハイテンボルト・鋳鉄管(モルタルライニング管は不可)。従来のバイメタルセーバーソーでは切断が難しかった材料もスムーズに切断が可能です。耐摩耗性と耐欠損性に優れた超硬チップを採用しています。建造物や構造物の解体工事をはじめ、車両や船舶の解体など様々な現場で力を発揮します。用途建造物や構造物、車両や船舶の解体工事等適合機種セーバーソー・レシプロソー幅(mm)25山数8(1インチあたり)刃厚(mm)1.3
グローバルソーバンドソーブレード キングコングB
モトユキ¥17,980税込¥19,7781ケース(5本)翌日出荷から12日以内出荷高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群。 耐熱性に優れ、高速、高能率。 バイメタル構造で刃先が欠けにくい。 高靱性・高剛性で切断精度が向上。 低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続。用途一般鉄鋼からステンレスなどの難削材まで幅広い材料に対応。
バリギレ S14シリーズ (中厚向き)
モトユキ(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1パック(5枚)当日出荷14山 3mm以上の厚物切断に ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ適合機種各種セーバーソー・レシプロソー材質本体:バイメタル、刃先:コバルトハイス幅(mm)19厚さ(mm)0.9切断能力(mm)非鉄金属(鋼材)3切断能力(mm)鋼板3切断能力(mm)鋼管3切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)軟鋼3
バリギレ 超解体用 CKシリーズ (超厚物向き)
モトユキ¥4,498~税込¥4,948~1セット(5本)当日出荷から3日以内出荷折れにくく摩耗に強い。釘入り木材から鉄鋼解体まで対応した山数設計。解体作業に特化した厚刃。用途ステンレス・軟鋼・鋳鉄・非鉄金属・合成樹脂のパイプ・鋼板などの切断に。適合機種セーバーソー・レシプロソー幅(mm)19色レッドタイプ超厚物向き山数9/12(1インチあたり)有効長(mm)70(切断)切断能力(mm)4.0~10.0(目安)刃厚(mm)1.35切断可能 材質ステンレス・軟鋼・鋳鉄・非鉄金属・合成樹脂のパイプ・鋼板など
グローバルソーバンドソーブレード キングコングB 充電式対応
モトユキ(5件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1セット(3本)ほか当日出荷から翌日出荷厳選されたバイメタル材を採用しました。硬く粘りのある特性は金属疲労を軽減し、破断までの時間を延ばしました。 手ぶれしやすいハンディ工具に最適なピッチと刃型を採用しました。ガタつきを抑えなめらかな切れ味が持続します。 小さい駆動輪を考慮し、卓越した技術でブレードを接合しています。ひっかかりや跳ねが少なくスムーズに切断します。用途一般鋼・ステンレス用。
セーバーソー替刃 5本入 バリギレカーブ
モトユキ¥2,398~税込¥2,638~1式(5本)当日出荷3~6mm 中厚物切断に。<カーブ形状>材料にフィットし、ブレを抑えてスムーズに切断。<薄刃設計>しなやかさと強さを両立し、安定した切れ味を実現。<ウェイブ歯分け>波状の歯分けが刃先への負担を分散。用途軟鋼。ステンレス。鋳鉄。非鉄金属。鋼板。合成樹脂パイプ などの切断に材質バイメタル幅(mm)19山数14刃厚(mm)0.95
バリギレ 超解体用 WKシリーズ (超厚物向き) 幅広タイプ
モトユキ(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1パック(5本)ほか当日出荷●解体・撤去作業に最適 ●4mm以上の重切断に ●設備・配管・解体作業に便利 ●薄のこ刃用ブレードホルダ装着でパイプソーでも使用可能用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂、木材、ALCなど適合機種各種セーバーソー・レシプロソー材質バイメタル
バリギレ 解体用 Kシリーズ (厚物向き)
モトユキ¥4,298~税込¥4,728~1パック(5枚)当日出荷●4mm以上の厚物切断に ●解体撤去にも便利 ●ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ ●ユニットバスの解体に最適用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂パイプ、鋼板など適合機種各種セーバーソー・レシプロソー材質本体:バイメタル、刃先:コバルトハイス幅(mm)19厚さ(mm)1.3山数10/14
バリギレ GSS-Dシリーズ (鋳鉄管用)
モトユキ¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷上質ダイヤで抜群の切れ味。 真空金属溶着製法で長切れ。 突出したダイヤ砥粒がしっかり削る。幅(mm)19.5粒度50厚さ(mm)1.2
ブルドッグ セーバーソーブレード 解体用 BKRシリーズ(厚物向き)
モトユキ¥5,398~税込¥5,938~1ケース(10本)当日出荷から翌々日出荷●4mm以上の厚物切断に ●解体・レスキューにも最適 ●ザクザク切れて、10本入りでお買得用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、ヒテツキンゾク、合成樹脂パイプ、鋼板など適合機種各種セーバーソーレシプロソー切断厚(mm)4.0以上
万能刃 ARSシリーズ (多種材切断用)
モトユキ¥2,998~税込¥3,298~1セット(5本)当日出荷から6日以内出荷多種材切断に最適!コンビ刃。適合電動工具各種セーバーソー、各種レシプロソー幅(mm)19厚さ(mm)0.91インチ当たり山数10/14切断可能 材質鉄、ステンレス、アルミ、木、プラスチック、ALC、スレート、段ボール、パーチクルボードなど
グローバルソースゴギレステップドリルST
モトユキ¥25,980税込¥28,5781式翌日出荷スゴギレ ステップドリル(GDR-SDR-413EX×1本、GDR-SDR-422EX×2本、GDR-SDR-430EX×1本)と、収納に便利なセミハードケース付きのお得なセットです。用途【GDR-SDRシリーズ】鉄(2mm)、ステンレス(1.2mm)、アルミ(2mm)、非鉄金属、樹脂 、木材 などセット内容GDR-SDR-413EX×1本、GDR-SDR-422EX×2本、GDR-SDR-430EX×1本、GGS-SDC-4A(ケース)×1個材質コバルトハイス(HSSCo)(ドリル本体)/EVA・PU張り(ケース)寸法(mm)D200×W230×H60質量(g)710穴あけ能力(mm)GDR-SDR-413EX :4~13、GDR-SDR-422EX :4~22、GDR-SDR-430EX :4~30シャンク形状六角軸6.35mm
セーバーソーブレード 木工用
モトユキ¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷から4日以内出荷カーブ形状が太枝にしっかりフィット。1.25 mm厚刃+粗目6 山で梁や太枝をパワフルにザクザク切断。用途集成材 ・コンパネ ・合板 ・生木など。伐採時の太枝・丸太の切断作業、解体時の木材・梁の切断作業などに。適合機種セーバーソー・レシプロソー形状カーブ幅(mm)30タイプ木工用山数6(1インチあたり)刃厚(mm)1025入数2枚
ブルドッグ セーバーソーブレード BSRシリーズ(厚物向き)
モトユキ¥3,698~税込¥4,068~1ケース(10本)当日出荷から9日以内出荷●3mm以上の厚物切断に ●ザクザク切れて、10本入りでお買得用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂パイプ、鋼板など適合機種各種セーバーソーレシプロソー切断厚(mm)3.0以上
グローバルソーバイメタルパイプソーブレード
モトユキ¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から7日以内出荷薄刃設計、切断時の抵抗が少なく切れ味抜群!! 長寿命、コバルト入りハイスバイメタル「SKH56」相当を採用!! バイメタル採用で折れにくく摩耗に強い!!用途解体・撤去作業に最適。適合電動工具日立 セーバーソー(CR17Y)、アサダ パイプソー(165S)、レッキス ハイパーソー(150/XS150S)、MCC パワーソー(PS-M165/PS-200)幅(mm)251インチ当たり山数8切断可能 材質軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂等
グローバルソー鉄・ステンレス兼用チップソ
モトユキ¥6,998~税込¥7,698~1枚翌日出荷<3本組刃>ストレスの少ない快適な切断作業を実現。_x000D_。<極薄刃>快適切断&フル充電作業量アップ。_x000D_。<最適歯数>負担が分散され軽さをキープ。用途アングル鋼_x000D_。チャンネル鋼_x000D_。鋼管_x000D_。平鋼_x000D_。鉄筋_x000D_。縞鋼板_x000D_。デッキプレート_x000D_。ハンガーレール_x000D_。ライニング鋼管_x000D_。ガス管_x000D_。ステンレス[SUS304]など材質【主要切断物】工具鋼(台金)/サーメット(刃先)刃形3本組刃穴径(mm)20
グローバルソーステップ/ステップレスST
モトユキ¥22,980税込¥25,2781式翌日出荷スゴギレ ステップドリル/ステップレスドリル(GDR-SDR-413EX×1本、GDR-SDR-422EX×1本、GDR-DDR-420EX×2本)と、収納に便利なセミハードケース付きのお得なセットです。用途【GDR-SDRシリーズ】鉄(2mm)、ステンレス(1.2mm)、アルミ(2mm)、非鉄金属、樹脂 、木材 など 。【GDR-DDRシリーズ】ランナー、スタッド、振れ止め、W野縁、木材、せっこうボード、鉄(2mm)などセット内容GDR-DDR-420EX×1本、GDR-SDR-413EX×1本、GDR-SDR-422EX×2本、GGS-SDC-4A(ケース)×1個材質コバルトハイス(HSSCo)(ドリル本体)/EVA・PU張り(ケース)寸法(mm)D200×W230×H60質量(g)615穴あけ能力(mm)GDR-DDR-420EX・GDR-SDR-413EX :4~13、GDR-SDR-422EX :4~22シャンク形状六角軸6.35mm
グローバルソーステップ/ステップレスST
モトユキ¥22,980税込¥25,2781式翌日出荷スゴギレ ステップドリル/ステップレスドリル(GDR-SDR-422EX×2本、GDR-DDR-420EX×2本)と、収納に便利なセミハードケース付きのお得なセットです。用途【GDR-SDRシリーズ】鉄(2mm)、ステンレス(1.2mm)、アルミ(2mm)、非鉄金属、樹脂 、木材 など 。【GDR-DDRシリーズ】ランナー、スタッド、振れ止め、W野縁、木材、せっこうボード、鉄(2mm)などセット内容GDR-DDR-420EX×2本、GDR-SDR-422EX×2本、GGS-SDC-4A(ケース)×1個材質コバルトハイス(HSSCo)(ドリル本体)/EVA・PU張り(ケース)寸法(mm)D200×W230×H60質量(g)650穴あけ能力(mm)GDR-DDR-420EX・GDR-SDR-422EX :4~22シャンク形状六角軸6.35mm
グローバルソースゴギレステップドリルST
モトユキ¥24,980税込¥27,4781式翌日出荷スゴギレ ステップドリル(GDR-SDR-413EX×2本、GDR-SDR-422EX×1本、GDR-SDR-430EX×1本)と、収納に便利なセミハードケース付きのお得なセットです。用途【GDR-SDRシリーズ】鉄(2mm)、ステンレス(1.2mm)、アルミ(2mm)、非鉄金属、樹脂 、木材 などセット内容GDR-SDR-413EX×2本、GDR-SDR-422EX×1本、GDR-SDR-430EX×1本、GGS-SDC-4A(ケース)×1個材質コバルトハイス(HSSCo)(ドリル本体)/EVA・PU張り(ケース)寸法(mm)D200×W230×H60質量(g)680穴あけ能力(mm)GDR-SDR-413EX :4~13、GDR-SDR-422EX :4~22、GDR-SDR-430EX :4~30シャンク形状六角軸6.35mm
グローバルソースゴギレステップドリルST
モトユキ¥19,980税込¥21,9781式翌日出荷スゴギレ ステップドリル(GDR-SDR-413EX×2本、GDR-SDR-422EX×2本)と、収納に便利なセミハードケース付きのお得なセットです。用途【GDR-SDRシリーズ】鉄(2mm)、ステンレス(1.2mm)、アルミ(2mm)、非鉄金属、樹脂 、木材 などセット内容GDR-SDR-413EX×2本、GDR-SDR-422EX×2本、GGS-SDC-4A(ケース)×1個材質コバルトハイス(HSSCo)(ドリル本体)/EVA・PU張り(ケース)寸法(mm)D200×W230×H60質量(g)585穴あけ能力(mm)GDR-SDR-413EX :4~13、GDR-SDR-422EX :4~22シャンク形状六角軸6.35mm
バリギレ S18シリーズ (薄物向き)
モトユキ(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1パック(5枚)当日出荷から翌々日出荷18山 3mm以下の薄物切断に ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ適合機種各種セーバーソー・レシプロソー材質本体:バイメタル、刃先:コバルトハイス幅(mm)19厚さ(mm)0.9山数18切断能力(mm)非鉄金属(鋼材)3切断能力(mm)鋼板3切断能力(mm)鋼管3切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)軟鋼3
バリギレ TAシリーズ (中厚向き) 幅広タイプ
モトユキ¥5,498~税込¥6,048~1ケース(5本)当日出荷から翌日出荷●解体・撤去作業に最適●4mm以下の中厚切断に ●サニタリーパイプなどステンレスの切断に威力を発揮 ●ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ ●薄のこ刃用ブレードホルダ装着でパイプソーでも使用可能用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂、木材、ACLなど適合機種各種セーバーソー・レシプロソー
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材