絞り込み
ブランド
- SSPOWER
- モノタロウ(84)
- イスカル(4,299)
- 三菱マテリアル(3,088)
- 京セラ(2,733)
- ワルター(2,682)
- 住友電工ハードメタル(2,316)
- タンガロイ(2,217)
- サンドビック(2,099)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,232)
- エスコ(1,210)
- ケナメタル(1,151)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,019)
- 大見工業(1,012)
- グーリング(983)
- OSG(オーエスジー)(881)
- MSTコーポレーション(806)
- BIG DAISHOWA(701)
- 日研工作所(697)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(658)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

ヤンキーバイス アングル型
SSPOWER¥6,998税込¥7,6981台当日出荷0°~90°まで角度調整ができ、あらゆる作業に対応可能です。丸物も確実に固定するV溝付口金です。用途ボール盤などに取り付けての穴あけ作業に。最大口開き(mm)83最大角度範囲(°)90口幅(mm)88口深(mm)34
ハンドドリル
SSPOWER¥2,798税込¥3,0781個当日出荷先端にドリルをつければ手回しで穴あけが可能です。ガラスなど低回転速度を必要とする穴あけに便利です。ハンドル部にはドリルが収納可能です。用途手回しでの穴あけ作業に。チャック能力(mm)6までRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルプレスバイス
SSPOWER¥8,598税込¥9,4581個翌々日出荷丸物も確実に固定するV溝付口金です。底面機械加工仕上です。用途ボール盤などに取り付けての穴あけ作業に材質鋳鉄本体質量(g)1470寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×52×155口幅(mm)56口深(mm)21最大口開(mm)52
快速ハンドドリル
SSPOWER¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷ラチェット機構付でコーナー、狭い場所での作業も簡単。グリップ部にベアリングを使用しており、スムーズな作業が可能。用途ベニアなど薄板の穴あけ等に。寸法(mm)250チャック能力(mm)6.5まで
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材