絞り込み
シャンク径(Φmm)
  • 9.52(1)
ブランド
  • はくでん
  • モノタロウ(84)
  • イスカル(4,296)
  • 三菱マテリアル(3,089)
  • 京セラ(2,734)
  • ワルター(2,681)
  • サンドビック(2,420)
  • 住友電工ハードメタル(2,315)
  • タンガロイ(2,211)
  • タイテックス(1,550)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,233)
  • エスコ(1,209)
  • ケナメタル(1,151)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,019)
  • 大見工業(1,012)
  • グーリング(983)
  • OSG(オーエスジー)(882)
  • MSTコーポレーション(805)
  • BIG DAISHOWA(702)
  • 日研工作所(696)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(655)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヤンキーバイス はくでん

    ヤンキーバイス

    はくでん
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    7日以内出荷
    軽量でコンパクトな卓上万力で、精密部品の固定や簡易作業に適しています。口幅・口開きが小さく高いクランプ力を持ち、対象物をしっかり保持します。
    用途締付け固定材質クロム・マンガン・チタン合金鋼
  • ミニバイス はくでん

    ミニバイス

    はくでん
    ¥659税込¥725
    1個
    6日以内出荷
    アルミ合金製の軽量ミニバイスです。卓上に簡単に固定でき、小型部品の穴あけや接着、加工時の保持に便利です。軽作業や精密作業に適しており、DIYや模型製作など幅広い用途で活躍します。
    用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として材質アルミ合金全長(mm)80高さ(mm)90最大口開き(mm)20口幅(mm)36最大取付物厚さ(mm)36
  • ミニバイス はくでん

    ミニバイス

    はくでん
    ¥999税込¥1,099
    1個
    6日以内出荷
    吸盤式ベースで机やガラス面に固定できるミニバイスです。アルミ合金ボディを採用し、軽量ながら高い剛性と耐久性を確保しています。0~25mmまで口幅を調整でき、精密加工や細かな固定が必要な作業に適しています。バイス頭部は360度回転し、素材に合わせて最適な角度で作業できる点が特徴です。底部の4mm厚ラバーパッドによる吸着力を発揮し、石材・ガラス・木材など滑りやすい素材にも安定して使用できます。彫刻、木工、ハンドクラフト、アクセサリー製作など幅広い用途で活躍する多機能ミニバイスです。
    用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として材質アルミ合金全長(mm)83高さ(mm)87質量(g)200最大口開き(mm)25口幅(mm)37直径(mm)【吸盤】76
  • バイス はくでん

    バイス

    はくでん
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    6日以内出荷
    工作物の表面を傷つけないための口金用・固定クランプ用の保護カバー(ゴム)、軽作業用の手袋が付属しています。軽作業から工具メンテナンスまで幅広い用途に適した卓上バイスです。
    材質鉄鋼口深(mm)28
  • タップ・ダイスセット はくでん

    タップ・ダイスセット

    はくでん
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    5日以内出荷
    各種ねじ切り加工やねじ山修正ができるタップとダイスのセットです。よく使うサイズを網羅したケース入りで保管や持ち運びが簡単です。
    材質タップ・ダイス・ハンドル部分/炭素鋼(56-61HRC)、タップ・ダイスハンドルフレーム部分/亜鉛合金質量(g)約700ケース寸法(mm)106×256×21タップハンドルM3~M12タップサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.5、M12×1.75適合レンチダイスハンドルM25ダイスサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.5、M12×1.75
  • バイメタルホールソー はくでん

    バイメタルホールソー

    はくでん
    ¥479~税込¥527~
    1個
    6日以内出荷
    配管工事、電設工事、DIY、設備メンテナンスまで幅広い用途で活躍します。使用時は保護メガネ・手袋等を着用し、緩んだ状態で使わないでください。割れ・欠けを発見したら、ご使用を中止してください。
    材質M42シャンク径(Φmm)9.52

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具