切削工具 :「ねじ切り工具」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
122件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。 種別#2(中タップ) 材質合金工具鋼(SKS相当) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(20点)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーメックスねじ切りキット
中速から低速で硬い調質鋼及び合金鋼(HRC25以上)に適します。TiNのPVDコーティング
1セット
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃先交換式ねじ切り工具を追加 ねじ切りカッタ 刃先交換式ねじ切りカッタ 長刃長タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
3日以内出荷

タップハンドル等に取り付け、めねじ立てができます。 中仕上用タップなので薄板用として最適です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ切りや潰れたねじ山の再生に。 材質合金工具鋼(SKS)
1個
499 税込549
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

4サイズの中タップと下穴ドリル、タップホルダのセットです。
用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等の穴あけ、めねじ切り、めねじのねじ山形成に。 セット内容(下穴ドリル)2.5・3.3・4.2・5mm、(中タップ)M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1、(固定タップホルダ)使用サイズM3~M6 材質(タップ)タングステン鋼、(ドリル)高速度鋼(HSS) 質量(g)110
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

M6~M20までのタップ・ダイス・ハンドル付きのセットです。
用途メネジ・オネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5486 セット内容SKSハンド中タップ・SKS50径ダイス M6×1.0,M8×1.25,M10×1.5,M10×1.25,M12×1.5,M12×1.25,M14×1.5,M16×1.5,M18×1.5,M20×1.5 各1 管用タップ1/8PT,タップハンドル#5・#6,ダイスハンドル 各1 材質SKS2(合金工具鋼) 精度JIS3級 精度表記JIS級
1セット
129,800 税込142,780
6日以内出荷

セコ・ツールズ・ジャパンねじ切り工具
あらゆる用途に使用できるように設計された高速鋼 Threadmaster Tap は、幅広い被削材種に効果的にねじ穴を開けられます。この工具の特徴は高度なコーティング技術です。一般的なノンコーティング品と比較して、最高350HBの鋼、ステンレス鋼、鋳鉄でより高い切削条件と生産量を達成できます。
1個
4,098 税込4,508
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

M5~M14までのタップ・ダイス・ハンドル付きのセットです。
用途メネジ・オネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5483 セット内容SKSハンド中タップ・SKS38径ダイス M5×0.8,M6×1.0,M8×1.25,M10×1.5,M10×1.25,M12×1.5,M12×1.25,M14×1.5 各1 タップハンドル,ダイスハンドル各1 材質SKS2(合金工具鋼) 精度JIS3級 精度表記JIS級
1セット
62,980 税込69,278
6日以内出荷

1本
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンねじ切り工具 T32
高速度鋼のスレッドマスタータップは、幅広い種類の被削材に対応するよう汎用的に設計されています。この工具は、高度なコーティング技術により、350HBまでの鋼、ステンレス鋼、鋳鉄において高い切削条件での加工を実現します。
仕様FHA(deg):40
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

勝手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

勝手 寸法LF(mm)41.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニファイねじ(めねじ)加工専用。微細・精密なねじ切り加工が可能。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティングプレミアム ねじれ角(°)-
1本
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

勝手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


丸ダイス用一文字タイプハンドルです。
用途ダイス立て用。 タイプダイス用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルホルダ
旋削用ねじ切り工具
用途ねじ切り 勝手右勝手
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップ MMT16ER 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ MMT16ER
ねじ切り工具用インサート
用途一般加工全般 厚さ(mm)3.44 切刃長さ(mm)9.525 穴の形状円筒穴
1セット(5個)
5,598 税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

チップ MMT22IR 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ MMT22IR
ねじ切り工具用インサート
用途一般加工全般
1セット(5個)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

超硬合金・硬脆材の加工が可能。ねじ切り工具
用途超硬合金加工用、硬脆材 仕様超硬合金加工用ネジ切り工具UDCT 材質微粒子超硬合金(MG) 質量(g)884 溝数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,672 税込20,539
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

先端がドリル形状になっているため、下穴加工とねじ切りが同時にできる便利な工具です。
用途簡単なねじ穴加工に。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH51材) 六角対辺(mm)6.35
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チップ MMT16IR 三菱マテリアル 動画あり
ねじ切り工具用インサート
用途一般加工全般 厚さ(mm)3.44 切刃長さ(mm)9.525 穴の形状円筒穴
1セット(5個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

旋削用ねじ切り工具 ねじ切り
仕様●X ねじ切り/ホルダ●原産国:イスラエル●コード番号:626-2279 アズワン品番67-5646-32
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷

チップ MMT11IR 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ MMT11IR
ねじ切り工具用インサート
用途一般加工全般 厚さ(mm)3.04 切刃長さ(mm)6.35 穴の形状円筒穴
1セット(5個)
5,898 税込6,488
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タンガロイチップ IR/L-MJ
エコ商品
多種多様なねじ加工に適応する旋削加工用ねじ切り工具シリーズ 一般的なNC旋盤に加えて、自動盤や複合旋盤を用いたねじ加工全般に対応可能な、ねじ切り工具。
材質AH8015 ピッチ1 内接円直径(Φmm)6.35 勝手R コーナーR(mm)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB) インサートサイズ11 X方向刃形位置(mm)0.9 Y方向刃形位置(mm)0.7
1セット(5個)
11,990 税込13,189
4日以内出荷

タンガロイチップ IR/L-RAPI
エコ商品
多種多様なねじ加工に適応する旋削加工用ねじ切り工具シリーズ 一般的なNC旋盤に加えて、自動盤や複合旋盤を用いたねじ加工全般に対応可能な、ねじ切り工具。
材質AH725 ピッチ3.175 山数8 内接円直径(Φmm)12.7 勝手R コーナーR(mm)0.43 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB) インサートサイズ22 X方向刃形位置(mm)4.5 Y方向刃形位置(mm)3
1セット(5個)
26,990 税込29,689
4日以内出荷

一般鉄鋼に雄ネジ切り作業が出来ます。ダイスハンドルで、思いの長さにねじ切りが出来ます。
用途一般鉄鋼用ねじ切り作業(オネジ切り)。 材質切削工具鋼 外径(Φmm)25
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イスカルチップ 22UIRL
標準的な三角形横置きタイプのねじ切り工具は3コーナー使用可能で経済的です。 研削された刃先は切れ味に優れ高品位なねじ切り加工を可能とします。
材質IC908 トラスコ品番338-4144 形状三角形 ピッチ(mm)6 切刃長さ(mm)12.7 ねじ山角度(°)30 穴の形状円筒穴 内接円(inch)12.7 チップ寸法(mm)22
1箱(5個)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

1箱(5個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が9山の先タップ(1番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工のはじめの工具として。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M 種別先#1 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当 食付Lcf9 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個ほか
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

スレッドミル用エンドミルです。1パスでねじ部分を加工できます。同ピッチなら、異なるねじサイズも同じ工具で加工可能です。タップに比べて低動力で、破損時の工具の除去も簡単です。
用途工具回転でのねじ切り加工。 材種1620
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ねじ切り後の端面を簡単にバリ取りします。Φ4~18mmまでの丸棒・パイプなどの外径のバリを除去する最も効率的で手軽な工具です。
ハンドルNG1000 付属品ブレード EX2001(4~18mm用) 質量(g)55 トラスコ品番304-3509
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります