切削工具 :「ねじ切り機」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レッキス工業マウントベース
ご使用のマシンに合わせて選定していただき、RGROとの組み合わせでパイプマシンにセットができます。
用途RGROとの組み合わせて使用
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ切り用インサート。NPT。ブレーカー付き内径
勝手 インサートサイズ16
1セット(10個)
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ切り用インサート。NPTF。ブレーカー付き。外径
寸法E(mm)11.5 勝手 寸法Rc(mm)1.1 インサートサイズ16 寸法EX(mm)1.5
1セット(10個)
26,980 税込29,678
8日以内出荷

ねじ切り用インサート。UNJ。ブレーカー付き。内径
勝手 インサートサイズ16
1セット(10個)
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ切り用インサート。NPT。ブレーカー付き。外径
インサートサイズ16 寸法Rc(mm)1.1 寸法EX(mm)1.5 寸法E(mm)14 勝手
1セット(10個)
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ切り用インサート。アメリカンUN。ブレーカー付き。外径
勝手 インサートサイズ16
1セット(10個)
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ねじ切り用インサート。アメリカンUN。ブレーカー付き。内径
勝手 インサートサイズ16
1セット(10個)
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじ切り用インサート。ISO。60°。ブレーカー付き。外径
勝手 インサートサイズ16
1セット(10個)
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ねじ切り用インサート。60°。ISO。ブレーカー付き。内径
勝手 インサートサイズ16
1セット(10個)
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじ切り用インサート。60°。さらえ刃無し。ブレーカー付き。内径
勝手 インサートサイズ16
1セット(10個)
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ切り用インサート。60°。さらえ刃無し。ブレーカー付き。内径
ねじピッチ(mm)0,50-3,0 寸法E(mm)1.7 勝手 寸法Rc(mm)0.04 インサートサイズ16 寸法EX(mm)1.2
1セット(5個)
9,998 税込10,998
8日以内出荷

ねじ切り用インサート。ウィットBSW,BSF,BSP。ブレーカー付き。内径
勝手 寸法Rc(mm)1.3 インサートサイズ16 寸法EX(mm)1.5
1セット(10個)
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ切り用インサート。ウイットBSW,BSF,BSP。ブレーカー付き。内径
インサートサイズ16 寸法Rc(mm)1.3 寸法EX(mm)1.5 勝手
1セット(10個)
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ切り用インサート。60°。さらえ刃無。外径。ブレーカー付き
ねじピッチ(mm)0,50-3,0 寸法E(mm)1.5 勝手 寸法Rc(mm)0.08 インサートサイズ16 寸法EX(mm)0.9
1セット(10個)
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼結されたチップブレーカーと研磨されたねじ切り刃のコンビネーションチップ。対価格の性能面で有利です。材種はMBAで、超微粒子超硬に窒化アルミチタニウムの多層PVDコーティングを施したステンレス鋼や難削材にも強い万能材種です。
仕様ねじ切り切削速度低・中炭素鋼(90-240m/min)高炭素鋼(80-170m/min)合金鋼・調質鋼(90-130m/min)ステンレス鋼(70-130m/min)鋳鋼(120-180m/min)鋳鉄(70-160m/min)アルミ・非鉄金属(140-290m/min)※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。硬い被削材には速度を落として対応してください。 ねじの種類ISOメートルねじ 材種BMA チップ寸法(mm)16
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DH50-J4S ダイスホルダー スライドタイプ GLOBE(旧堀内製作所) 動画あり
ダイスによるネジ切りをまっすぐ、正確に加工できます。 汎用機でのダイス加工に送りの必要がないスライドタイプです。 アーバーのセット位置により、オイルホールの位置が機械に合わせて変更できます。 シャンクは機械に合わせてアーバーを交換できるタイプです。
用途ダイス加工用 ダイス径寸法(Φmm)50 質量(g)2788
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

多くのタイプの溝入れ加工、ねじ切り加工および面取り加工に対応する汎用カッターのチップです。チップブレーカは、高硬度材 (ISO H) を除くすべての被削材に適用しています。フライスでのねじ切り加工用。
仕様●チップサイズ:12●Dc:21.7●D5m:12●l1:4.8●ピッチ:1.5●刃数:3●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:560-7817 アズワン品番65-8138-17
1セット(2個)
20,080 税込22,088
7日以内出荷

多くのタイプの溝入れ加工、ねじ切り加工および面取り加工に対応する汎用カッターのチップです。チップブレーカは、高硬度材 (ISO H) を除くすべての被削材に適用しています。フライスでのねじ切り加工用。
仕様●チップサイズ:12●Dc:21.7●最小ピッチ mm:2.5●最大ピッチ mm:4.5●D5m:12●l1:3.7●刃数:6●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:560-7884 アズワン品番65-8138-28
1セット(2個)
31,180 税込34,298
7日以内出荷

多くのタイプの溝入れ加工、ねじ切り加工および面取り加工に対応する汎用カッターのチップです。チップブレーカは、高硬度材 (ISO H) を除くすべての被削材に適用しています。フライスでのねじ切り加工用。
仕様●チップサイズ:12●Dc:21.7●D5m:12●l1:4.3●ピッチ:3.00●刃数:3●材質/仕上:超硬●コード番号:560-7906 アズワン品番65-8138-32
1セット(2個)
20,080 税込22,088
7日以内出荷

多くのタイプの溝入れ加工、ねじ切り加工および面取り加工に対応する汎用カッターのチップです。チップブレーカは、高硬度材 (ISO H) を除くすべての被削材に適用しています。フライスでのねじ切り加工用。
仕様●チップサイズ:12●Dc:21.7●D5m:12●l1:4.6●ピッチ:2.00●刃数:3●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:560-7868 アズワン品番65-8138-24
1セット(2個)
20,080 税込22,088
7日以内出荷

。多くのタイプの溝入れ加工、ねじ切り加工および面取り加工に対応する汎用カッターのチップです。チップブレーカは、高硬度材 (ISO H) を除くすべての被削材に適用しています。フライスでのねじ切り加工用。
仕様●チップサイズ:12●Dc:21.7●D5m:12●l1:4.7●ピッチ:1.75●刃数:3●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:560-7825 アズワン品番65-8138-19
1セット(2個)
20,080 税込22,088
32日以内出荷

多くのタイプの溝入れ加工、ねじ切り加工および面取り加工に対応する汎用カッターのチップです。チップブレーカは、高硬度材 (ISO H) を除くすべての被削材に適用します。
用途フライスでの溝入れ加工用。 材種1025
1箱(2個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

多くのタイプの溝入れ加工、ねじ切り加工および面取り加工に対応する汎用カッターのチップです。チップブレーカは、高硬度材 (ISO H) を除くすべての被削材に適用します。フライスでの溝入れ加工用。
1セット(2個)
14,080 税込15,488
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多くのタイプの溝入れ加工、ねじ切り加工および面取り加工に対応する汎用カッターのチップです。チップブレーカは、高硬度材 (ISO H) を除くすべての被削材に適用します。フライスでの溝入れ加工用。
仕様●コロミル327チップCOAT●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:167-0324 アズワン品番65-8138-40
1個
8,180 税込8,998
8日以内出荷

多くのタイプの溝入れ加工、ねじ切り加工および面取り加工に対応する汎用カッターのチップです。チップブレーカは、高硬度材 (ISO H) を除くすべての被削材に適用します。フライスでの溝入れ加工用。
仕様●コロミル327チップCOAT●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:166-5574 アズワン品番65-8138-43
1個
8,180 税込8,998
8日以内出荷

多くのタイプの溝入れ加工、ねじ切り加工および面取り加工に対応する汎用カッターのチップです。チップブレーカは、高硬度材 (ISO H) を除くすべての被削材に適用します。フライスでの溝入れ加工用。
仕様●刃数(枚):3●チップサイズ:12●Dc:21.7●re:2.0●l1:5.75●最大切り込み:4.5●la:4●コード番号:560-7931 アズワン品番65-8138-36
1セット(2個)
14,080 税込15,488
4日以内出荷

多くのタイプの溝入れ加工、ねじ切り加工および面取り加工に対応する汎用カッターのチップです。チップブレーカは、高硬度材 (ISO H) を除くすべての被削材に適用します。フライスでの溝入れ加工用。
仕様●コロミル327チップCOAT●原産国:スウェーデン●コード番号:166-7163 アズワン品番65-8138-30
1セット(2個)
14,080 税込15,488
4日以内出荷

多くのタイプの溝入れ加工、ねじ切り加工および面取り加工に対応する汎用カッターのチップです。チップブレーカは、高硬度材 (ISO H) を除くすべての被削材に適用します。フライスでの溝入れ加工用。
仕様●コロミル327チップCOAT●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:167-8181 アズワン品番65-8138-42
1個
8,180 税込8,998
8日以内出荷

多くのタイプの溝入れ加工、ねじ切り加工および面取り加工に対応する汎用カッターのチップです。チップブレーカは、高硬度材 (ISO H) を除くすべての被削材に適用します。フライスでの溝入れ加工用。
仕様●刃数(枚):3●チップサイズ:12●Dc:21.7●re:1.5●l1:5.75●最大切り込み:4.5●la:3●原産国:スウェーデン●コード番号:608-7388 アズワン品番65-8138-31
1セット(2個)
14,080 税込15,488
4日以内出荷

多くのタイプの溝入れ加工、ねじ切り加工および面取り加工に対応する汎用カッターのチップです。チップブレーカは、高硬度材 (ISO H) を除くすべての被削材に適用します。フライスでの溝入れ加工用。
仕様●チップサイズ:12●Dc:21.7●re:1.0●l1:5.75●最大切り込み:4.5●la:2●刃数:3●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:560-7841 アズワン品番65-8138-22
1セット(2個)
14,080 税込15,488
7日以内出荷

多くのタイプの溝入れ加工、ねじ切り加工および面取り加工に対応する汎用カッターのチップです。チップブレーカは、高硬度材 (ISO H) を除くすべての被削材に適用します。フライスでの溝入れ加工用。
仕様●コロミル327チップCOAT●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:167-8180 アズワン品番65-8138-41
1個
8,180 税込8,998
8日以内出荷

CNCダイスホルダー タップシャンクタイプ GLOBE(旧堀内製作所) 動画あり
CNC旋盤やマシニングセンタによる精密雄ネジ加工が可能。 自動機でも安心の切粉排出設計です。 タップと同じシャンク形状なので市販のタッパーに取り付けてタッピング感覚でダイスによるオスねじ切りが出来ます。 お手持ちのタップホルダーやコレット、ミーリングチャックでもご使用頂けます。
用途ダイス加工用
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

京セラホルダー
用途外径ねじ切りホルダ 寸法B(mm)20
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります