切削工具 :「並目ねじ」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
177件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップです。すなわち適用ねじの同一呼び径の普通タップよりスプリュー線径の分だけ大きめになってます。
用途被削材:アルミなどの軟質材。 セット内容#2、#3各1本
1セット(2本組)
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1セット(3本組)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

一般的なネジを立てるのに使用するタップで、先(#1)・中(#2)・上(#3)タップの3本セット。
材質合金工具鋼(SKS) ねじの種類M
1パック(3本)
939 税込1,033
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途UNC(ユニファイ並目)ねじ山の修正。 ねじの種類UNC 材質低合金鋼(SKS)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。 メインサイズのセット品なので保管にも便利です。 ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
用途メートル並目ねじ山の修正 トラスコ品番768-1674 セット内容TD6-4X0.7、TD6-5X0.8、TD6-6X1.0、TD6-8X1.25、TD6-10X1.5、TD6-12X1.75、TD6-14X2.0、TD6-16X2.0、TD6-20X2.5、TD6-24X3.0 材質ダイス:低合金鋼(SKS) 厚さ(mm)0 質量(kg)1
1セット(10個)
53,980 税込59,378
当日出荷

食付き部の山数2~3山 加工ねじメートルねじ 精度表記標準
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。 メインサイズのセット品なので保管にも便利です。 ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
用途UNC(ユニファイ並目)ねじ山の修正 トラスコ品番768-1712 セット内容TD6-1/4UNC20、TD6-5/16UNC18、TD6-3/8UNC16、TD6-7/16UNC14、TD6-1/2UNC13、TD6-5/8UNC11、TD6-3/4UNC10、TD6-7/8UNC9、TD6-1UNC8 材質ダイス:低合金鋼(SKS) 質量(kg)1
1セット(9個)
51,980 税込57,178
翌々日出荷

コストパフォーマンスに優れ、3xDまでの加工が可能です。高級バナジウム系ハイス(HSS-E)の使用により、広い範囲の被削材に適用できます。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼など その他止まり穴用 VAR45 材質ハイス
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ヘリカル切削のねじ加工で、同じピッチであれば、1本の工具で異なる径の加工ができます。右ねじ左ねじが1本の工具で加工できます。
用途鋼、難削材、非鉄金属全般、55HRCまでの高硬度鋼 その他MTM3SPスレッドカッタ
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

被削材の加工レンジが広く3xDまでの加工が可能です。高級バナジウム系ハイス(HSS-E)とTilNコーティングの組合せにより、広い範囲の被削材に適用できます。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼など その他止まり穴用 VAR45 材質ハイス
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

被削材の加工レンジが広く高能率の加工が可能です。高級バナジウム系ハイスとTiAlNコーティングの組合せにより摩耗を軽減し長寿命をもたらします。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼など その他貫通穴用 VA 材質ハイス
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

被削材の加工レンジが広く3xDまでの高能率の加工が可能です。高級バナジウム系ハイス(HSS-E)とTiAlNコーティングの組合せにより、高能率加工が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼など その他止まり穴用 VAR45 材質ハイス
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

被削材の加工レンジが広く高能率の加工が可能です。粉末ハイスとTiClNコーティングの組合せにより摩耗を軽減し長寿命をもたらします。
用途一般鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼、アルミなど その他転造加工用 N 材質粉末ハイス
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ません。高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、快削鋼などに。 仕様突き出しセンタ:有 材質HSS-E 全長(mm)36 シャンク径(mm)3 シャンク四角部(mm)2.5 精度表記RH4
1本
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。
用途一般鋼、合金鋼、快削鋼などに。 材質HSS-E 精度表記OH2
1本
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル並目ねじ山の修正。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

切粉が連続して出る被削材に効果的で、スパイラル溝により切粉が下穴に排出するので、止り穴の高速ねじ立てに最適です。喰付き2~3山
用途メートル並目ねじ用。 喰付き部の山数2~3山
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。 ユニファイねじ用・並目タイプ。 材質合金工具鋼(SKS) 先端 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング 加工ねじユニファイねじ
1本
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。調整ねじ付きです。
用途加工ねじ:ユニファイ並目ねじ。雄ねじ加工用。被削材:低炭素鋼 付属品調整ねじ付き トラスコ品番125-0510 材質合金工具鋼(SKS2) 呼び寸法1/4 山数20 外径(mm)25 加工ねじユニファイねじ
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

左ねじ用ダイスです。
用途メートルねじ(並目)用。
1個
5,898 税込6,488
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。 材質合金工具鋼(SKS2) 精度JIS 3級
1本ほか
599 税込659
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。 ユニファイねじ用・並目タイプ。 材質合金工具鋼(SKS) セット内容先・中・上 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング 加工ねじユニファイねじ
1セット(3本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

切粉が連続して出る被削材に効果的で、スパイラル溝により切粉が下穴に排出するので、止り穴の高速ねじ立てに最適です。喰付き2~3山
用途メートル並目ねじ用。 喰付き部の山数2~3山
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

切粉が連続して出る被削材に効果的で、スパイラル溝により切粉が下穴に排出するので、止り穴の高速ねじ立てに最適です。喰付き2~3山
用途メートル並目ねじ用。 喰付き部の山数2~3山
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
用途高速度工具鋼(HSS-E) 精度JIS2級
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

調整ねじ付なので寸法調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。 加工ねじユニファイねじ(並目) 材質低合金鋼(SKS2) 厚さ(mm)9 質量(g)25 外径(Φmm)25
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切粉が連続して出る被削材に効果的で、スパイラル溝により切粉が下穴に排出するので、止り穴の高速ねじ立てに最適です。喰付き2~3山
用途メートル並目ねじ用。 喰付き部の山数2~3山
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

切粉が連続して出る被削材に効果的で、スパイラル溝により切粉が下穴に排出するので、止り穴の高速ねじ立てに最適です。喰付き2~3山
用途メートル並目ねじ用。 喰付き部の山数2~3山
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。 材質高速度工具鋼SKH(JISG4403) ねじ長さ(mm)26 喰付き部の山数5山 全長L(mm)65 精度1b級 刃部硬度HRC61~64 寸法K(mm)5 シャンク径D(Φmm)6.2 寸法KL(mm)8 ねじ外径(mm)7.3
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。 材質高速度工具鋼SKH(JISG4403) ねじ長さ(mm)32 喰付き部の山数1.5山 全長L(mm)75 精度1b級 刃部硬度HRC61~64 寸法K(mm)5.5 シャンク径D(Φmm)7 寸法KL(mm)8 ねじ外径(mm)9.624
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。 材質高速度工具鋼SKH(JISG4403) ねじ長さ(mm)18 喰付き部の山数1.5山 全長L(mm)46 精度1b級 刃部硬度HRC61~64 寸法K(mm)3.2 シャンク径D(Φmm)4 寸法KL(mm)6 ねじ外径(mm)3.084
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
用途高速度工具鋼(HSS-E) 精度JIS2級 精度表記H3
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。 材質高速度工具鋼SKH(JISG4403) ねじ長さ(mm)50 喰付き部の山数5山 全長L(mm)105 精度1b級 刃部硬度HRC61~64 寸法K(mm)11 シャンク径D(Φmm)14 寸法KL(mm)14 ねじ外径(mm)18.598
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります