カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(27)
        • タップ・ダイス(152)
        • エンドミル(102)
        • チップ(914)
        • ホルダ(151)
        • フライスカッター(80)
        • ツーリング(100)
        • 面取り・バリ取り(28)
        • リーマ(41)
        • バイト(14)
        • スクロールチャック(18)
        • バイス(5)
        • ホールソー・コアドリル(7)
        • バンドソー/鋸刃(のこ刃)(3)
        • カッター・メタルソー(28)
        • 放電加工機関連商品(1)
絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
材質
溝長(mm)
35・58・64・65・75・80・100・241
表面処理
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・チタン系コーティング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「T16」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • apmt1604
  • st16
  • tpmt16t304-ps
1,671件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ ユニカコンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプユニカ(36件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
旋削 ISOポジインサート TCMT16T3 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート TCMT16T3セコ・ツールズ・ジャパン
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷
旋削用ポジインサート、TC・仕様です。
仕様AN(deg):7寸法L(mm)16.5寸法S(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート TCGT16T3 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート TCGT16T3セコ・ツールズ・ジャパン
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷
旋削用ポジインサート、TC・仕様です。
仕様AN(deg):7寸法L(mm)16.5寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4材種KXRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタップ(並目) (中 ) TRUSCOハンドタップ(並目) (中 )TRUSCO(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。先端精度JIS3級材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ表面処理ノンコーディング
ST型 超硬ホールソー マーベルST型 超硬ホールソーマーベル(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途ステンレス板、薄鉄板の穴あけ能力ステンレス(3mm)、鉄板(5mm)
ハンドタップ(並目)  (先) TRUSCOハンドタップ(並目) (先)TRUSCO(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端精度JIS3級表面処理ノンコーディング
タップ エンジニアタップエンジニア(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
切りくずの排出が良く、特に粘い材料の止まり穴ねじ立て用に最適です。
用途一般止まり穴加工用セット内容先、中、仕上(3本組)RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタップ(並目) (上) TRUSCOハンドタップ(並目) (上)TRUSCO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端精度JIS3級表面処理ノンコーディング
カウンターシンク チタンコーティング TRUSCOカウンターシンク チタンコーティングTRUSCO
6,598税込7,258
1本
当日出荷
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。
用途面取り。バリ取り。さら座ぐり被削材鉄・鋳物・ステンレス表面処理チタンコーティング面取角度90°刃先角度(°)90
テーブルスロットカバー (6本入) VERTEX(バーテックス)テーブルスロットカバー (6本入)VERTEX(バーテックス)
7,998税込8,798
1組(6本)
当日出荷から翌々日出荷
材質アルミ(硬質アルマイト)
超硬レースセンター 田倉工具超硬レースセンター田倉工具(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途加工製品の振れをなくすのに、旋盤で使用します。材質先端超硬チップ先端角(°)60
ハンドタップ TONEXハンドタップTONEX(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
きれいなメネジが立てられます。
材質SKS2
CSD-16T コバルトステップドリル(4-16) ウイニングボアーCSD-16T コバルトステップドリル(4-16)ウイニングボアー(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
材質がコバルトハイスで耐久性が抜群です。 スパイラル溝で切れ味UP。 独自の切れ刃構成で、抜群の能力を発揮します。 1本で径の違う穴あけができ9ます。 ブレがなく、正確に穴あけができます。 バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど多用途に使用できます。 センターポンチは作業不要です。
用途鉄(2.0mm以下)・ステンレス(1.6mm以下)・アルミ・銅・合板・プラスチック他。 電気・電設工事、自動車修理・板金、ホビー・DIY等。段数13全長(mm)75シャンク径(Φmm)6.35回転数(min-1[r.p.m])600~900
エホート 六角軸コニカルドリルチタン EFFORT(エホート)エホート 六角軸コニカルドリルチタンEFFORT(エホート)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
ステンレス、鉄工、アルミ、真鍮の面取・バリ取りに最適。チタンコーティング仕上により、耐溶着性・耐摩耗性がアップ。シャープな刃先でスムーズな切削が出来ます。鋸刃形状の面取りドリルでは刃先に切粉がコビりつき切削力が低下し、寿命も短くなります。コニカルドリルは面取りする材質が柔らかくても切削した切粉の排出が良いので切削力や寿命が向上します。
用途ステンレス、鉄工、アルミ、真鍮の面取・バリ取りに。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、真鍮、塩ビ、プラスチックなど仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼(チタンコーティング)刃先角度(°)90
鉄工用月光テーパーシャンクドリル ビックツール鉄工用月光テーパーシャンクドリルビックツール
6,398税込7,038
1本
当日出荷
待望のテーパーシャンク月光ドリルが登場しました。トータル作業時間が短縮になります。バリも少なくきれいな仕上がりになります。ドリル寿命は3倍以上です。
材質ハイス
2枚刃 ショート刃エンドミル S&K(三興製作所)2枚刃 ショート刃エンドミルS&K(三興製作所)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
S軸 チャックアーバー 田倉工具S軸 チャックアーバー田倉工具
4,898税込5,388
1個
当日出荷から5日以内出荷
4枚刃 レギュラー刃エンドミル S&K(三興製作所)4枚刃 レギュラー刃エンドミルS&K(三興製作所)
8,598税込9,458
1本
当日出荷から5日以内出荷
外径許容差がプラスとなっています。
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)+0.03~0
4枚刃 レギュラー刃エンドミル S&K(三興製作所)4枚刃 レギュラー刃エンドミルS&K(三興製作所)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4
ITダイヤドリルボディ ミヤナガITダイヤドリルボディミヤナガ(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から4日以内出荷
乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分けることにより効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけが可能。 ITダイヤボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先磨耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。
用途コンクリート・モルタル・窯業系サイディングの穴あけに 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に適合材無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル(回転専用でお使い下さい)高速回転ドリル(3000~5000回転/分 例:日立工機DV20VB、工藤工機KD5000等)
Pコーティングエンドミルショートバ S&K(三興製作所)PコーティングエンドミルショートバS&K(三興製作所)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Pコーティング
レースセンター 田倉工具レースセンター田倉工具(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質全鋼
Sコート エステック2枚刃E ショート刃 S&K(三興製作所)Sコート エステック2枚刃E ショート刃S&K(三興製作所)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質高級粉末ハイス刃数2
超硬4枚刃エンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)超硬4枚刃エンドミル ショート刃S&K(三興製作所)
27,980税込30,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
他社メーカのショート刃に比べて、刃長を若干長めに設定。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
2枚刃ボールエンドミル レギュラー刃 S&K(三興製作所)2枚刃ボールエンドミル レギュラー刃S&K(三興製作所)
38,980税込42,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質高コバルトハイス(SKH57)刃数2
4枚刃 超硬スクエアエンドミル ロング PROCHI(プロチ)4枚刃 超硬スクエアエンドミル ロングPROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から翌日出荷
アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)45
ハンドタップ 細目 SKS TRUSCOハンドタップ 細目 SKSTRUSCO
3,198税込3,518
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)表面処理ノンコーティング
2枚刃 ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)2枚刃 ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
データワンコレットホルダ MSTコーポレーションデータワンコレットホルダMSTコーポレーション
17,980税込19,778
1個
当日出荷から8日以内出荷
テーパーピンドリル(テーパーシャンク) EIKO(栄工舎)テーパーピンドリル(テーパーシャンク)EIKO(栄工舎)
68,980税込75,878
1本
翌々日出荷
1/50テーパー、テーパーシャンク
用途テーパーピン穴用ドリル材質コバルトハイス
マシン用テーパーピンリーマ TPRT EIKO(栄工舎)マシン用テーパーピンリーマ TPRTEIKO(栄工舎)
53,980税込59,378
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
1/50テーパー 直刃 MT軸
用途MT軸テーパーピンリーマ公差D1(mm)±0.05
ハンドタップ(並目 ) (セット) TRUSCOハンドタップ(並目 ) (セット)TRUSCO(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット
当日出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。等級JIS3級材質合金工具鋼(SKS)仕様材質:低合金鋼(SKS)セット内容先・中・上ねじ(加工ねじ)メートルねじ精度JIS3級表面処理ノンコーディング
6枚刃 超硬スクエアエンドミル PROCHI(プロチ)6枚刃 超硬スクエアエンドミルPROCHI(プロチ)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌日出荷
アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材)刃数6被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)45
Cコーティング 2枚刃エンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)Cコーティング 2枚刃エンドミル ショート刃S&K(三興製作所)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から43日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2表面処理C(TiN)コーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
NPGT用近接スイッチブラケット 北川鉄工所NPGT用近接スイッチブラケット北川鉄工所
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
NPGT用近接スイッチブラケット 詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
チャッキングリーマ(MT) 岡崎精工チャッキングリーマ(MT)岡崎精工
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷
刃長が短いタイプ モールステーパシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形ストレート
ハンドタップ 左ねじ用 (SKS) TRUSCOハンドタップ 左ねじ用 (SKS)TRUSCO
3,298税込3,628
1本
当日出荷から9日以内出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじメートルねじ
ツバなしバイメタルホールソー マーベルツバなしバイメタルホールソーマーベル
2,198税込2,418
1個
当日出荷から8日以内出荷
バイメタルホールソーの安全ストッパー(ツバ)が無いので貫通作業に最適。
用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチックなどの穴あけ作業に。有効長(mm)25全長(mm)104適合電動機回転専用切断能力(mm)鉄板3.2以下シャンク形状六角軸六角軸対辺(mm)6.35
パイロット付ザグリカッター  テーパーシャンク EIKO(栄工舎)パイロット付ザグリカッター テーパーシャンクEIKO(栄工舎)
9,398税込10,338
1本
当日出荷から3日以内出荷
脱着式パイロット付 3枚刃 MT軸
用途ザグリ加工材質SKH51刃径公差(mm)+0.2/0案内径公差(mm)0/-0.05
まんてんホールソー替刃 JEFCOM(ジェフコム)まんてんホールソー替刃JEFCOM(ジェフコム)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
回転用Φ160mm 加工穴
用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。寸法(mm)Φ160×110質量(g)885個装個装箱・シール関連資料(1.9MB)
...

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

led t16特集
おすすめ人気ランキング
切削工具