切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
エンドミル 超硬S 多刃 DZ-OCLBDIJET(ダイジェット工業)4日以内出荷
材質超微粒子刃数2全長(mm)160刃長(mm)17シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)6首下長(mm)90ボール半径R(mm)3首テーパ角(°)2-39'
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
パラチップカムス(旧:高周波精密)税込¥14,278¥12,980