切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
エコメン富士元工業当日出荷から翌々日出荷
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。
チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。
超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップTXMT16T306首下長(mm)30
4枚刃テーパエンドミル レギュラ刃S&K(三興製作所)3日以内出荷から5日以内出荷
材質粉末ハイス(SPM)刃数4ねじれ角(°)25外径許容差(mm)0~-0.03テーパ片角許容差(分)0~-10
2枚刃テーパエンドミル レギュラ刃S&K(三興製作所)3日以内出荷から6日以内出荷
材質粉末ハイス(SPM)ねじれ角(°)25外径許容差(mm)0~-0.03テーパ片角許容差(分)0~-10
4枚刃テーパエンドミル ショート刃S&K(三興製作所)3日以内出荷から5日以内出荷
材質粉末ハイス(SPM)刃数4ねじれ角(°)25外径許容差(mm)0~-0.03テーパ片角許容差(分)0~-10
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
パラチップカムス(旧:高周波精密)税込¥14,278¥12,980