絞り込み
校正証明書
  • 付き(1)
ブランド
  • Tektronix(テクトロニクス)
  • 菊水電子工業(7)
  • HIOKI(日置電機)(5)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(3)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(2)
  • Gemini(2)
  • MG(旧エム・システム技研)(1)
  • T&D(ティアンドデイ)(1)
  • 昭和測器(1)
  • COMARK(1)
  • SEFRAM(1)
  • エムケー・サイエンティフィック(1)
  • Pico Technology(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「校正証明書」から絞り込む
付き(1)
  • 6.5桁データ収集マルチメータ Tektronix(テクトロニクス)

    6.5桁データ収集マルチメータ

    Tektronix(テクトロニクス)
    ¥463,800~税込¥510,180~
    1台ほか
    3日以内出荷から21日以内出荷
    DAQ6510型は、操作性に優れた、タッチスクリーン式のユーザ・インタフェースを備えており、素早くテストをセットアップできたり、、テスト・ステータスをリアルタイムにモニタリングしながら、機器本体だけでデータを詳細に解析できます。 簡単にすばやくテストをセットアップし、実行できます。テスト・プログラムを作成する必要はありません。DAQ6510型データ・ロガー/データ収集システムのタッチスクリーンにより、視覚的かつ直感的にテストをセットアップを簡単にすることができます。 スキャンステータスのリアルタイムなモニタリングにより、早期に問題を把握でき、テスト時間の短縮やテスト・データの効率的な解析が可能になります。 DAQ6510型は、6.5桁の分解能と15種類の測定機能を生かした高度な測定が行えます。低電流/低電圧/温度測定にも対応でき、内蔵デジタイザを使用してトランジェント信号も観測できます。 12種類のプラグイン・スイッチ・モジュールと最大80チャンネルのキャパシティにより、あらゆるテスト・システムに対応可能
    チャンネル数最大80電圧(V)100n~1000(基本DCV確度:0.0025%)交流電圧(V)測定レンジ100m~750、最小分解能100n電流(A)1p~3サンプリング速度1MS/s使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)80%以下仕様【言語】SCPI(デフォルト):デフォルトのコマンド・セット、Standard Commands for Programmable Instruments SCPI-1999、TSP:Embedded Test Script Processor (TSP)、任意のホスト・インタフェースからアクセス可能、リモート・コマンド、宣言文(例:分岐、ループ、演算など)からなる高速テスト・スクリプトに応答、ホストの介入なしにメモリに保存されている高速テスト・スクリプトを実行可能、エミュレーション・モード:ケースレー2700シリーズ、2701型【演算関数】REL(相対値)、Min(最小値)、Max(最大値)、Average(平均値)、Standard Deviation(標準偏差)、peak-peak、dB、リミット・テスト、%、1/x、mX+b(ユーザ定義の単位で表示)【リアルタイム・クロック】リチウム・バッテリによるバックアップ、CR2032コイン・タイプ、工場にて交換可能、(バッテリ寿命:3年強)、年、月、日、時、分、秒の設定、読取り(注:秒は調整不可)【パスワードによる保護】30文字【アラーム】最大6【電源喪失リカバリ・モード】ユーザによる選択が可能、電源復帰後にスキャニングを再開質量(g)4540電源(V)100・120・220・240(±10%)適合規格UL61010-1、CSA C22.2 No 61010-1、European Union Low Voltage Directive抵抗(Ω)測定レンジ1~100M、最小分解能1μ直流電圧(V)測定レンジ100m~1000、最小分解能100n感度100nV、10pA、1μΩ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)224×107.2×387.4分解能タイムスタンプ:15ns(標準スタイルまたはフル・バッファ・スタイル)温度測定範囲(℃)-200~1820(熱電対、測温抵抗体、サーミスタを使用)冷却方式強制空冷、速度一定インターフェースRJ-45コネクタ:10/100BT、IP設定:固定またはDHCP(マニュアルまたは自動)、Webインタフェース:仮想前面パネル、LXI適合:LXI version 1.4 core 2016測定機能最大15種類電源周波数(Hz)50~60、400、電源投入時に自動認識ディスプレイ5型静電容量方式タッチスクリーン、カラーTFT WVGA(800×480)、LEDバックライト付消費電力(VA)30(代表値)ウォームアップ時間規定確度まで30分のウォームアップが必要入力端子前面/後部パネルのセーフティ・バナナ・ジャック、またはスキャナ・カード保存温度範囲(℃)-40~70EMC規格European Union EMC Directiveに適合ヒューズ250V、1.25Aスロー・ブロー・ヒューズ、ケースレー部品番号:FU-106-1.25キャパシタンス(F)0.1p~100μ最大消費電力(VA)65USB【後部パネル、Type B】2.0 full speed、USBTMC適合【前面パネル、Type A】USB 2.0、USBメモリに対応、FAT32、計測器設定ファイルのインポート/エクスポート、バッファの読取り、スクリーン・キャプチャ、スクリプト
耐電圧試験機/レコーダー(記録計)
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
Tektronix(テクトロニクス)の耐電圧試験機/レコーダー(記録計) 【通販モノタロウ】 電気測定