絞り込み
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(2)
  • ブラック(1)
  • ホワイト(1)
ブランド
  • avail(アベル)
  • エレコム(212)
  • BELKIN(ベルキン)(135)
  • CIO(125)
  • 多摩電子(111)
  • エアージェイ(82)
  • OWLTECH(オウルテック)(77)
  • Anker(アンカー)(74)
  • オーム電機(59)
  • カシムラ(58)
  • ラスタバナナ(54)
  • サンワサプライ(52)
  • アドテック(43)
  • オズマ(38)
  • Mate(37)
  • HIDISC(28)
  • MOTTERU(28)
  • ELPA(26)
  • AUKEY(オーキー)(22)
  • グリーンハウス(21)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5000mAh PowerDelivery20W 2台同時充電対応コンパクトサイズ モバイルバッテリー Mignonne(ミニョン) avail(アベル)

    5000mAh PowerDelivery20W 2台同時充電対応コンパクトサイズ モバイルバッテリー Mignonne(ミニョン)

    avail(アベル)
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトサイズで持ち運びに便利なモバイルバッテリー。最大20Wの高速充電に対応(Type-Cポート接続)。温度センサー、過電流、過充電・過放電保護、ショート保護機能搭載。接続機器を自動認識して最適な充電ができる「Smart IC」機能搭載
    バッテリー容量(mAh)5000
  • PD20W対応 Type-Cケーブル直結 窒化ガリウム採用 コンパクトAC充電器 avail(アベル)

    PD20W対応 Type-Cケーブル直結 窒化ガリウム採用 コンパクトAC充電器

    avail(アベル)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    直結のUSB CケーブルとUSB Aポート付き
    用途電源プラグは90度折りたたみ可能なので、カバンの中やポケットの中で引っかかったり一緒に入っているものを傷つける心配がありません仕様PowerDelivery:PD20W対応ブラック長さ(m)1.5保証期間6ヶ月
  • PD20W対応 Type-Cケーブル直結窒化ガリウム採用 コンパクトAC充電器 avail(アベル)

    PD20W対応 Type-Cケーブル直結窒化ガリウム採用 コンパクトAC充電器

    avail(アベル)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    Type-C(PD: Power Delivery3.0)ケーブルとUSB-A(QC)ポートを備え、2台同時充電が可能。Type-C(PD)接続なら最大20Wの高速充電に対応。接続機器を自動認識して最適な充電ができるSmartIC機能。90°折たたみプラグで持ち運びに便利。次世代半導体であるGaN(窒化ガリウム)ICを搭載。使用中の発熱を抑え、小型化を実現。100~240V対応なので海外でも使用可能
    ホワイト出力【Type‐C出力】PD3.0 : DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W) 【USB‐A出力】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W) 【C+A同時出力】5V/3A (最大15W)コード長さ(m)約1.5コネクタ形状Type‐C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×40入力AC100V~240V 50/60Hz 0.8A
  • お洒落可愛い薄型コンパクトモバイルバッテリー 5000mAh ライトグリーン avail(アベル)

    お洒落可愛い薄型コンパクトモバイルバッテリー 5000mAh ライトグリーン

    avail(アベル)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトサイズで持ち運び便利な容量5000mAhのリチウム充電器。スマートフォンを約2回フル充電。温度センサー、過電流、過充電過放電保護、ショート保護の各機能搭載の安全設計。接続機器を自動認識して最適な充電ができる「Smart IC」機能。最大出力2.1Aでスマートフォンやタブレットなどの急速充電が可能。外出時も使いやすい長さ約50cmのmicroUSB充電ケーブル付属
    付属品microUSB充電ケーブル×1(約50cm)ライトグリーン質量(g)約110出力[USB-A1] 5V/1A、[USB-A2] 5V/2.1A入力microUSB 5V/2A、Type-C 5V/2Aバッテリー容量(mAh)3.7V/5000サイズ(mm)約W63.8×H92.8×D13.6蓄電時間(時間)約4
モバイルバッテリー/充電器