絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 0.5~1未満(2)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(1)
  • グレー(2)
  • ブラック(5)
  • ホワイト(6)
ブランド
  • MCO
  • エレコム(213)
  • BELKIN(ベルキン)(135)
  • CIO(125)
  • 多摩電子(111)
  • エアージェイ(82)
  • OWLTECH(オウルテック)(77)
  • Anker(アンカー)(74)
  • オーム電機(59)
  • カシムラ(58)
  • ラスタバナナ(54)
  • サンワサプライ(52)
  • アドテック(43)
  • オズマ(38)
  • Mate(37)
  • HIDISC(28)
  • MOTTERU(28)
  • ELPA(26)
  • AUKEY(オーキー)(22)
  • グリーンハウス(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 巻取りケーブル付きUSB PD充電器 65W MCO

    巻取りケーブル付きUSB PD充電器 65W

    MCO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シュッと収納!ピタッと固定!巻取りケーブル付 USB PD 充電器。巻取り収納テスト1万回をクリアした収納式Type-Cケーブルを内蔵。お手持ちのType-C充電ケーブルで使用可能なType-C 1ポート(最大65W出力)搭載。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。「過電流保護」「過電圧保護」「短絡保護」「温度保護」4つの安全保護機能搭載。本体内部温度上昇時には自動的に出力を制御する、温度感知安全機能搭載。
    用途この1台でコンセントがあればどこでも充電可能に。付属品取扱説明書材質PC、TPE質量(g)145出力電圧Type-Cケーブル(最大60W):5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3A PPS 5~16V2.8A、Type-Cポート(最大65W):5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.25A PPS 5~11V4.5A対応機種Type-C(USB PD)に対応したノートPC・USB Type-C搭載スマートフォン、タブレット(高速充電、PPS充電対応)・iPhone/iPadシリーズ(高速充電対応)入力AC100V~240V(海外対応)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×74×53定格容量(W)65ケーブル長(cm)約60(収納式、コネクタ部含まず)
  • USB-ACアダプタ ミニ 2.4A対応 5ポート 30W 6A対応 MCO

    USB-ACアダプタ ミニ 2.4A対応 5ポート 30W 6A対応

    MCO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    スマートフォンを5台同時に高速充電できる 超コンパクトな軽量USB-ACアダプタ 5ポート合計最大出力6A出力 スマートIC搭載で効率よく充電可能 コンパクト軽量設計 隣のポートをふさがない薄型設計 各端子の出力を2.4Aまでに制御 5つの安心保護機能搭載 収納式スイングプラグ採用
    材質ABS質量(g)約88出力5V/6000mA(6A)5ポート合計寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×67×51対応機種各社スマートフォン・タブレット/iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・携帯ゲーム機等入力AC100V~240VUSBポート数5定格入力AC100V~240V
  • USB-ACアダプタ 2.4A 自動出力制御機能付 MCO

    USB-ACアダプタ 2.4A 自動出力制御機能付

    MCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    薄型コンパクトなUSB-ACアダプタ 2台のスマートフォンを同時充電可能 2ポート合計出力2.4A 自動出力制御機能付き じゃまになりにくいスリムボディ 安心の保護機能を搭載 持ち運び、収納にも便利なスイング式のACプラグ 海外でもつかえる100V-240V対応
    質量(g)約40入力電圧(V)AC100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約24×39×39対応機種各社スマートフォン・タブレット/iPhoneシリーズ・iPadシリーズなど定格出力出力:5V/2400mA(2.4A)2ポート合計保証期間お買い上げ日より6ヶ月(※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。)USBポート数2口(自動出力制御機能付き)
  • USB-ACアダプタ スリム 2.4A MCO

    USB-ACアダプタ スリム 2.4A

    MCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    合計5V/2.4A出力が可能で合計2台までのUSB充電が可能なACアダプタです。 スマートフォンだけでなく、各社タブレットの充電にも対応しています。 どちらの端子に接続しても自動で最適な電流で出力します。 OAタップでの使用時にも邪魔にならないほぼコンセントサイズの横幅約24mm。※OAタップの形状によっては、隣り合うコンセントに干渉して使用できない場合があります。 「過電流保護機能」「過電圧保護機能」「短絡保護機能」「過熱保護機能」の4つの保護機能を搭載し、許容値以上の電流・電圧による負荷がかかった際に万が一の事故を防ぎます。 本体内にプラグを収納可能なスイング式ACプラグを採用。 使用しない時にもかさばらず、収納や携帯にも便利です。 日本国内で使用されている100Vのほか、海外の電圧にも対応。 海外旅行、出張先でのスマートフォンやタブレットの充電にも最適です。※海外でご使用の際は、別途電源コンセント変換アダプタが必要な場合があります。
    質量(g)約40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約24×39×39対応機種各社スマートフォン・タブレット/iPhoneシリーズ・iPadシリーズなど入力AC100V~240V定格出力出力:5V/2400mA(2.4A)2ポート合計保証期間お買い上げ日より6ヶ月 ※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。USBポート数2口(自動出力制御機能付き)
  • Type-C ACアダプタ 2.4A MCO

    Type-C ACアダプタ 2.4A

    MCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    薄型コンパクトなUSB-ACアダプタ USB Type-C搭載機器の充電に対応した、すぐに使えるケーブル一体型アダプタ USB Type-C対応のケーブル一体型充電用ACアダプタ Type-C端子に発熱感知センサー搭載 2.4A(2,400mA)出力対応 4つの安心保護機能搭載 「過電流保護機能」「過電圧保護機能」「短絡保護機能」「過熱保護機能」の4つの保護機能を搭載し、 許容値以上の電流・電圧による負荷がかかった際に万が一の事故を防ぎます。 持ち運び、収納にも便利なスイング式のACプラグ 海外でもつかえる100V-240V対応
    抵抗(Ω)56定格入力電圧(V)AC100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約24×39×39(ケーブル除く)定格出力出力:5V/2400mA(2.4A)保証期間お買い上げ日より6ヶ月(※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。)
  • 巻取りケーブル付きUSB PD充電器 45W MCO

    巻取りケーブル付きUSB PD充電器 45W

    MCO
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    シュッと収納!ピタッと固定!巻取りケーブル付 USB PD 充電器。巻取り収納テスト1万回をクリアした収納式Type-Cケーブルを内蔵。お手持ちのType-C充電ケーブルで使用可能なType-C 1ポート(最大45W出力)搭載。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。「過電流保護」「過電圧保護」「短絡保護」「温度保護」4つの安全保護機能搭載
    用途この1台でコンセントがあればどこでも充電可能に。付属品取扱説明書材質PC、TPE質量(g)125出力電圧Type-Cケーブル(最大45W):5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V2.25A PPS 5~11V3.0A、Type-Cポート(最大45W):5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V2.25A PPS 5~11V4.05A対応機種Type-C(USB PD)に対応したノートPC・USB Type-C搭載スマートフォン、タブレット(高速充電、PPS充電対応)・iPhone/iPadシリーズ(高速充電対応)入力AC100V~240V(海外対応)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×64×53定格容量(W)45ケーブル長(cm)約60(収納式、コネクタ部含まず)
  • 充電ポート搭載ホストアダプタ USB2.0 MCO

    充電ポート搭載ホストアダプタ USB2.0

    MCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    スマホ/タブレットにUSB機器をつなぐ 充電しながら使える充電ポート搭載
    ホワイト対応機種ホスト機能搭載のスマートフォン、タブレット適合機器各種USBメモリー、マウス、キーボード、カードリーダ・ライタ等コネクタUSB Type-C(オス)、USB Type-C(メス、充電専用)最大5V 1A対応、USB A(メス)ケーブル長(cm)7RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0準拠
モバイルバッテリー/充電器