AC充電器 USB-A×2ポート Type-C×2ポートカシムラ当日出荷
リバーシブルUSB-Aを2ポートとType-Cを2ポート搭載のAC充電器。自動識別IC搭載でスマホにあわせて最適充電。折りたたみ式ACコンセントプラグ。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
仕様1ポート最大DC5V 2.4A/4ポート合計・最大DC5V 4.8A(24W)出力色ホワイト質量(g)75使用温度範囲(℃)0~35ポート数USB-A×2ポート/Type-C×2ポート出力1ポート最大DC5V/2.4A、4ポート合計・最大DC5V/4.8A入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×67×27
ACPD100W Type-C/3 USB-A/1 PD充電器スリーアールソリューション当日出荷
最大4台を同時に給電可能:USB-Cを3ポート、USB-Aを1ポート搭載。100Wの高出力だから、これひとつでスマホやタブレットはもちろん、ノートパソコンも複数同時に給電することができます。PD(パワーデリバリー)対応で急速充電ができる:Power Delivery対応のUSB-Cポートは、対応のケーブルを使用することで、急速給電が可能です。さらに、接続する機器に応じて電圧/電流が自動で切り替わり、デバイスに最適な速度で給電することができます。スタイリッシュなデザイン、折りたたみ式で持ち運びもOK過電流保護、短絡保護
用途職場のデスクで、出張や外出先で、急ぎで充電した朝にセット内容PiDiC100 本体寸法(mm)約31×57×84色ブラック質量(g)約240ポート数4出力【USBC1、C2、C3】5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A※最大100W※同時出力時、高出力の優先順位はC1⇒C2⇒C3です【USBA】5V/3A※USBC1、C2、C3とUSBA合わせて最大100Wまで入力AC100-240V、50/60Hz 1.5A MAX保証期間ご購入日から6ヵ月USBポートUSB-C×3/USB-A×1
PD30W対応USB給電機能付マルチタッププリンストン3日以内出荷
コンセントプラグ3口とUSB はType-C 1 ポート(最大30W)とType-A 3 ポート(最大2.4A)搭載。手のひらサイズのケーブルを収納可能なUSB給電機能付マルチタップ。
マルチポート 充電器 130W PD3.0充電器 5ポート(USB-Cx3+USB-Ax2)GaN(窒化ガリウム)高速充電アドテック当日出荷から4日以内出荷
GaN(窒化ガリウム)を搭載し高効率・高耐久性を実現。2ポート出力時には65W+65Wで、同時に2台のノートパソコンを充電できます。5ポート出力時には45W+30W+20W+10W+10Wなど、タブレット、Switch、スマホ、イヤホン、ウォッチなど、様々な機器を一台で充電可能です。オフィスや家庭のデスクでは、この一台でパソコンやスマホに加え、ACで動く液晶モニタ、照明、扇風機、デスクトップパソコン、ACアダプターなど、一般的なACコンセントに接続できる機器を利用できます。
出力(W)130Wケーブル長(m)1.8m入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hzケーブル種類ACケーブル
JOYROOM USB-Cケーブル付きACアダプター 100W GaN 3C1A 急速充電器 JR-TCG04Shenzhen Nito Power Source Technology当日出荷
次世代半導体素材と言われているGaN(窒化ガリウム)採用で、省電力、充電の高速化、小型軽量化を実現した4ポートのPD対応急速充電アダプターです。同じ出力の一般的な充電器に比べ、発熱量が少なく、短時間で安定した充電ができます。USB Type-Cケーブルを同梱しており、ケーブル選びに悩まず、すぐにお使いいただける製品です。
付属品1.2m USB-C to USB-Cケーブル、マニュアル、保証書材質PC耐火材料色ブラック出力USB-C1/C2出力:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5AUSB-C3出力:5V=3A、9V=3A、12V=2.5A、15V=2A、20V=1.5APPS:USB-C1/C2:3.3-20V=5A、USB-C3:3.3-11V=2.7AUSB-A 出力:5V=3A 9V=3A 10V=2.25A 12V=2.5A 20V=1.5A2ポート利用時USB-C1+C2/C3 出力:65W+30WUSB-C2+C3 出力:65W+30WUSB-C1/C2+USB-A 出力:65W+30WUSB-C3+USB-A 出力:2ポートで合計20W3ポート利用時USB-C1+C2+C3出力:45W+30W+20WUSB-C1+C2+USB-A 出力:45W+30W+22.5WUSB-C1/C2+C3+USB-A 出力:65W+2ポートで合計20W4ポート利用時USB-C1+C2+C3+USB-A 出力:45W+30W+2ポートで合計20W最大出力(W)100ケーブル長(m)1.2本体寸法(mm)約67.3×31×67本体質量(g)約217入力AC 100-240V~50/60Hz、1.5A(最大)USBポート数USB-C×3USB-A×1RoHS指令(10物質対応)対応
AC充電器グリーンハウス5日以内出荷から6日以内出荷
収納式プラグで持ち運びにも便利。GaN(窒化ガリウム)採用により、高出力&コンパクト。Nintendo Switch対応。海外でも使える100V~240V対応
色ブラック動作湿度(%)10~90(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~25
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品
ページ: 1/ 3