絞り込み
呼び径(A)
- 15(6)
- 20(6)
- 25(6)
- 32(6)
- 40(6)
- 50(6)
- 65(6)
- 80(6)
- 100(6)
- 125(2)
- 150(2)
適合流体
- ガス(5)
- 低温流体(2)
- 水(6)
- 油(5)
- 空気(1)
- 腐食性流体(2)
- 蒸気(1)
材質
- SUS304(4)
厚さ(mm)
- 4.5(4)
種別

うず巻き形ガスケット(6)
ブランド
- ニチアス
- 日本バルカー(9)
- ダイコー(7)
- エスコ(2)
- Matex(1)
「呼び径(A)」から絞り込む
15(6)
20(6)
25(6)
32(6)
40(6)
50(6)
65(6)
80(6)
100(6)
150(2)

NAボルテックスガスケット うず巻き形ガスケット(内外輪)ノンアスタイプ
ニチアス¥929~税込¥1,022~1枚当日出荷から5日以内出荷NAペーパーをフィラとした経済的なボルテックス。種別うず巻き形ガスケット最高使用圧力(MPa)【水系流体】約26、【油系流体】約10、【ガス系流体】約7最高使用温度(℃)350適合流体蒸気、冷却水、圧縮空気材質(フィラー)NAペーパー
NAボルテックスガスケット うず巻き形ガスケット(外輪)ノンアスタイプ
ニチアス(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1枚当日出荷から5日以内出荷NAペーパーをフィラとした経済的なボルテックス。種別うず巻き形ガスケット最高使用圧力(MPa)7最高使用温度(℃)350適合流体水系・油系・ガス系材質(フィラー)NAペーパー
NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOS
ニチアス¥799~税込¥879~1枚当日出荷から5日以内出荷フープ状の金属板と軟質耐熱ペーパーを交互に巻き付けた、経済的な渦巻き型ガスケットです。特徴的なシール構造で、高温高圧の条件でも使用できます。フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。用途各種配管・機器のフランジ用ガスケット。種別うず巻き形ガスケット材質フープ材:SUS304、外輪材:SPCC厚さ(mm)4.5適合流体水系・油系・ガス系材質(フィラー)ノンアスベストペーパー
GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-EEE
ニチアス¥3,398~税込¥3,738~1枚当日出荷から4日以内出荷種別うず巻き形ガスケット材質【フープ、内輪、外輪】SUS304厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)【水系流体】約43、【油、ガス系、腐食性流体】約26、【低温流体】20適合流体水系・油系・ガス系・腐食性流体・低温流体材質(フィラー)膨張黒鉛
GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-ESS
ニチアス¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷から11日以内出荷種別うず巻き形ガスケット材質【フープ】SUS304、【内輪、外輪】SPCC厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)【水系流体】約43、【油、ガス系、腐食性流体】約26、【低温流体】20適合流体水系・油系・ガス系・腐食性流体・低温流体材質(フィラー)膨張黒鉛
NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOE
ニチアス¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷から4日以内出荷種別うず巻き形ガスケット材質フープ材:SUS304、外輪材:SUS304厚さ(mm)4.5使用温度範囲-29~350℃適合流体水系・油系・ガス系材質(フィラー)ノンアスベストペーパー