絞り込み
ブランド
- TASKMATE
- モノタロウ(73)
- AZ(エーゼット)(121)
- BOLL(62)
- NOKクリューバー(132)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(356)
- TRUSCO(241)
- いけうち(335)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(118)
- エスコ(365)
- オーデック(85)
- コスモ石油(62)
- ダイゾーニチモリ(70)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(89)
- フルプラ(63)
- マークテック(75)
- ヤマダコーポレーション(82)
- 信越化学工業(114)
- 出光NTG(94)
- 協同油脂(52)
- 呉工業(クレ)(63)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

RENEP CGLP レネップ 工作機械オイル
TASKMATE¥39,980税込¥43,9781個(18.9L)4日以内出荷レネップCGLBは工作機械のスライド部用に開発されたオイルで切削油にさらされてもしっかりとした油膜を確保します。低圧にも高圧にも対応し、低フリクションによりビビリを抑制します。油圧作動油としても使用可能です。耐乳化性能があるので水溶性切削油に晒されても長く油膜を維持します。用途各種工作機械のタテ型、ヨコ型の摺動面潤滑油として。油圧作動油として仕様FZGギア試験:12色褐色引火点(℃)229流動点-24℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18.9LISO粘度グレードVG68RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スプレー・オイル・グリス の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら
















![詰換用オイル1L MAX(マックス)[事務用品・工具] 詰換用オイル1L MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07601811-261118-02.jpg)