微霧発生極小噴量形空円錐ノズル KBNシリーズ PA樹脂製 1/4オス
1流体ノズルの中で最高の微粒化性能を持つ、環状スプレーパターンの極小噴量空円錐ノズルです。
微霧を発生可能です。
従来品と比較し異物通過径が1.3~2.6倍大きく、目詰まりしにくいです。
旋流室から噴口までをセラミックで形成しているため耐摩耗性が抜群に優れます。
- 用途
- 冷却:畜舎、施設園芸、建屋、屋外。
散布:殺菌消毒液。
加湿:空調機、施設園芸。
その他:鎮塵、灌水。
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1個
スプレー用ノズル の新着商品
カテゴリ








