絞り込み
ブランド
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(1)
  • TDT(田野井)(17)
  • ダイゾー(16)
  • マークテック(15)
  • ニコテック(10)
  • TRUSCO(9)
  • 大崎電工(4)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(4)
  • タイムケミカル(3)
  • タセト(3)
  • 日本ウェルディングロッド(3)
  • 旭エンジニアリング(3)
  • ケミカル山本(2)
  • 鈴木油脂工業(SYK)(2)
  • MCC(松阪鉄工所)(2)
  • 明治機械製作所(2)
  • REX(レッキス工業)(2)
  • ダイゾーニチモリ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(17)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

スプレー・オイル・グリス :「4l 缶」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード SUMICO(住鉱潤滑剤)オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルードSUMICO(住鉱潤滑剤)
19,980税込21,978
1缶(4L)
当日出荷から5日以内出荷
温度に対する粘度の安定性や酸化安定性に優れた合成油ベースのロングライフオイル。 ギヤオイル、軸受オイル、チェーンオイル、作動油として最適。 JIS工業用ギヤ油2種相当。
淡黄色使用温度範囲(℃)-40~150融着荷重(N)シェル4球:1569危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類ベースオイル合成油
スミクリーンS-800 SUMICO(住鉱潤滑剤)スミクリーンS-800SUMICO(住鉱潤滑剤)
4,998税込5,498
1缶(4L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
洗浄剤を大量に使用されるユーザー様向けの原液タイプ洗浄剤です。グリス汚れも洗浄できる高洗浄タイプです。
用途部品加工後の洗浄剤として。各種機械点検・整備の洗浄剤として。金型洗浄剤として。車検整備のブレーキ洗浄用として。透明適合機器機械部品、金型主成分溶剤(ノナン)主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
オイル(食品機械用・作動油) アリビオフルード SUMICO(住鉱潤滑剤)オイル(食品機械用・作動油) アリビオフルードSUMICO(住鉱潤滑剤)
21,980税込24,178
1缶(4L)
4日以内出荷から5日以内出荷
温度に対する粘度の安定性や酸化安定性に優れた合成油ベースのロングライフオイル。 ギヤオイル、軸受オイル、チェーンオイル、作動油として最適。 JIS工業用ギヤ油2種相当。
適合範囲ギヤ、軸受、チェーン淡黄色使用温度範囲(℃)-40~150危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類ベースオイル合成油
オイル添加剤(高温用) スミコーハイテンプオイルG 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)オイル添加剤(高温用) スミコーハイテンプオイルG 4LSUMICO(住鉱潤滑剤)
12,980税込14,278
1缶(4L)
当日出荷
トラスコ品番868-2430容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイル SUMICO(住鉱潤滑剤)オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルSUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1缶(4L)
当日出荷
酸化防止剤や油性向上剤等を配合した低蒸発性で熱安定性に優れる合成油。高温下で長期間流動性を保つ。 またスラッジの発生が少なく、生成するスラッジも固着しにくく、再給油で溶解するため、レール面の汚染も軽減、オーバーホール期間を延長。
用途繊維のテンター式ヒートセッターのチェーン、ガイドレールに。製パンのトンネルオーブンチェーンに。抄紙機のドライヤー軸受に。その他各種の高温部チェーンに。容量(L)4質量(kg)4.45トラスコ品番836-3287適合範囲高温チェーン使用温度(℃)≦+250(目安)引火点(℃)261外観褐色透明危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類ベースオイル合成油ISO粘度グレードVG320
オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES150 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES150 4LSUMICO(住鉱潤滑剤)
19,980税込21,978
1缶(4L)
欠品中
適合範囲高温チェーントラスコ品番868-2456容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES220 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES220 4LSUMICO(住鉱潤滑剤)
18,980税込20,878
1缶(4L)
欠品中
適合範囲高温チェーントラスコ品番868-2429容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(軸受・チェーン用) モリキロン30 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)オイル(軸受・チェーン用) モリキロン30 4LSUMICO(住鉱潤滑剤)
8,998税込9,898
1缶(4L)
当日出荷
適合範囲軸受・チェーントラスコ品番868-2385容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル添加剤 モリコンクM100 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル添加剤 モリコンクM100 4LSUMICO(住鉱潤滑剤)
15,980税込17,578
1缶(4L)
4日以内出荷
トラスコ品番868-2930容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル添加剤 モリコンクF100 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル添加剤 モリコンクF100 4LSUMICO(住鉱潤滑剤)
19,980税込21,978
1缶(4L)
10日以内出荷
トラスコ品番868-2371容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) モリオイルF100 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)オイル(高温チェーン用) モリオイルF100 4LSUMICO(住鉱潤滑剤)
19,980税込21,978
1箱(4L×2缶)
3日以内出荷
適合範囲高温チェーントラスコ品番868-2443容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルLF320 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルLF320 4LSUMICO(住鉱潤滑剤)
18,980税込20,878
1缶(4L)
5日以内出荷
適合範囲高温チェーントラスコ品番868-2428容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル添加剤 ギヤスペシャルオイル 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル添加剤 ギヤスペシャルオイル 4LSUMICO(住鉱潤滑剤)
19,980税込21,978
1缶(4L)
翌々日出荷
トラスコ品番868-2904容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類添加量5~10%
ギヤオイル添加剤 モリコンクスーパー100 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル添加剤 モリコンクスーパー100 4LSUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(4L)
3日以内出荷
トラスコ品番868-2945容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
住鉱 アリビオチェーンHT VG SUMICO(住鉱潤滑剤)住鉱 アリビオチェーンHT VGSUMICO(住鉱潤滑剤)
25,980税込28,578
1缶
5日以内出荷
耐熱性に優れ、高温下での油分の揮発が少ないチェーンオイルです。スラッジの発生も僅少です。
用途製パン、製菓オーブンの搬送チェーンに。食品容器などの塗装乾燥炉の搬送チェーンに。黄褐色容量(mL)4000使用温度範囲(℃)≦+250容量(L)4規格NSF”H1”登録容器危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量4LRoHS指令(10物質対応)対応
オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル120 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル120 4LSUMICO(住鉱潤滑剤)
19,980税込21,978
1缶(4L)
5日以内出荷
トラスコ品番868-2391容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル150 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル150 4LSUMICO(住鉱潤滑剤)
16,980税込18,678
1缶(4L)
翌々日出荷
トラスコ品番868-2390容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
切削剤ウルトラカット SUMICO(住鉱潤滑剤)切削剤ウルトラカットSUMICO(住鉱潤滑剤)
12,980税込14,278
1缶
当日出荷
極圧剤を配合したオイル状不水溶性切削剤です(添加剤)。鉱物油や不水溶性切削油に添加することで、難削材加工時の摩擦低減と融着防止に威力を発揮し、カジリ、ムシレがなく、軽いトルクで加工できるため、加工精度が向上します。
用途ステンレス、硬い合金の重切削。ドリル、タップ、リ-マ-、ネジ切り、鋸、線引き作業。打抜き、深絞りなどのプレス加工。添加率 : 5~10%手作業の切削加工の場合は、そのまま使用することも可能です。トラスコ品番868-3030タイプ切削油容量(L)4危険物の類別非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス