5,582件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリースガン用フレキシブルホース エスコグリースガン用フレキシブルホースエスコ
1,890税込2,079
1本
翌日出荷から8日以内出荷
DIN 1283に準拠。
材質外装:ポリウレタン(微生物安定化処理) インナーホース:ポリアミド6(ソフト) 補強:ポリエステル(高強度)外径(Φmm)11破壊圧力(MPa)90二面幅(mm)15危険物の類別非危険物
ラバーグリース # 協同油脂ラバーグリース #協同油脂(1件のレビュー)
790税込869
1本(100g×1本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐ゴム性に優れたポリゴリコール系合成油を主体に、防錆剤および各種の添加剤を配合した高性能ブレーキ用グリース。ブレーキオイルの漏洩を防ぐとともにゴムカップを保護します。
用途ブレーキ用グリース。使用温度範囲(℃)-40~130滴点(℃)(JIS K 2220 8.)200外観赤橙色粘ちょう状混和ちょう度(JIS K 2220 23.)280増ちょう剤リチウム石けん基油ポリグリコール動粘度(mm2/s)基油(100℃):39危険物の類別非危険物特性耐ゴム性
ハイクラス防水スプレー 撥 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ハイクラス防水スプレー 撥LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ハイスペックフッ素樹脂で最高級レベルの防水・防汚性を発揮します。大切な靴や革製品を水、汚れ、油から守ります。
用途靴、バッグなどの皮革製品、スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、傘などの防水、防汚に。トラスコ品番267-0593危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.294L危険物の性状非水溶性
白さび除去剤 日新インダストリー白さび除去剤日新インダストリー
6,498税込7,148
1本(1kg)ほか
当日出荷
特殊な酸の効果で亜鉛を溶解(約0.5μm程度)し、亜鉛めっき表面を再活性化させます。
用途溶融亜鉛めっきの初期白さびの除去無色透明対応材質溶融亜鉛めっき主な用途溶融亜鉛めっきの初期白さびの除去危険物の類別非危険物取扱説明書(0.33MB)
トリガー式スプレー TRUSCOトリガー式スプレーTRUSCO
569税込626
1個
当日出荷
ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。消毒、清掃、園芸など幅広く使えます。付属で交換パーツが付いてます。
付属品ピストン交換用パーツブラック吐出量1ccノズル長(mm)15吐出量(mL)1危険物の類別非危険物
リチウムグリース マルティノック 212℃ ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リチウムグリース マルティノック 212℃ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
839税込923
1個(400g)ほか
当日出荷から6日以内出荷
密封軸受のような高速ころがり軸受に適したなリチウムセッケングリースで、大小各種の一般用ころがり軸受にも優れた性能を発揮します。
使用温度範囲(℃)-20~125(目安)ちょう度(25℃・60回混和)278滴点(℃)212増ちょう剤リチウムセッケン基油鉱油動粘度(mm2/s)10.2(100℃)離油度(%)4.0mass(100℃・24h)危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)14.7(99℃・100h)
アングルカプラ KTCアングルカプラKTC
1,798税込1,978
1個
当日出荷
グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。自動車の点火プラグの注油に最適。先端部は丸く傷をつけにくい仕様。
用途グリースの注入作業。全長(mm)39.5先端径(Φmm)14.3質量(g)34危険物の類別非危険物
WS グリーススプレーM・2WAY PROSTAFF(プロスタッフ)WS グリーススプレーM・2WAYPROSTAFF(プロスタッフ)
699税込769
1本(320mL)
6日以内出荷
工業機械・電動工具・重機などの高負荷部に適した高性能グリーススプレーです。 耐圧・耐熱・耐水性に優れた二硫化モリブデンを配合し、高荷重・極圧箇所の油切れによる、かじり・摩耗・焼付きを長期間防止します。 2WAYノズルで使用箇所に応じて使い分けができ、広い箇所にはそのままスプレー・狭い箇所にはホースを立ててスポット噴射が可能です。 プレス機やベアリング、ギア、スライドレール部などの防錆・潤滑にも最適で、ご家庭からプロ用途まで幅広くご使用いただけます。 車のボンネットロック部、釣具などにも最適。 DIY~プロユーザーまで、幅広いニーズにお応えするプロスタッフの「ワークス」ブランドです。
付属品噴射防止ストッパー質量(g)300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×75×66危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量320mL危険物の性状非水溶性
さびとりつや之助 大 300g 箱入り 高森コーキさびとりつや之助 大 300g 箱入り高森コーキ
1,498税込1,648
1本(300g)
当日出荷
ガンコなサビをキズもつけずにスッキリ落とします!
用途流し台、洗面台、推薦便器などの排水パイプや蛇口、自転車、ゴルフ、スキー用具や鋏、鋸、包丁などの刃物類。 銀、銅、真鍮、ステンレス製品のさび落とし、つや出し、さび止め効果に。対応材質銀、銅、真鍮、ステンレス主な用途さび落とし、つや出し、さび止め危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
クリアー潤滑ドライタイプ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリアー潤滑ドライタイプイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
2,398税込2,638
1本(247mL)
当日出荷
ゴム、プラスチック潤滑剤です。 PTFE(フッ素樹脂)の乾燥皮膜なのでベトつきがなくホコリを寄せ付けません。 シリコーン系潤滑剤に比べ潤滑効果が長続きします。 ノンシリコーンタイプなので鈑金工場でも使用できます。 手動式レギュレーターはもちろん、スライドウインドーの固い車にも抜群の効果を発揮します。
使用温度範囲(℃)-50~200危険物の類別非危険物特性乾性被膜潤滑
1/8"x400mm グリースポンプ用フレキホース エスコ1/8"x400mm グリースポンプ用フレキホースエスコ
895税込985
1個
当日出荷
アズワン品番64-7908-09危険物の類別非危険物
カートリッジシャーシグリス 出光NTGカートリッジシャーシグリス出光NTG
399税込439
1本(400g)
当日出荷
カルシウム石けん基グリースで、潤滑性・粘着性に優れ、汎用的・経済的にご使用いただけるグリースです。特にカートリッジ用グリースガンでの使用に最適です。
用途小型車から特大車までの各種自動車のシャシー。各種建設機械のベアリング・ギヤー・ピン。鉄道車両の車輪の軸受。各種産業機械の転がり・すべり軸受。褐色バター状湿潤性(14日)A級チムケン式耐荷重性能(kg)4.08危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量400g水洗耐水度(℃)1(38℃/1h)銅板腐食(室温24h)合格特性潤滑性・粘着性
蓄圧式スプレーガン DELTA-TEC2 EPOCA蓄圧式スプレーガン DELTA-TEC2EPOCA(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
スプレーのレバーを開放状態で保持できる機能を備えています(特許取得)。 霧状からジェット状に調整可能です。 耐アルカリ性に優れています(pH7~14)。(パッキン:エチレンプロピレンゴム) 耐酸性に優れています(pH1~9)。(パッキン:バイトン)
用途清掃作業用。幅(mm)227容量(mL)1500高さ(mm)288質量(g)415奥行(mm)126危険物の類別非危険物
グリスガン TRUSCOグリスガンTRUSCO
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
カートリッジグリス・手詰め兼用です
トラスコ品番445-5797危険物の類別非危険物
ダイナミックカット(切削液) HS-Ⅱ 大東精機ダイナミックカット(切削液) HS-Ⅱ大東精機(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(20L)
3日以内出荷
スタンダートな品種
用途形鋼・一般鋼材タイプソリュブル容量(L)20危険等級危険物の類別第一類危険物の品名亜硝酸塩類危険物の性状第3種
ザ・キング 東洋化学商会ザ・キング東洋化学商会
2,998税込3,298
1本(420mL)
当日出荷
超微粒子テフロン系の液体型潤滑剤 粒子が入っていて潤滑効果を高め、製品を汚しません。 使用可能温度は約-53℃~+250℃まで、広範囲の温度条件でご使用でき、タッピング、突出ピン、ガイドピン、精密機械の摺動面に適しております。 精密機械の組立重滑材として最適! 超微粒子化された球形テフロンが、ベアリング的な動きをするので摺動面への潤滑効果が高まります 逆さ使用可能。日本製。
用途精密機械の組立重滑材として最適!成分超微粒子テフロン系高級潤滑剤形式エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
ペトロS (5段階流量調整付) ザーレンペトロS (5段階流量調整付)ザーレン
3,998税込4,398
1個
当日出荷
制御ノブで5段階の流量調整が可能です。本機を設置したままで、グリスの充填が楽にできます。本機にグリスを最大充填した状態で保管する場合は、付属のピストンクランプをご使用ください。作動・制御に電気やガスなどを使用しないため、省エネルギーに貢献します。耐熱性に優れています。(雰囲気温度120℃)グリス充填で繰り返し使用できます。
用途製造機械の保守用に。ピローブロックへの給油に。ローラー・クレーンなどの保守用に。付属品ピストンクランプ質量(g)200グリス容量90g防塵防水性能IP68寸法(高さH×幅W)(mm)129×67(突起部含まず)危険物の類別非危険物ねじサイズ1/4PT
お掃除用スプレー ダリヤ(マルハチ産業)お掃除用スプレーダリヤ(マルハチ産業)
399税込439
1個
当日出荷
逆さにしてもつかえます。
容量(mL)450危険物の類別非危険物
エポキシ系樹脂専用離型剤 SLIDE(スライド)エポキシ系樹脂専用離型剤SLIDE(スライド)
3,398税込3,738
1本(425mL)
欠品中
エポキシ樹脂セイン洋に開発された離型剤です。合成ワックスベースでシリコンを含みません。エポキシ樹脂特融の金型に対するべたつきを解消し、生産性向上に貢献します。
用途エポキシ系、ウレタン系に効果を発揮。合成ワックスベース。シリコン非含有。ペインタブル。仕様塩素系不使用最高使用温度(℃)232℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.04LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ハンドグリースガン SK11ハンドグリースガンSK11(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
手詰め・カセット兼用タイプのグリースガンです。狭い場所にも注油しやすいアングルノズル付きです。
用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。接続口径PT1/8全長(mm)約246容量(mL)カートリッジ80、手詰め120材質(本体)質量(g)540油槽径(Φmm)38.2最大吐出圧力(MPa)19.6充填方法手詰め、カートリッジ交換適合グリースシャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース危険物の類別非危険物
αシントウスプレー(ノンガスタイプ) TRUSCOαシントウスプレー(ノンガスタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
有機モリブデン化合物が油とともに深部に浸透して、滑りを発揮します。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより2.1本分増量でお得です。 さびやゴミで固着したボルト、ナットなどの分解を容易にします。
用途浸透潤滑ときしみ止め。部品分解とねじ緩め。仕様ノズル付、オイル状(スプレー後の状態)、ノンガスタイプ(容器)トラスコ品番819-8992褐色容量(mL)350質量(g)380使用温度範囲(℃)-10~70主成分鉱物油、有機モリブデン化合物、溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.35L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
化粧品用シリコーンオイル KF96A 信越化学工業化粧品用シリコーンオイル KF96A信越化学工業
8,998税込9,898
1缶(1kg)ほか
7日以内出荷から13日以内出荷
CORIUM Z202R 絶縁ワニススプレー Devcon(デブコン)CORIUM Z202R 絶縁ワニススプレーDevcon(デブコン)
9,998税込10,998
1缶(500mL)
当日出荷
簡単に塗布できるスプレータイプの絶縁ワニスです。 高い柔軟性です。 水分・日光・酸・アルカリからの耐腐蝕に優れています。 塗膜が薄くコスト削減が可能です。
用途船舶エンジンイグニッション・自動車電気システム・電話通信システム・屋外電気/電子装置・ダイオード・配線・プリント基板など。仕様低臭気、速乾性トラスコ品番818-6541薄赤色使用温度範囲(℃)常温主成分アセトン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL絶縁耐力1400v/mil危険物の性状非水溶性
マルテンプ PS 協同油脂マルテンプ PS協同油脂(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(2.5kg)ほか
3日以内出荷
基油にジエステル油と合成炭化水素油を使用しており、低温で低トルクを要求されるようなベアリングに適しています。
ちょう度2号商品タイプリチウムグリース使用温度範囲(℃)-50~130滴点(℃)195外観白色粘ちょう状混和ちょう度275増ちょう剤リチウム基油エステル系、炭化水素系合成油動粘度(mm2/s)15.9(40℃)離油度(%)3.5蒸発量(%)0.30危険物の類別非危険物特性低温性、音響特性
1/4" オイラー(エアーツール用) エスコ1/4" オイラー(エアーツール用)エスコ(4件のレビュー)
870税込957
1個
欠品中
エスコ品番EA153AK-2質量(g)40取付ねじR(PT)1/4”×Rc(PT)1/4”危険物の類別非危険物
454g  焼付き防止潤滑剤 エスコ454g 焼付き防止潤滑剤エスコ
5,890税込6,479
1個
翌々日出荷
適合範囲焼付き防止潤滑スティックエスコ品番EA920AW-9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1mL危険物の性状非水溶性
スミモールドVP SUMICO(住鉱潤滑剤)スミモールドVPSUMICO(住鉱潤滑剤)
1,998税込2,198
1本(420mL)
当日出荷
気化防錆ガスと油膜の効果で優れた防錆作用を発揮する金型防錆剤です。 金型防錆後の脱脂洗浄も必要なく、少ない捨て打ち回数で良品の成形が可能になります。 ワックス、シリコーン成分非含有で、ピン部やスライド部からの油脂のしみ出しもなく、成形品を汚しません。 成形品へのケミカルアタックもありません。
用途射出成形機の金型防錆トラスコ品番759-7461無色使用温度範囲(℃)室温~130危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.086L危険物の性状非水溶性
グリスニップル TRUSCOグリスニップルTRUSCO
729税込802
1セット(5個)ほか
当日出荷
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
危険物の類別非危険物
フードマシン マルチ ENEOS(旧:JXTGエネルギー)フードマシン マルチENEOS(旧:JXTGエネルギー)
18,980税込20,878
1缶(4L)ほか
8日以内出荷
FDAが承認している原材料のみで製造された多目的潤滑油で、米国NSF H1登録品です。したがってフードマシン マルチは食品製造・加工業者にとって、公衆衛生上のリスクを低減させる潤滑油になります。 食品業界における原材料から加工・包装・出荷に至るすべての段階で発生する可能性のある食品衛生上の問題点に際し、フードマシン マルチは、その発生を防止または減少させる管理方式に適合します。 食品機械の油圧装置、真空ポンプおよび軸受等幅広い用途に使用できます。フードマシン マルチを用いることで、 油種統合が図られ潤滑管理が容易になります。 化学合成油と最適な添加剤の組み合わせにより、優れた酸化安定性、熱安定性を発揮します。 低温流動性に優れるため、低温時における設備装置の始動がスムーズです。また、寒冷地域の食品工場、あるいは、頻繁に運転・停止を繰返す装置を使用する際、暖気運転が短時間となるため、効率的であるとともに省電力効果が期待できます。
用途食品関連の製造装置、加工装置、充填装置、包装装置など、油圧装置、真空ポンプおよび軸受等多目的の用途に使用できます。(ASTM)L0.5規格H1防錆力さびなし(蒸留し・60℃・24h)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
カラーチェック/高温用 タセトカラーチェック/高温用タセト(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。検査物表面が高温(100~200℃)の場合に使用可能です。
用途表面の割れ、ピンホールなどの検出タイプ高温型分類一般用対象金属、非金属材料の表面探傷部危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
分配弁 正和分配弁正和
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
定容量一体型のグリース分配器親分配器、子分配器として使用可能配管が容易でスペースをとらない
接続口径(供給口)Rc1/8、(吐出口)M10×1.0最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])14[140]危険物の類別非危険物稠度NLGI No.00~1吐出量(cm3/ストローク)0.3(アタッチメントにより増量可能)
シリコーン離型剤 信越化学工業シリコーン離型剤信越化学工業
14,980税込16,478
1缶(1kg)
当日出荷
用途耐熱性、持続性、潤滑性に優れており、離型性と潤滑性を必要とする用途に最適成分ジメチルシリコーンオイル+微粉末シリカトラスコ品番814-8109白色半透明(液体)不揮発分99以上(150℃×24h)混和ちょう度250危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
EM-142/143用部品調整用ネジ EMERSON(エマーソン)EM-142/143用部品調整用ネジEMERSON(エマーソン)(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
種類調整用ねじ危険物の類別非危険物
フタツキ オイルジョッキ 1L DAYTONA(デイトナ)フタツキ オイルジョッキ 1LDAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
容量(L)11目盛(mL)500mlまで100単位、500ml以上は250単位ノズル長(mm)180危険物の類別非危険物
本体口部パッキン Meltec(大自工業)本体口部パッキンMeltec(大自工業)(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。F-50・F-51・F-52・FK-10・FK-20共用、本体口部パッキン。
用途ガソリン携行缶 部材適合F-50/51/52共用材質ゴム質量(g)91危険物の類別非危険物
給油ノズル(ショートタイプ) Meltec(大自工業)給油ノズル(ショートタイプ)Meltec(大自工業)(7件のレビュー)
779税込857
1個
欠品中
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
用途F-50・F-51・F-52共用、給油ノズル(ショートタイプ)。ノズル長さ 255mm。適合F-50、51、52材質PE長さ(mm)255全長(mm)約255質量(g)20危険物の類別非危険物
食品加工向け 離型・潤滑油 『純』 セハージャパン食品加工向け 離型・潤滑油 『純』セハージャパン
1,498税込1,618
1本(480mL)
当日出荷
内容量(mL)480危険物の類別非危険物
無菌植物油 アルタンベルーブプラス (潤滑油) アルタン無菌植物油 アルタンベルーブプラス (潤滑油)アルタン(1件のレビュー)
3,298税込3,562
1本(380mL)
当日出荷
食品機械や包装機械の内部に使用できる安全な無菌潤滑油として開発された純植物油です。
材質食用植物油脂質量(kg)0.395危険物の類別非危険物TKG品番9-0680-0701TKG品番(2017)6-0602-1101
ペースト(ネジ焼付き防止) モリペーストAS-S 500g SUMICO(住鉱潤滑剤)ペースト(ネジ焼付き防止) モリペーストAS-S 500gSUMICO(住鉱潤滑剤)
3,998税込4,398
1缶(500g)
当日出荷
鉱油にモリブデン、グラファイト、金属粉末を高濃度に配合したペーストです。高温、多湿、化学的雰囲気のもとで、摩耗、スティックスリップ、焼付きを防止します。
用途ネジ、ボルト、ワッシャーの焼付き防止に。トラスコ品番868-1919銅褐色使用温度範囲800℃以下ちょう度372危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.5kgベースオイル鉱物油 +合成油
AZ瞬間サビトリスプレー エーゼットAZ瞬間サビトリスプレーエーゼット(4件のレビュー)
799税込879
1本(100mL)
当日出荷
アルミ、銅以外の金属のサビと汚れを化学の力で分解、除去します。ムースタイプのため液の垂れ落ちを防止します。
用途屋内外にある、アルミ、銅以外の金属部分の除錆危険物の類別非危険物毒劇区分普通物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス