5,582件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カルフォレックススプレーグリース ニッペコ(旧 日本礦油)カルフォレックススプレーグリースニッペコ(旧 日本礦油)
1,898税込2,088
1本(300mL)
当日出荷
一般グリースの約10倍以上の防錆能力を持つ防錆潤滑スプレーグリースです。錆と摩耗による部品の劣化を強力に防止します。
用途各種金型、輸送用長期防錆剤として。淡褐色特性防錆性、耐磨耗性トラスコ品番421-6342材質主成分:鉱物油容量(mL)300質量(g)300使用温度範囲-20~180℃容器300mlスプレー缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
焼付防止潤滑剤 アンチシーズHD スティックタイプ LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)焼付防止潤滑剤 アンチシーズHD スティックタイプLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(20g)
当日出荷
メタルフリータイプです。金属成分を含まず、優れた潤滑性を持ちます。 スティックタイプなので、手も汚れず簡単に使用できます。
用途ステンレススチール、アルミ、軟金属を含むあらゆる金属に。容量(g)20質量(g)20トラスコ品番418-8179使用温度範囲(℃)-29~1315主成分グラファイト/フッ化カルシウム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量992g危険物の性状非水溶性
シリコーン(高温用) 信越化学工業シリコーン(高温用)信越化学工業
14,980税込16,478
1缶(1kg)
欠品中
高温用シリコーンオイルです。
用途開放系熱媒オイルに適しています。透明容量(kg)1質量(kg)1.1トラスコ品番423-7609材質メチルフェニルシリコーンオイル粘度(C/S)400容器危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg
パワーフードルーブ BALBIS(バルビス)パワーフードルーブBALBIS(バルビス)
3,598税込3,958
1本(420mL)
当日出荷
安全で性能の高いベースオイルを使用していますので、潤滑性能、防錆性能を併せ持っています。 NSF「H3」認証に加え、「3H」の認証も受けているので離型剤として使用できます。 遺伝子組換原料は使用しておりません。
用途食品機器等の摺動、回転部の潤滑、食品機器等の刃部防錆、食品等の離型無色透明使用温度範囲(℃)-10~100規格NSF/H3,3H引火点(℃)228(JIS K2265)流動点(℃)-10(JIS K2269)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類危険物の数量125mL粘度(mm2/s)12.6
コガブライン(EGタイプ) 古河薬品工業コガブライン(EGタイプ)古河薬品工業(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1缶(20kg)
7日以内出荷
グリコール系溶剤を主成分に、耐食性に優れた防錆剤(無リン・ノンアミン)を配合した高品質な循環不凍液です。
用途化学工場・産業機械等の冷熱媒、貯槽タンク等の冷却設備、空調設備、ロードヒーティング、氷蓄熱システム等の循環液として使用できます。 濃縮タイプ 希釈割合(質量%):35~75(凍結温度:-10~-40℃)特性防錆粘度1.8CP~4.0CPトラスコ品番361-4778タイプ濃縮タイプ液色寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×350主な用途工場凍結温度(℃)-10~-40アズワン品番1-2760-01希釈質量の35~75%危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ビストールE浸透・潤滑・防錆スプレー タセトビストールE浸透・潤滑・防錆スプレータセト
1,098税込1,208
1本(420mL)
当日出荷
優れた浸透性、潤滑性、強力な水置換性、防錆性を有した多目的に使用できる便利な防錆潤滑剤です。
用途産業機械などの金属部の防錆潤滑用。(水置換型)トラスコ品番389-0091透明使用温度範囲(℃)10~40主成分溶剤、潤滑油、防錆剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
食品機械用多目的潤滑スプレー Devcon(デブコン)食品機械用多目的潤滑スプレーDevcon(デブコン)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(400mL)
当日出荷
ベタつきがないコーティングで潤滑性、防錆性が極めて良好です。 NSF H1登録製品ですので食品関連業界にも対応可能です。 ノズル部とキャップ部分が金属探知器に反応。異物混入を最小限に抑えます。 シュート部やスライド部のべたつきを避けたい部位に適してます。 ベタつきがなく粉やほこり等の汚れが付きにくい。 ISO21469取得(食品機械用潤滑剤の製造基準)
用途チェーン、カム、オープンギヤ、ベアリング、シュート、ハサミなどの防錆、潤滑。仕様NSF H1登録製品トラスコ品番376-0928透明使用温度範囲(℃)-200~270主成分ポリテトラフルオロエチレン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
クリューバー 超高真空フッ素グリース NOKクリューバークリューバー 超高真空フッ素グリースNOKクリューバー
22,980税込25,278
1本(75g)
当日出荷
耐熱性に優れています。 アウトガスの発生が極めて少なく、蒸気圧が低いタイプです。 ほとんどの薬品、溶剤、燃料に溶解、反応しません。 ほとんどのゴム、プラスチックに影響を与えません。
用途クリーンルーム、真空半導体製造装置、真空ポンプの他、高真空条件で使用するシールなどのゴム部品や軸受。ちょう度265~295トラスコ品番324-1432質量(g)94使用温度範囲-35~260℃アズワン品番1-9879-02危険物の類別非危険物
NX506 ブレーキクリーンA イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX506 ブレーキクリーンAイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
749税込824
1本(500mL)
当日出荷
ブレーキライニングやドラム等に付着したグリース、ブレーキオイル、ギヤオイル、樹脂粉等の汚れをスプレーで洗い流します。ノズルから勢いよく噴射されますので、汚れを素早く取り除き、制動効果を高めます。粉じんが飛び散りません。速乾性です。
用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他の洗浄に。標準使用量は1本で1台(4車輪)です。特性速乾主な用途油汚れ成分トルエン・n-ヘキサン・アルコール類・ケトン類・LPGタイプ速乾適合機器機械部品法規制PRTR該当・有規則該当危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量350mL危険物の性状非水溶性原液量(mL)350
アースクリーン アクア化学アースクリーンアクア化学
14,980税込16,478
1缶(18L)
翌々日出荷
乾燥性が優れており洗浄物表面から完全消滅する優れた特性を持ちます。 高純度精製溶剤のため塩素・硫黄及び重金属は一切含みません。 芳香族などの有害成分をまったく含有しないため有機溶剤中毒予防規則にも該当しない安全性の高い洗浄剤です。 乾燥性の極めて高い溶剤ですが、無臭性・低吸入毒性・低刺激性であるため作業環境問題に非常に有利です。 樹脂・ゴムなどの溶解や劣化がほとんどなく被洗浄物を選びません。
用途金属部品洗浄外観無色透明液体容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
万能油圧作動オイル(重荷重用) BOLL万能油圧作動オイル(重荷重用)BOLL
1,598税込1,758
1本(1L)
当日出荷
高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤など各種添加物を合理的に配合した高級潤滑剤です。
適合範囲油圧作動危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
αボウセイスプレー TRUSCOαボウセイスプレーTRUSCO
7,698税込8,468
1缶(4L)
当日出荷
油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途金型加工後の防錆に。 機械部品加工、組立待ちの防錆に。 精密機械部品の防錆に。 帯鋼の防錆に。淡褐色成分鉱物油、防錆添加剤使用温度範囲(℃)-20~100
高性能潤滑スプレー アドモス ダイゾーニチモリ高性能潤滑スプレー アドモスダイゾーニチモリ
1,798税込1,978
1本(420mL)
当日出荷
大切な機械のメンテナンスにすぐれた潤滑剤。AS-01は、強力な浸透油に潤滑性にすぐれた有機モリブデンを分散させた浸透・防錆・潤滑剤です。AS-03は、-20~+200℃までの高温まで使用可能で、耐水性、機械的安全性にすぐれた長期潤滑に適したウレア系グリーススプレーです。
容量(mL)420グリス種類ウレアグリース
モリオイルスプレーF100 SUMICO(住鉱潤滑剤)モリオイルスプレーF100SUMICO(住鉱潤滑剤)
2,998税込3,298
1本(480mL)
当日出荷
鉱油に有機モリブデンや酸化防止剤を配合し、無溶剤でスプレー化した無色オイルスプレー。
用途汚れを嫌うチェーンにロボット、印刷機械の摺動部に各種ピニオン、カム、ピンに使用温度範囲(℃)-20~70成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番123-2886容器スプレー缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.23L特性潤滑危険物の性状非水溶性原液量(mL)132
タッピングペースト(銅及び銅合金用) 日本工作油タッピングペースト(銅及び銅合金用)日本工作油(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(1kg)
当日出荷
常温でペースト状のため,取り扱いが容易で使用量も少なくて済み、横穴タップやドリル作業に最適です。タップの切削熱で液状となり,加工部に浸透する為、切粉はけも良好で作業環境を汚す事もありません。 銅・銅合金材用
用途タッピング作業のみではなく、あらゆる低切削作業にご利用いただけます。刷毛塗り、筆付が可能ですから、ネジ切り、へ-ル仕上げ、フライス、ドリル、リーマ、ダイス通し、オーバーパイプネジ切りなど、切削困難な場合にこそ十分な効果を発揮します。形状ペースト仕様銅及び銅合金用トラスコ品番123-7152タイプ塩素系使用温度範囲(℃)5~35ちょう度220~280引火点(℃)230密度(g/cm3)15℃:1.0000外観オレンジ色ペースト状適合工具タツプドリル動粘度(mm2/s)50℃:39.40危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kgRoHS指令(10物質対応)対応
スミテックF931 SUMICO(住鉱潤滑剤)スミテックF931SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本(100g)
当日出荷
耐熱性、耐薬品性のPFPE(パーフルオロポリエーテル)をPTFEで増ちょうした白色粘ちょう状のフッ素グリース。 低温から高温まで広い温度範囲で長期間安定した潤滑性を発揮。 薬品や溶剤なとの影響と受けにくい プラスチックやゴムにも影響が少ないため、樹脂やゴムの潤滑にも使用可能です。 温度変更による影響も受けにくく低温から高温まで使用可能です。 増ちょう剤のPTFEが個体潤滑剤としても作用し優れた耐荷重性を発揮。
用途鉱物油系グリースでは対応できない薬品や溶剤がかかる環境下、高温下、低温下、樹脂潤滑箇所に使用温度範囲(℃)-20~250トラスコ品番123-1979混和ちょう度300危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐薬品性、耐荷重性商品タイプフッ素グリース
モリHDグリースNo.1 SUMICO(住鉱潤滑剤)モリHDグリースNo.1SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(400g)ほか
当日出荷
高粘度油に特殊ポリマーと二硫化モリブデン、油性向上剤、極圧剤(EP剤)などを配合した高粘着、高付着のリチウムグリースです。
用途水のかかる軸受や開放ギヤに海上作業船の巻上機、バケットピン建機の足回り、ピン発電所のトラベラースクリーンチェーン製鉄所のロールネックベアリングなど多湿で高荷重下の軸受、摺動部に混和ちょう度310/340(25℃、60回)ちょう度No.1種別リチウム石けん基グリースタイプカートリッジタイプ使用温度範囲(℃)-15~150引火点(℃)200以上滴点(℃)195外観灰黒色均一粘着グリース粘度(at40℃mm2/s)700.9流動点(℃)-10.0増ちょう剤12ヒドロキシステアリン酸リチウム石けん基油鉱油+合成油固体潤滑剤他MoS2離油度質量(%)1.2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
2サイクルエンジンオイル GA(グリーンエース)2サイクルエンジンオイルGA(グリーンエース)(13件のレビュー)
519税込571
1個(250mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
高級エンジンオイルをベース油にガソリンと混合しやすい添加剤を配合してあります。25:1専用。
用途刈払機、チェーンソー、芝刈機、小型発電機、エンジンポンプ、溶接機、ゴーカート、動力噴霧機。粘度46タイプ25:1引火点(℃)118危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.88RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スミモールドDR SUMICO(住鉱潤滑剤)スミモールドDRSUMICO(住鉱潤滑剤)
2,998税込3,298
1本(420mL)
当日出荷
化学的に変化した樹脂を溶解する性能が、金型に付着した頑固な汚れを除去します。
用途樹脂成形時に発生するガス・やにの除去に主な用途油汚れトラスコ品番123-2690危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.126L危険物の性状非水溶性
モービラックス エクソンモービルモービラックスエクソンモービル
19,980税込21,978
1缶(16kg)
翌々日出荷から28日以内出荷
高荷重または衝撃荷重および震動に伴う摩擦を低減し、良好な設備の信頼性および安定した稼動を実現。 錆と腐食に対する保護性能および水洗耐水性により設備を保護し、水分存在下においても良好な潤滑を維持。 湿度の高い環境下においてもベアリング寿命の延長を可能にし、ベアリングのコストや突発的な停止時間を削減。
茶色使用温度範囲(℃)-20~100増ちょう剤Li基油鉱油危険物の類別非危険物特性極圧、耐蝕、耐水
メチレン クロライド 山一化学工業メチレン クロライド山一化学工業(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶(20kg)
3日以内出荷
溶剤の中でも珍しい、燃えにくいタイプの塩素系溶剤 沸点が低いため、熱に弱い部分の洗浄や有機合成用溶剤および抽出溶媒に適しています
危険物の類別非危険物
シェルモーリナオイル S2B シェルルブリカンツシェルモーリナオイル S2Bシェルルブリカンツ(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(20L)
3日以内出荷から5日以内出荷
高度精製された基油に、厳選した摩耗防止剤を添加しており、各種機器の寿命延長が期待できます。 厳選された摩耗防止剤を添加していますので、油圧ポンプ、油圧モーターや各種装置の安定稼働及び機器寿命の延長が期待できます。 高度精製基油に特殊な酸化防止剤を添加していますので、スラッジや酸化物の発生を最小限に抑えます。 厳選された防錆剤を添加しています。このため、金属面を保護膜で素早く被うことで錆びや腐食から効果的に機器を守ります。タービン油さび止め試験に合格しています。 水分離性に優れており、万一装置系内に水が入っても、乳化しにくい性能を有しています。従って、油圧機器の水によるダメージを最小限に抑えることができます。
適合範囲油圧ポンプ・油圧モーター容量(L)20
ダフニースーパーコートTW 出光興産ダフニースーパーコートTW出光興産(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
低粘度で優れた防さび性能を発揮します。 脱脂性に優れ、アルカリ脱脂液、炭化水素系洗浄剤で容易に除去できます。 従来の防錆油特有の臭いを抑え、微臭を実現し作業環境を改善します。 水置換性を有します。 長期防錆性に優れ、出荷防錆油として最適です。
用途切削・研削加工部品、線材・棒鋼等の引抜き・抽伸部品、プレス加工部品および一般機械部品に至るまで幅広い用途に。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類酸価(mgKOH/g)1.7危険物の性状非水溶性
切削油 AZ(エーゼット)切削油AZ(エーゼット)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(1L)
当日出荷
用途パイプのねじ切り加工や金属のネジ切り・穴あけ加工・切削加工の際に成分鉱油材質成分:鉱物油 容器・中栓キャップ:プラスチックブラウン質量(g)1001容量(L)1粘度ISO VG15危険等級寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【容器】134×180×180危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
錠前用潤滑剤 MIWA錠前用潤滑剤MIWA
5,198税込5,718
1本
当日出荷
鍵穴専用の潤滑スプレーです。MIWA全シリンダー使用可能です。
トラスコ品番525-8895容量(mL)40危険物の類別非危険物
スプレー型離型剤 信越化学工業スプレー型離型剤信越化学工業
4,298税込4,728
1本
当日出荷
スプレー型離型剤です。そのまま使用できますので取扱が簡単です。型の細部や塗布しにくい箇所にも容易に使用できます。耐久性に優れた皮膜を形成します。
用途ゴム、熱硬化性樹脂の離型。成分シリコーントラスコ品番423-1074透明容量(mL)420タイプスプレー使用温度範囲(℃)-40~180危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
軸受グリースLGMT 2 SKF(日本エスケイエフ)軸受グリースLGMT 2SKF(日本エスケイエフ)
999税込1,099
1本
当日出荷
お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGMT 2はリチウム石けんを増ちょう剤に使用し、鉱油を基油とするグリースで、使用温度範囲内における熱安定性に優れています。このプレミアム品質の多目的グリースは、広範な産業および自動車アプリケーションに適しています。
用途農業機器自動車のホイールベアリングコンベア小型電気モーター産業用ファン赤茶使用温度範囲(℃)-30~+120ちょう度2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
グリースポンプ用ロックカプラー エスコグリースポンプ用ロックカプラーエスコ
3,930税込4,323
1個
翌日出荷
レバーを押すだけで接続、解除が簡単にできます。6つのボールポイントがグリースニップルをしっかりロックします。カプラーは一旦噛み合うとしっかりと固定されるので、通常のカプラーに必要な固定は必要ありません。ハンズフリーで操作できます。
全長(mm)93使用圧力550barまでノズル長(mm)30ノズル直径(mm)17危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
フッ素樹脂潤滑剤 エイトルーブ エイトシールフッ素樹脂潤滑剤 エイトルーブエイトシール
4,998税込5,498
1本(300mL)ほか
当日出荷
エイトルーブTX-2300はスプレータイプのフッ素樹脂潤滑剤です。低摩擦性に優れており、特にステンレス製の継手やボルト、ナットなどのカジリ防止、焼付防止に最適で、ネジ部にサッとひと拭きでフッ素樹脂の被膜を形成し、カジリを防ぎ、作業効率をアップさせます。グリスタイプではありませんので、油を嫌う場所でもお使い頂けます。 塗布後15~30秒おいて乾燥させ、ネジを締め込んでください。
用途ステンレス製配管継手のネジ部、ボルト、ナット、小ネジ類など。メッキ処理を施したネジ類。ゴム製品の固着防止。ステンレス部材のスライド部。白~淡黄色タイプ液状内容300(mL/本)荷姿スプレー缶pHデータなし臭気有機溶剤臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
切削液 0.5L 日東工器切削液 0.5L日東工器
3,500税込3,850
1缶
当日出荷
CLO-2725専用切削液です。スムーズな穴あけを実現する専用切削液です。
用途穴あけ用。トラスコ品番270-1838容量(L)0.5危険物の類別非危険物
モリコート Uペースト モリコートモリコート Uペーストモリコート
8,798税込9,678
1缶
当日出荷
二硫化モリブデンを主成分とした極圧万能ペーストで特に高温用です。 高温時スラッジを残しません。
用途機器のなじみ、組立、焼付防止。トラスコ品番122-9770材質主成分:ポリアルキレングリコール、二硫化モリブデン質量(kg)0.62容量(kg)0.5ちょう度310粘度Pa・s危険物の類別非危険物
L型グリスニップル用変換継手 TRUSCOL型グリスニップル用変換継手TRUSCO
999税込1,099
1パック(2個)
当日出荷
狭い場所で配管を曲げる際に継手や余分なスペースが不要になります。
用途狭いスペースでの作業に。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
不燃性パーツクリーナー スリーボンド不燃性パーツクリーナースリーボンド
4,798税込5,278
1本
当日出荷
引火点を持たず、不燃性です。 第二石油類の溶剤系クリーナーと同等の洗浄性です。 消防法非該当であり、在庫の指定数量の制限がありません。
用途油汚れの洗浄、脱脂・洗浄トラスコ品番198-3565透明容量(mL)180主成分フッ素溶剤主な用途油汚れ危険物の類別非危険物特性速乾
メカPコート 日本メカケミカルメカPコート日本メカケミカル
3,598税込3,958
1本(420mL)ほか
3日以内出荷
強力な油性被膜で防錆効果を発揮するワイヤー放電加工用防錆剤。電蝕防止。
用途ワイヤー放電加工中のワーク防錆、 電蝕防止。成分石油系溶剤 他容量(mL)420容器エアゾール缶引火点(℃)0以下外観緑色液体危険等級動粘度(mm2/s)1.0(原液/40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類比重(at15℃)0.69(原液)危険物の性状非水溶性
ちょっと サビ落とし 高森コーキちょっと サビ落とし高森コーキ
389税込428
1個(50g)
当日出荷
業務用成分。強力サビ落とし! 肌に優しく強力に落ちる! ガンコなサビがスッキリ、ツヤも出る。 作業が楽。液だれしないクリーム状。
用途排水パイプ、蛇口、ステンレス製品などのサビ・くもりを手軽に落とす。流し台、洗面台・トイレの配管や蛇口の青サビ、自転車・バイク・レジャー用品(スキー・ゴルフ等)や、ハサ・ノコギリ・包丁等の工具刃物類、椅子、ドアの取っ手等金属部分のサビ落としとツヤ出しおよびさび止めに。対応材質ステンレス・金属部分主な用途サビ落とし・ツヤ出し・サビ止め危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
タッピングスプレーA 友和タッピングスプレーA友和
1,998税込2,198
1本(420mL)
5日以内出荷
不活性型ですので、あらゆる金属加工のタップ・リーマ・ドリル・ねじ切り・穴あけ作業に優れた効果があります。 潤滑性が良く切削性に優れ、加工能率仕上げ面が向上します。 タップ・ドリル・リーマの摩擦切損が少なくなります。
形状スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量294mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
クラシック 自動給油器 PERMAクラシック 自動給油器PERMA
5,398税込5,938
1個(120mL)
当日出荷から6日以内出荷
パーマクラシックは、世界で初めて実用化された、いわば自動給油器のオリジナルというべきガス発生式自動給油器です。 発売以来50年近くになりますが、その駆動コンセプトはそのままに、様々な改良を加えられつつ現在に至っている堅牢で信頼性の高い給油器です。 パーマクラシックは、内部の潤滑剤の量は一定(120cc)であり、それを吐出し終える期間によって、1,3,6,12ヶ月の4つのタイプが用意されております。給油箇所に必要となる給油量に合わせてタイプをご選択下さい。軽量かつコンパクトで取付けが簡単です。粉塵・水中・屋外でも使用可能です。
質量(g)250幅(mm)70最大吐出圧力(MPa)0.4使用温度(℃)0~40材質スチール危険物の類別非危険物
ブルーベ フジBC技研ブルーベフジBC技研
26,980税込29,678
1缶(3.8L)
3日以内出荷
人体に優しい高性能油剤です。
容量(L)3.8動粘度 at40℃8.9mm2/s引火点(℃)214外観淡青色・透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.0038L凝固点(℃)-20密度(g/cm3 at15℃)0.93GHS危険物の性状非水溶性
離型油(ハイセパール) ヤナセ製油離型油(ハイセパール)ヤナセ製油(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
食品の風味や外観を損なう心配がない無味・無臭であることはもちろんのこと、高度に精製した食用植物油を食品工場で充填した食品です。 NSF(国際衛生科学財団)の3Hに合格した食品離型油ですので食品が直接触れる箇所はもちろんのこと、食品への直接噴霧使用も認められた製品です。
容量(mL)550種類チェーン用洗浄剤・潤滑剤
水溶性研削液ファインクール21 平和テクニカ水溶性研削液ファインクール21平和テクニカ
6,998税込7,698
1缶(1.8L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
優れた浸透性・潤滑性・冷却能力などの特性によりトイシの目詰まり防止と寿命の延長を可能にします。また、防錆効果を高めます。約30倍の普通水で薄めてご使用ください。
用途ナストンゴールド・トクウストイシ専用希釈倍率約30倍危険物の類別非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス