5,582件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドリブリケーター 20L TRUSCOハンドリブリケーター 20LTRUSCO(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。市販のペール缶(16kg缶)に直接セットできます。ガンは1台に1本付属しています。
トラスコ品番126-5377セット内容専用ガンFTK-70G質量(kg)12.8容量(L)20(16kg缶)吐出圧力(MPa)24.5吐出量(mL/ストローク)4ホース長さ(mm)1800適合グリースちょう度#0・#1危険物の類別非危険物
HSシリコーンスプレー エーゼットHSシリコーンスプレーエーゼット(4件のレビュー)
799税込879
1缶(420mL)
当日出荷
潤滑性に優れており、金属はもちろんプラスチック・ゴム・木・紙ガラス等、様々な素材に最適です。 持続性があり離型・防錆・艶出し剤としても高い効果を発揮します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量121mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
モリLGグリース SUMICO(住鉱潤滑剤)モリLGグリースSUMICO(住鉱潤滑剤)
7,498税込8,248
1缶(2.5kg)
当日出荷
二硫化モリブデンを高濃度に配合した高性能リチウムグリースです。一般のグリースでは防止できない磨耗、焼付き防止をはじめ、部品寿命、給脂間隔延長などの効果があります。
用途電動機、送風機、ポンプなど各種機械の軸受、摺動部にコンベアなど多数の軸受を有する設備の部品寿命・給脂間隔延長に使用温度範囲(℃)-15~130種別リチウム石けん基グリース使用目的部品寿命・給脂間隔延長引火点(℃)基油:200以上滴点(℃)185外観灰黒色均一グリース粘度(at40℃mm2/s)基油:99.3流動点(℃)基油:-10.0増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油固体潤滑剤他MoS2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ユニソルブル E-VA ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ユニソルブル E-VAENEOS(旧:JXTGエネルギー)
14,980税込16,478
1缶(20L)
8日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた汎用エマルジョンタイプ切削油剤
性能切削性、研削性、耐べたつき性:〇、耐腐敗性、消泡性:△容量(L)20pH(10倍希釈)9.4防錆力(防腐性)鋼、鋳鉄、銅:〇危険物の類別非危険物JIS分類A1種2号
ダフニースーパーコートNR 出光興産ダフニースーパーコートNR出光興産(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶(20L)ほか
3日以内出荷
低粘度で優れた防さび性能を発揮します。 脱脂性に優れ、アルカリ脱脂液、炭化水素系洗浄剤で容易に除去できます。 従来の防錆油特有の臭いを抑え、微臭を実現し作業環境を改善します。 水置換性を有します。
用途切削・研削加工部品、線材・棒鋼等の引抜き・抽伸部品、プレス加工部品および一般機械部品に至るまで幅広い用途に。引火点(℃)98流動点(℃)-42.5危険等級動粘度(mm2/s)3.113(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.8189酸価(mgKOH/g)0.87危険物の性状非水溶性
ジェットオイラー ベビー型 フルプラジェットオイラー ベビー型フルプラ
139税込153
1個
翌々日出荷
やわらかな肉厚ビンで復元性抜群。ボトルの材質にこだわり使いやすさを追求したフルプラならではの高品質オイラー。ご注文により中栓が付けられます。
質量(g)30ボトル径(Φmm)60全高(cm)22危険物の類別非危険物
ロックカプラ(薄肉タイプ) KTCロックカプラ(薄肉タイプ)KTC
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
狭い奥まった箇所にあるグリースニップルへの注油が可能な薄肉タイプのロックカプラ。コードレスグリースガン(JTAE911)用のオプション部品。特殊なレバー形状により、1アクションでグリースニップルの固定・解除が可能。スイベルカプラ付きで、ホースのねじれを防止。
全長(mm)87質量(g)111危険物の類別非危険物適応グリースガン:JAP910・JTAE911ねじサイズNPT1/8"-27
クリアードライ ダイゾーニチモリクリアードライダイゾーニチモリ
3,500税込3,850
1本(247mL)
翌々日出荷
フッ素を配合した半乾燥タイプ潤滑スプレー半乾燥被膜を形成し油脂類のようなべたつきが無くゴミ・汚れを付着させない樹脂・金属の表面をコーティングし、PTFEを配合しているので優れた潤滑を発揮します。フッ素タイプなので、樹脂・ゴム部品への影響がほとんどありません。速乾タイプなので、塗布後すぐに次の作業が可能です。
用途樹脂部品の潤滑剤おようびキシミ音防止。 油を嫌う箇所の潤滑。 車のウェザーストリップの潤滑。 紙、ダンボール等の滑走剤。容量(mL)247外観乳白色増ちょう剤PTFE危険物の類別非危険物
WS 防水スプレー 840 PROSTAFF(プロスタッフ)WS 防水スプレー 840PROSTAFF(プロスタッフ)
898税込988
1本(840mL)
5日以内出荷
ご家庭用から業務用まで幅広いシーンに対応し、靴・傘・ジャケット等の部分使いはもちろん、屋外用途のテント・タープなど、広い面などに頻繁に使う方にも最適です。防水効果に優れた樹脂成分により雨・雪・泥をはじき、しみ込みや汚れから徹底ガードします。●逆さスプレーOK! 足元の高さへの施工も快適に行えます。●アルコール除菌剤配合で施工と同時に除菌もできます。●塗り重ねて使うことで防水・防汚性がアップします。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量672mL危険物の性状水溶性
エマルジョン型消泡剤(食品工業・一般工業用) KM-72GS(食品添加物) 信越化学工業エマルジョン型消泡剤(食品工業・一般工業用) KM-72GS(食品添加物)信越化学工業
8,498税込9,178
1本(1kg)ほか
39日以内出荷
食品添加物として食品衛生法で認可された消泡剤です。食品関係の製造や加工の分野で工程の支障となる泡を効果的に消し品質や作業能率などを向上させます。排水処理工程などの一般工業用途にも使用できます。水系で使用可能です。防腐剤を添加した製品です。海外法規制対応製品です。ハラール認証品です。
用途食品製造工程、食品発酵工程など。その他、一般工業等の消泡剤。タイプ速効性比重(25℃)1.02有効成分36%外観乳白色液状希釈剤粘度(mPa・s)(25℃)中危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性食品衛生法対応、ハラール認証品
グリース(フッ素グリース) スミテックF950 100g SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(フッ素グリース) スミテックF950 100gSUMICO(住鉱潤滑剤)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
薬品や溶剤などがかかる特殊環境下においてもグリースが劣化せず、潤滑性を発揮します。熱に強く、耐熱・長寿命グリースとしても優れた性能を発揮します。プラスチックやゴムにも影響を与えないため、樹脂潤滑やゴム潤滑にも使用可能です。温度変化による影響も受けにくく、低温から高温(250℃)まで使用可能です。また、一般のグリースよりも、性状変化も少なく、低蒸発性のため、長期潤滑を可能にします。増ちょう剤のPTFEが固体潤滑剤としても作用するため、優れた耐荷重性を有するグリースです。
トラスコ品番326-9898容量(g)100容器プラスチック容器危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スプレー(離型剤) SUMICO(住鉱潤滑剤)スプレー(離型剤)SUMICO(住鉱潤滑剤)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
フッ素化合物の極薄膜が優れた離型性を発揮します。寸法精度が高い成形品の離型や金型温度が高い離型に有効です。
用途熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂の離型に。ゴム成型品の離型に。トラスコ品番224-1278淡黄色透明容量(mL)420タイプスプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.101LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ミニグリースガン エスコミニグリースガンエスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
片手操作式グリースガン。パウダーコーティングされたスチール製のバレルで、通常のグリス塗布用に使用できます。フレキシブルホースが接続できるポート付き。
容量(mL)120ノズル長(mm)100吐出量(g/ストローク)0.4筒長(mm)182適合グリース手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
高温潤滑用 シリコーングリース  G-420-1(旧品番:G-420) 信越化学工業高温潤滑用 シリコーングリース G-420-1(旧品番:G-420)信越化学工業
25,980税込28,578
1缶(1kg)
12日以内出荷
G-420の後継品です。特に高温領域での潤滑に優れており、密閉型ベアリングの潤滑に最適です。
用途高温潤滑用仕様低分子シロキサン含有率(ΣD3~D10)(%):100以下使用温度範囲(℃)-30~+250容量(kg)1(缶)ちょう度(25℃/混和)268適点250℃以上比重(25℃)1.1外観白色グリース状危険等級その他のもの離油度(%)(150℃×100h)5.9危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量10gRoHS指令(10物質対応)対応
スプレーハンドル クリンビュースプレーハンドルクリンビュー
499税込549
1個
当日出荷
取付簡単、長時間の使用もラクラクです。指に液がかかりません。ほとんどの市販スプレーに装着可能です。
用途殺虫剤、ガラスクリーナー等スプレー缶に取り付けるハンドル。レッド危険物の類別非危険物
強力防水スプレー SUN UP強力防水スプレーSUN UP(3件のレビュー)
849税込934
1本(420mL)ほか
当日出荷
ハイブリッドパワー。フッ素+シリコーンの2つの効果。強力な撥水力で大切な靴・バッグ・衣類・アウトドア用品などを雨や雪をガードし、また泥水に含まれる汚れや食べこぼしなどの油汚れからもしっかりガードします。静的撥水においても動的撥水においても抜群の撥水力。革類にも使用可能。通気性を損なわずに使用可能。※スポーツウェアなどにある透湿防水性生地(汗は外に発散しても内には水を通さず防水する生地)にも使用可能。速乾10分タイプ。※防水スプレーは乾いてから効果を発揮します。一般的な防水スプレーに比べ乾燥が速い速乾タイプ。
用途防水スプレー全長(mm)206主成分フッソ系樹脂、シリコーン樹脂、炭化水素系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性適合用途靴・バッグ(革・スェード・布)、繊維製品(衣類・スポーツウェア・レインコート・アウトドア用品)
ルブリマックス潤滑マルチスプレー ザーレンルブリマックス潤滑マルチスプレーザーレン
899税込989
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
ルブリマックスは高粘度タイプのスプレー潤滑剤です。高粘度タイプの為、たれにくく使いたいところに効率よく吹き付けることができます。コストパフォーマンスが非常に良く少量で大きな効果を発揮します。時間と費用を削減し経済性に優れます。少量の使用で浸透剤がよく効きます。潤滑性が長く続きます。防錆効果が長く続きます。特殊極圧剤を使用している為、摩耗を防ぎます。製造業の設備保全に効果大!!機械部分の摩擦による摩耗が減るため、交換時期を飛躍的に延命でき、摩擦による熱の発生も減らすことができます!設備の稼働がスムーズになり、トラブルが減らせます。設備や作業者の停止時間が減り、作業性がアップします。機械の摩擦が減り騒音が減ります。職場環境が改善され快適に作業できます。摩擦、熱、騒音が減り、機械がスムーズに稼働することで消費電力の削減につながります。
用途機械の潤滑使用温度範囲(℃)5~40主成分鉱物油・防錆剤・石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
メカスラッジクリーナー 日本メカケミカルメカスラッジクリーナー日本メカケミカル
2,998税込3,298
1本(430mL)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
中性、泡タイプのサビ・スラッジ除去剤
用途ワイヤー放電加工機周辺のスラッジ除去 加工ワークのサビ除去 各種機械のメンテナンス もらいサビ除去成分還元剤、界面活性剤、他容器エアゾール缶pH6以下(原液/20℃)外観無色透明液体動粘度(mm2/s)1.8(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.04(原液)
WS 強力錆とりキット PROSTAFF(プロスタッフ)WS 強力錆とりキットPROSTAFF(プロスタッフ)
999税込1,099
1個
欠品中
農具等の刃物や、ネジ、ボルト、車体などに付着したガンコな金属錆を溶かして磨き落とす専用クリーナーキットです。 放置してできた赤錆や使い古した道具の錆に最適! 【1液:錆除去剤】で金属表面の赤錆を化学反応で溶かし、【2液:金属研磨剤】で残った錆をしっかりと磨き落とします。 素地の金属(鎌、ハサミ、ノコギリなど)、鋼、アルミのサビや、ネジ、ボルト、車体、農具、スキー板などの部分的な箇所まで幅広い錆に対応します。 また、手では磨けないネジのキワや金属接合部の隙間、プラスチック部に付着したもらい錆は【1液:錆除去剤】だけで落とす事もできます。 専用のハケとクロスを付属し、気になった時に手軽にお使いいただけます。 【1液:錆除去剤】80g/チオグリコール酸アンモニウム , 【2液:金属研磨剤】100g/硬質コンパウンド 【2液:金属研磨剤】を使用後は、錆による腐食を抑える効果もあります。
付属品専用ハケ×1、マイクロファイバークロス×1質量(g)284対応材質金属、鋼、アルミ、プラスチック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)186×151×38主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
スプレーボトル(HDPE/泡タイプ) エスコスプレーボトル(HDPE/泡タイプ)エスコ
460税込506
1個
当日出荷
容器に目盛り付き 噴射は、直進と噴霧の切り替えが可能です。
仕様●スプレータイプ:泡状●容量(L):0.5●サイズ(mm):69×97×165●タンク材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●重量:65gアズワン品番65-2108-76危険物の類別非危険物
シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-651 信越化学工業シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-651信越化学工業
6,998税込7,698
1個(100g)ほか
8日以内出荷から12日以内出荷
用途電気絶縁用仕様(体積抵抗率)1.3TΩ・m、シリコーンゴム膨張度(質量変化/体積変化)105度×500h:+0.6%/1.3%淡黄色~黄色使用温度範囲(℃)-50~170ちょう度(25度/混和)258主成分シリコーン比重(25度)1.02揮発分(150度/24h)0.1%外観淡黄色~黄色グリース状低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下誘電率(60Hz)2.6誘電正接(60Hz)4.7×10-4危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
504 SDI NEW 不燃性クリーナー ORAPI504 SDI NEW 不燃性クリーナーORAPI
5,198税込5,718
1本(568mL×1本)
当日出荷
ガス・溶剤ともに不燃性の強力クリーナーです。 一般的なクリーナーと違い結露しにくく錆びの誘発も抑えられる。 中速乾。568mLはガスを含みません。
用途エンジン内部の頑固な汚れやカーボン汚れの洗浄、ボイラーのバーナー部洗浄、印刷機械類の洗浄、電子パーツの洗浄、その他頑固な汚れやグリースの除去主な用途油汚れ引火点・燃焼範囲不燃密度1.3KB140危険物の類別非危険物性状透明液体RoHS指令(10物質対応)対応特性強力絶縁耐力60KV
タッピングコンバウンド 旭エンジニアリングタッピングコンバウンド旭エンジニアリング
1,998税込2,198
1本ほか
翌日出荷
塩素・硫黄フリー:今まで困難とされていた非塩素タイプでの難加工を解決するために、軍事用の航空機、潜水艦など、油膜切れを起こしてはならない場面で使用される、最高峰のポリオールエステル合成油を採用。指定可燃物(非危険物):NVGは低粘度でありながら高引火点の指定可燃物扱いで消防法の危険物分類から外れ、 指定数量にはカウントされません。生分解性:人と環境にも優しく90%以上が微生物により、自然還元されます。(CEC-L-33 T-82による)
用途タップ、ドリル、リーマ、旋盤、フライス、プレス、ベンダー、スロッターなど幅広い加工に適合。銅、鋼、アルミ、ステンレス、インコネル、ハステロイ、チタン、樹脂など幅広い材質に適合。タイプ非塩素系引火点(℃)256密度(g/cm3)0.92(15℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類色相緑色透明粘度(mm2/s)24(40℃)銅板腐食(100℃×1H)1
ガソリン携行缶 サンピースガソリン携行缶サンピース(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌日出荷
発電機・チェンソー・農業機械の予備燃料の保管に最適。 エアー調整ネジを備え、安心楽々給油。 高い安全性(消防法適合品、UN規格適合品)
適合消防法・UN規格板厚(mm)0.8危険物の類別非危険物
チャックノズル ヤマダコーポレーションチャックノズルヤマダコーポレーション
1,598税込1,758
1個
当日出荷
CNP-2用チャックノズルです。
適合本体CNP-2全長(mm)39質量(g)37アズワン品番64-9537-91危険物の類別非危険物
白色食品機械用グリース イチネンTASCO白色食品機械用グリースイチネンTASCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
優れた耐水性、酸化安定性及び機械安定性を有する白色のNSF-H1グレード食品機械用グリーススプレーです。
容量(mL)300危険物の類別非危険物
ツートンスプレー ダリヤ(マルハチ産業)ツートンスプレーダリヤ(マルハチ産業)
479税込527
1個
当日出荷
容量(mL)1000材質本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン、ロングノズル:真鍮製クロームメッキ質量(g)94寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×250危険物の類別非危険物
ハンディスプレー ダリヤ(マルハチ産業)ハンディスプレーダリヤ(マルハチ産業)
499税込549
1個
当日出荷
容量(mL)1000材質本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン質量(g)98寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×250アズワン品番64-6534-18危険物の類別非危険物
蓄圧式スプレー TEC-ONE1000 EPDM EPOCA蓄圧式スプレー TEC-ONE1000 EPDMEPOCA(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
耐薬品性の屈強なタンクとエチレンプロピレンゴムのガスケットを備えており、耐アルカリ性に優れたプロ向けのスプレーです。霧状からジェット状に調整可能です。自動車関連現場に最適です。洗浄剤、液体ワックス、消毒剤などに使用できます。
用途自動車関連の清掃作業用。ガーデニング用。容量(mL)1000トラスコ品番856-9162材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:エチレンプロピレンゴム(EPDM)幅(mm)104高さ(mm)300質量(g)399奥行(mm)236危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0822
コンビ缶5 ハスクバーナコンビ缶5ハスクバーナ(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
燃料5リットルとチェンオイル2.5Lが入るコンビカン。オートストップ機構付ノズルを標準装備。サイドには給油時にも落下しないヤスリホルダーとタンクキャップも入る小物ケース付で持ち運びにも便利です。
容量(L)混合ガソリン:5 チェンオイル:2.5材質樹脂オレンジ規格UN規格適合危険物の類別非危険物
フリクトルグリース リックスフリクトルグリースリックス
2,998税込3,298
1本(400g)ほか
当日出荷から11日以内出荷
極めて早期に強固な潤滑皮膜を形成する為、接触面の摩擦係数が低く摺動部位の温度上昇を抑えます。 FRICTTLEを使用することで油膜のみの潤滑でなく、金属表面に改質皮膜を作り、潤滑効果を持続できます。
用途すべり軸受や転がり軸受の潤滑に種類ジャバラカートリッジ使用目的潤滑危険物の類別非危険物
真空グリース アラム真空グリースアラム
29,980税込32,978
1個(25g)
当日出荷
推定蒸気圧が20℃で10-10~10-11mmHgのグリースで、超高真空装置の潤滑・シール剤に適しています。
使用温度範囲(℃)+10~+30使用目的潤滑、シーリング危険物の類別非危険物
布・衣類用 UVカット&撥水スプレー WAKI(和気産業)布・衣類用 UVカット&撥水スプレーWAKI(和気産業)(4件のレビュー)
949税込1,044
1個(100mL)ほか
当日出荷
スプレーするだけで強力に弾く!! 強力紫外線をブロック! 色アセ防止! 雨・雪・油ヨゴレを強力に弾く! バックのお供に! 衣類・布製品にシュ!っとひと吹きで驚きの効果!! この1本でいろんなところに使えます。 衣類、布製品のUVカット、撥水、撥油加工 日傘・帽子・手袋・衣類・カーテン等に
適合用途衣類・布製品成分フッ素系樹脂、アクリル樹脂、紫外線吸収剤、有機溶剤(石油系溶剤)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
シリコーンオイル KF96 高粘度品 信越化学工業シリコーンオイル KF96 高粘度品信越化学工業
13,980税込15,378
1缶(1kg)ほか
5日以内出荷から48日以内出荷
ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
引火点(℃)315以上外観無色透明液体流動点(℃)-50以下屈折率1.403(25℃)危険物の類別指定可燃物粘度指数0.61表面張力(mN/m)21.3(25℃)
クライトックスグリス 240AC ケマーズクライトックスグリス 240ACケマーズ
49,980税込54,978
1本(57g)ほか
6日以内出荷
クライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。 完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮し、グレードの選択により幅広い温度範囲で使用が可能になります。
用途軸受潤滑、ポンプやバルブの潤滑、クリーンルーム内の機器の潤滑、高温炉のブロワ―の潤滑、化学装置の差し込みバルブの潤滑。 チェーンの潤滑、自動車部品のベアリング潤滑、耐火、耐化学薬品のポンプシールの潤滑、攪拌機のシール及び潤滑。 パイプのネジ山やフランジシールの潤滑、スイッチ・ギヤーやコネクターの耐水保護膜、海上で使用するウインチの潤滑。 機械部品の組立グリース、カーワックスの添加剤、熱媒体、含浸油/絶縁油、異音防止、マスキング用途。商品タイプフッ素グリース特性耐熱性、不燃性、化学的安定性使用目的シール、マスキング、含浸油、添加剤、潤滑、熱媒体、異音防止、組立グリース、絶縁油、耐水保護膜危険物の類別非危険物
3L オイルジョッキ(ふた付) エスコ3L オイルジョッキ(ふた付)エスコ
3,710税込4,081
1個
当日出荷
目盛・フレキシブルノズル・ふた付タイプ。
容量(L)3エスコ品番EA991BC-300A材質ポリエチレン質量(g)341目盛1Lを下限として0.5Lずつ3Lまでノズル長(mm)320危険物の類別非危険物特性耐油、耐酸性先端ノズル径(Φmm)13
給油ノズル 大橋産業(BAL)給油ノズル大橋産業(BAL)(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ガソリン携行缶補修部品。パッキン付き。
材質LLDPE質量(g)24寸法(幅W×高さH)(mm)Φ42×297危険物の類別非危険物
スプレーオイル マキタスプレーオイルマキタ
679税込747
1本
当日出荷
エア工具の性能を保ち、機械の寿命を延ばします。 高圧・一般圧兼用使いやすい極細ノズル。
危険物の類別非危険物
PARALIQ GTE 703 NOKクリューバーPARALIQ GTE 703NOKクリューバー
37,980税込41,778
1缶(750g)ほか
当日出荷から63日以内出荷
耐水性、耐スチーム性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少なく、EPDMにも使用可能。 NSF H1登録, NSF 61認証。
用途ビンや缶などの充填機、食品容器などの洗浄機、その他の食品・飲料機械のバルブ、コックの摺動部、シール部。適合範囲充填機・洗浄機・バルブ白色タイプ水栓・食品機械油使用温度範囲(℃)-50~150ちょう度3号増ちょう剤PTFE基油シリコーン油危険物の類別非危険物
KLUBERFOOD NH1 64-422 NOKクリューバーKLUBERFOOD NH1 64-422NOKクリューバー
8,598税込9,458
1本(370g)ほか
当日出荷から63日以内出荷
使用温度範囲が広い。 耐熱性、耐水性、耐荷重性に優れている。
用途耐熱性、耐水性、耐荷重性などが 要求される食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、摺動部。規格NSF H1タイプ軸受用使用温度範囲(℃)-30~140ちょう度2号増ちょう剤無機系基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス