5,582件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャバラグリース アズワンジャバラグリースアズワン
679税込747
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
ミスティーブルー ダリヤ(マルハチ産業)ミスティーブルーダリヤ(マルハチ産業)(5件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
ペットボトルがロングノズルスプレーに変身、葉裏等にラクラクスプレーできます。 逆さバルブ採用であらゆるシーンで活躍できます。 約16cmのロングノズルで狭く奥まった場所でもラクラク噴霧出来ます。
適合ペットボトル専用(500~1000mL)材質本体:PP、ノズル:真鍮製クロームメッキ ホース:PEブルー危険物の類別非危険物
コニシ ボンド防水スプレー長時間 コニシコニシ ボンド防水スプレー長時間コニシ(4件のレビュー)
889税込978
1本(420mL)
欠品中
フッ素とシリコーンの力で長期間はっ水効果が持続 雨が多い日やアウトドアに最適 大容量(傘:約4本分)
用途衣類・スキーウェア・雨具・などの繊維製品のはっ水・防汚剤に適合用途衣類・スキーウェア・雨具などの繊維製品仕様ガス抜きキャップ付付属品ガス抜きキャップ成分フッ素・シリコーン系はっ水剤トラスコ品番489-8265寸法(mm)Φ66×215無色透明質量(g)384寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ66×215主成分フッ素・シリコーン系はっ水剤標準使用量傘4本分危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量430mL危険物の性状非水溶性
H1ベルハンマー 原液 スズキ機工H1ベルハンマー 原液スズキ機工
8,998税込9,898
1缶(1L)
当日出荷
従来のH1潤滑油を圧倒する付着性能・浸透性能を有しており、耐磨耗性能・潤滑性能において素晴らしい効力を発揮します。各種食品製造機械・製造ラインに適量塗布してお使いください。 高負荷駆動系チェーン、ケース内蔵チェーンへダイレクトに塗布。
用途食品機械の潤滑及び防錆規格NSF H1成分流動パラフィン、合成炭化水素油、PTFE、酸化防止剤 等タイプ原液種類油性使用温度範囲(℃)-15~200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
パッキンセット(キャップ・給油ノズル共用-2個・エアー調整ネジ用-1個) Meltec(大自工業)パッキンセット(キャップ・給油ノズル共用-2個・エアー調整ネジ用-1個)Meltec(大自工業)(3件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。FK-03専用、パッキンセット。セット内容 キャップ・給油ノズル共用2個・エアー調整ネジ用1個
用途ガソリン携行缶 部材材質ニトリルゴム (3種)質量(g)25種類給油口用、エアー調整ネジ用、ノズル用(計3個)危険物の類別非危険物
グリスガン (スケルトンタイプ)直入れ容量500CC TRUSCOグリスガン (スケルトンタイプ)直入れ容量500CCTRUSCO
9,298税込10,228
1丁
当日出荷
仕様【手詰めグリス使用可否】可トラスコ品番445-4863全長(mm)350質量(kg)1.36容量(mL)500油槽径(Φmm)59ノズル長(mm)1601回の吐出量(mL)1.2最大圧力(MPa)47危険物の類別非危険物最大容量(mL)【直入れ】500
SHスプレイヤー 装栄SHスプレイヤー装栄(6件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷
従来のスプレイヤーになかった、洗剤の詰め替えに便利な広口ボトルを採用。霧と泡の2パターンの吐出を選べるスプレイヤー。
容量(mL)500材質PE危険物の類別非危険物
グリース(一般用リチウムグリース) スミグリスBG No.2 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(一般用リチウムグリース) スミグリスBG No.2 2.5kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
4,698税込5,168
1缶(2.5kg)
当日出荷
汎用のリチウムグリースです。 精製鉱油を使用しているため、耐熱、耐水性に優れています。
用途車輌、建機の軸受、摺動部に、工場設備機械の軸受、摺動部、ピン、ギヤにちょう度No.2商品タイプリチウムグリース特性耐水性トラスコ品番836-3284淡褐色使用温度範囲(℃)130外観淡褐色粘度(at40℃mm2/s)(基油)99増ちょう剤リチウム石鹸基油鉱物油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.5kg
ボールニュー安全混合容器 BOLLボールニュー安全混合容器BOLL(22件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
キャップ付きノズル付属。内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがございません。 中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。 現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。 メスシリンダー付き穴ナシキャップ 手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。
危険物の類別非危険物
グリスガン(高吐出量手詰めタイプ) TRUSCOグリスガン(高吐出量手詰めタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1丁
当日出荷
高吐出量手詰めタイプです。
1回の吐出量(mL)2.0ノズル長(mm)170油槽径(Φmm)56.4最大容量(mL)(直入れ)500全長(mm)387最大圧力(MPa)30質量(kg)1.4付属品チャック式ノズルトラスコ品番416-3061接続ねじRc1/8適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物
ビッグブルー低温タイプ アサダビッグブルー低温タイプアサダ
2,198税込2,418
1本(300mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
泡をつくるスピードが速く、すばやく漏れを発見できます。泡が大きく非常に粘性が高いため持続性抜群。 環境にやさしい生分解性。塩素を含みません。食品関係の現場でも活躍できます。 米国シェアNo.1 水溶性の粘着剤により、表面全体に検知液が広がります。
JIS規格JIS Z 2329 相当品使用温度範囲(℃)-34~94危険物の類別非危険物
植物性切削油 サスがレボー レプコ植物性切削油 サスがレボーレプコ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(0.34L)ほか
当日出荷
植物性オイルなので、生分解性があり、環境に良いタイプです。 塩素フリーのため、ダイオキシン・さびを生じません。 セミドライ切削加工に最適です。
用途メタルソー、バンドソー、ドリル、ホールソー、プレス加工に。使用温度範囲0~150℃主成分植物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類
TFEコート ゴム用 ファインケミカルジャパンTFEコート ゴム用ファインケミカルジャパン
3,298税込3,628
1本(420mL)
当日出荷
ゴム専用のフッソ樹脂乾性被膜潤滑剤 耐熱性に優れます。
用途ゴム部品取り付け時の潤滑。 ベルトコンベアー表面の潤滑。(潤滑性の被膜を形成しますので製品に汚れや傷をつけません) ゴム表面の潤滑。トラスコ品番477-7956乳白色、半透明使用温度範囲(℃)~200乾燥時間(分)60主成分PTFE耐熱温度(℃)200指触乾燥時間(分)約10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応特性乾性被膜潤滑危険物の性状水溶性
ブルーべ植物性切削油 LB-1 フジBC技研ブルーべ植物性切削油 LB-1フジBC技研
26,980税込29,678
1缶(3.785L)
当日出荷
安定したセミドライ加工を行う目的で開発された人体にも環境にも優しい高性能油剤です。 高精製植物油をベースとしたあらゆる金属加工に対応。 粘度を高く設定してあり、高い潤滑性が必要な重切削にお勧めします。 ブローチ加工、転造加工、鋼や銅の切断、金型材や耐熱合金のエンドミル加工に最適です。
容量(L)3.785対応材質鋼・ステンレス・難削材・非鉄金属引火点(℃)320密度(g/cm3)0.92(at20℃)適合工具ブローチ、転造、エンドミル加工動粘度(mm2/s)37(at40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量3.785L凝固点(℃)-20
BIRAL VG-HT BIRALBIRAL VG-HTBIRAL
5,198税込5,718
1本(500mL)
当日出荷
非石鹸基のグリースで一般的なグリースと異なり、優れた撥水性潤滑性と安定した耐熱性があります。 流れ落ち、飛び散りの無いグリース皮膜を作り、長期の防錆と潤滑が可能です。 水、蒸気、海水、薬液や腐食性ガスにも優れた防錆効果があり、とくに防錆と潤滑を要求する個所に適します。 -20~270℃の範囲で優れた潤滑効果と防錆効果があります。
用途防錆と潤滑が同時に要求される、バルブ、スピンドル、カプラー継手、バネ、各種しゅう動部 薬液等よりの機械装置の防錆保護 油のタレ落ちを嫌う、搬送チェーン、ギア等 乾燥炉、リフロー炉等、耐熱性を必要とするベアリング、チェーン、ギアー、各種しゅう動部仕様銅片腐食テスト 100℃、144hs/ネガティブ4球テスト(ミーンヘルツロード)/72絶縁性(NEM)/50KΩ使用温度範囲(℃)-20~270ちょう度340滴点なし増ちょう剤非石けんベース危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
シマルーベ用クランプ シマテックシマルーベ用クランプシマテック
2,498税込2,748
1個
欠品中
寸法A(mm)50危険物の類別非危険物
モリタッピングスプレー TRUSCOモリタッピングスプレーTRUSCO
2,698税込2,968
1本(420mL)
当日出荷
二硫化モリブデンをはじめCI(塩素)系、P(リン)系極圧添加剤と防錆剤、腐食防止剤などを配合した高性能切削スプレー。 切削抵抗が減少、熱の発生を防止。
用途タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、プローチ作業に。タイプ塩素系形状スプレー仕様スプレー後の状態:オイル状成分鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、溶剤トラスコ品番122-8625黒灰色使用温度範囲100℃以下適合工具タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、ブローチ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
メタルカット18Lソリュブル型 TRUSCOメタルカット18Lソリュブル型TRUSCO(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(18L)
当日出荷
水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
用途NC旋盤、帯鋸、丸鋸、ボール盤、平研、円筒研削。 マシニングセンター(軽切削)JIS規格JISA2種2号相当透明~半透明主成分合成潤滑油容量(L)18
αホワイトオイルスプレー TRUSCOαホワイトオイルスプレーTRUSCO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(420mL)
当日出荷
NSF”H1"認証取得の食品機械用オイルスプレーです。食品機械のオイル給油箇所やオイル粘度による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。汚れを嫌う機器の手差し給油箇所に。淡乳白色容量(mL)420質量(g)370仕様スプレー後の状態:オイル状トラスコ品番509-4127材質/仕上主成分:流動パラフィン・PTFE摘要スプレータイプ使用温度範囲-10~100℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.067L危険物の性状非水溶性
シャーシーグリス TRUSCOシャーシーグリスTRUSCO(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1缶(2.5kg)ほか
当日出荷
カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです
用途車輌の下廻りのグリース給油箇所に。産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。使用温度範囲(℃)-10~80ちょう度No.1使用目的潤滑主成分鉱物油危険物の類別非危険物特性極圧性、耐水性商品タイプカルシウム石けんグリース
スミロンパウダースプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)スミロンパウダースプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)
4,998税込5,498
1本(240mL)
当日出荷
化学的安定性と低摩擦性に優れたPTFE微粉末を微量の特殊な油で処理した白色の乾性粉末潤滑剤。 吹き付け時に粉末の飛散がなく、均一な厚膜に塗布できます。
用途高荷重、極圧下の開放摺動部に超重量物移動の摺動部に使用温度範囲(℃)-20~70成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番121-8328容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤指触乾燥時間(分)5~6硬化条件常温乾燥危険物の類別非危険物特性潤滑原液量(mL)192
イルネックス 防錆耐熱グリーススプレー イルネックスイルネックス 防錆耐熱グリーススプレーイルネックス(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1缶(420mL)
当日出荷
液状グリースを使用しているため、きわめて狭いクリアランス部に浸透します。特に耐熱性(-20° ~ 200℃)、防錆性(塩水噴霧試験300時間以上)に優れた極圧グリーススプレーです。ガス抜きキャップ付き
用途回転部、摺動部、ギヤー、およびチェーンスプロケット等の手指給油箇所に。建機、荷役運搬機。農機等屋外で使用する機械の潤滑部全般に。紡績、印刷機械等の摺動潤滑部に。ヒンジ、レバー、コンベア-等のピン関係の潤滑に。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量122mL危険物の性状非水溶性
シリコーンスプレー 滑走・離型 TRUSCOシリコーンスプレー 滑走・離型TRUSCO
713税込784
1本
当日出荷
シリコーンオイルを主剤とし、有機溶剤を含有していません。離型性、はっ水性に優れています。
用途射出成形機金型に。木工機械の滑り面、刃物に。離型・滑走・粘着防止剤。トラスコ品番683-6976材質主成分:合成油(シリコーンオイル)透明容量(mL)420使用温度範囲(℃)-50~200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量344mL原液量(mL)26
TDオイル ENEOS(旧:JXTGエネルギー)TDオイルENEOS(旧:JXTGエネルギー)
18,980税込20,878
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
トラクション特性に優れた基油を用いているため、トラクションドライブを利用した動力伝達装置に使用した場合、高い伝達効率が得られ大きな馬力が伝達できます。スリップがなく、高い起動特性が発揮できます。装置の転がり疲労を軽減し、装置寿命を延ばします。 100%合成油のため酸化安定性に極めて優れているため、長期間にわたり安定した品質の維持が期待できます。
用途各種工作機械、産業機械などのトラクション ドライブ式無段変速機適合範囲変速機危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
シェル ターボオイルT シェルルブリカンツシェル ターボオイルTシェルルブリカンツ
19,980税込21,978
1缶(20L)
翌々日出荷から3日以内出荷
RPVOT 値 1400 分と優れた熱・酸化安定性が最大の特長です。 酸化防止剤と防錆剤の最適な組み合わせにより配合しており、優れた防錆能力を引き出しています。その強力な防錆皮膜により、金属表面を錆の発生から守ります。 循環系統内に漏洩蒸気または漏水が混入した場合でも、すみやかに分離することが可能な優れた水分離性および抗乳化性を有しており、フイルトラビテイ(Ca+水存在下)が改善されています。 消泡剤を厳選することにより、十分な消泡性を有するだけでなく、優れた放気性も持たせたオイルです。一般に放気性の悪いオイルは、油中に混入した気泡が油面に上昇しにくくなります。この油中に浮遊するあわにより油圧制御機器等でキャビテーションが発生したり、オイルの酸化劣化が促進されたりします。シェル ターボ オイル T は、このような不具合の発生を未然に防止するよう設計されたプレミアム タービン オイル です。
用途ガスタービン、蒸気タービンおよび水力タービン用軸受油として。 工業用タービン以外の各種機械の軸受、減速歯車、流体接手などを潤滑する循環系統油としても最適。適合範囲タービン
SUNICE 日本サン石油SUNICE日本サン石油
24,980税込27,478
1缶(20L)
4日以内出荷
HCFC、HC(炭化水素)、アンモニア冷媒を使用する冷媒・冷凍空調機器の冷凍機油。「GSDシリーズ」は消泡性能を追加。厳選されたナフテン原油を使用し、特殊な水素化精製により熱・化学安定性に優れる。<各機器メーカーからの推奨油>
容量(L)20適合範囲冷凍機危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
軽油缶 20L(緑) アイティオーテック軽油缶 20L(緑)アイティオーテック
4,498税込4,948
1個
11日以内出荷
消防法に適合した軽油缶です。注ぎやすい取っ手が2個付き。
用途軽油の運搬付属品保管用キャップ、ノズル材質ポリエチレン寸法(mm)約420×350×215容量(L)20ノズル長(mm)約375危険物の類別非危険物
リチウムグリース ノーブランドリチウムグリースノーブランド
13,980税込15,378
1箱(400g×20本)
5日以内出荷
種類G2-LI危険物の類別非危険物
食品機械向けH1グリース 12本入り Haynes食品機械向けH1グリース 12本入りHaynes
18,980税込20,878
1箱(12本)
4日以内出荷
・H1グレード NSF(国際衛生科学財団)の規格適合品・コーシャ・ハラル認証取得・成分はFDA(米国食品医薬品局)承認済みです。
用途食品機械全般容量(オンス)40危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
エスクリーンS-800FR 1kg 佐々木化学エスクリーンS-800FR 1kg佐々木化学
5,298税込5,828
1本
欠品中
鉄または銅の中性除錆剤 従来の中性除錆剤に比べて不快臭と泡立ちが少ないため作業性が良好です。 酸・アルカリ・シアン化合物などの有害物質を含みません。 中性の除錆剤ですので、安心して作業ができます。
仕様●中性液体●水溶性●質量:1kgアズワン品番67-6644-02危険物の類別非危険物
軸受グリースLGHP 2 SKF(日本エスケイエフ)軸受グリースLGHP 2SKF(日本エスケイエフ)
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷
お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGHP 2は最新のポリ尿素(ジ尿素)増ちょう剤を使用した、プレミアム品質の鉱油を基油とするグリースです。
用途電動モーター: 小型、中型、大型高速ファンを含む産業用ファンウォーターポンプ繊維加工機、紙加工機、乾燥機の転がり軸受中~高速回転の玉 (およびころ) 軸受が中~高温で稼働するアプリケーションクラッチレリーズベアリング垂直軸アプリケーションキルンのトラックおよびローラー使用温度範囲(℃)-40~+150ちょう度2~3号危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
コック付2サイクルエンジンオイル BOLLコック付2サイクルエンジンオイルBOLL(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
低スモーク高性能JASO FCグレードにより清浄性をさらにアップしたJASO FDグレードの2サイクルエンジンオイルです。エンジン内部を常に清浄に保ち、プラグの汚れ、ブリッジの生成を防止し、ピストンシリンダーの潤滑、バルブ潤滑を行います。夏冬の粘度差が非常に少なく、流動性が極めて良好です。分離・混合式両方にご使用いただけます。
タイプFD使用温度範囲(℃)-10~120適合範囲エンジン引火点(℃)80粘度ISO50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL密度(g/cm3 at15℃)0.871危険物の性状非水溶性
不燃性接点洗浄剤 サンハヤト不燃性接点洗浄剤サンハヤト
2,498税込2,748
1缶
当日出荷
リレー接点、スライド接点、コネクタ、プラグなどに付着している油脂、カーボンなどを手軽に洗い流し、導通状態を改善する洗浄剤です。シリコーンオイルやシリコーングリース対しても優れた洗浄力を有します消防法・有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません
用途リレー接点の機能回復に。ボリューム・ピンジャック・コネクター等の洗浄に。シリコーンオイルやシリコーングリスの除去に。不燃性を要する基板・スイッチ類等の洗浄に。消防法危険物による保管問題解消に。トラスコ品番193-5088危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
まとめ買い エコノミースプレーガン 1000ml TRUSCOまとめ買い エコノミースプレーガン 1000mlTRUSCO(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(5個)
当日出荷
5個セットのお買い得品です。水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。粘度のある液体、溶剤は使用不可です。
トラスコ品番450-6747材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)幅(mm)115ブラック容量(mL)1000高さ(mm)250奥行(mm)110吐出量1cc吐出量(mL)1危険物の類別非危険物
ディスペンサー ドロップ TRUSCOディスペンサー ドロップTRUSCO
149税込164
1個
当日出荷
押しやすいデザインで幅広い用途で使用出来ます。規定の量が吐出出来ます。
用途ボトル用ディスペンサーとして。適合機種TPET-50A、TPET-60A、TPET-120A、TPET-200A、TPET-300A、TPET-400A材質本体:ポリプロピレン(PP)、チューブ:低密度ポリエチレン(LEPE)、スプリング:ステンレス(SUS)寸法(mm)ねじ谷:24.4危険物の類別非危険物チューブ長さ(mm)150ねじ部Φ28.0mm
二硫化モリブデンパウダー アズワン二硫化モリブデンパウダーアズワン(2件のレビュー)
3,160税込3,476
1個
当日出荷
最も小さいサイズの二硫化モリブデンパウダーです。 グリースやオイルの添加剤に適しています。
仕様水分:0.12wt%、酸不溶解分:0.40wt%容量(g)100比重(見掛)0.36粒径(μm)(フィッシャー法)0.45アズワン品番4-1328-01危険物の類別非危険物純度(%)98.00wt
LUBROID ルブロイド メンテナンススプレー アーステックLUBROID ルブロイド メンテナンススプレーアーステック
3,798税込4,178
1本(350mL×1本)
当日出荷
「LHS-10」は、塩素フリー・ハロゲンフリー・PTFEフリー・PFOAフリー・MoS2フリー・固体潤滑剤不使用の無臭タイプ。 摩擦係数を限りなくゼロに近づけ、金属の面強度を向上させる最新鋭メンテナンス専用テクノロジー。 超極圧性・超潤滑性能を保持し、優れた浸透性・防錆性も兼ね備えたメンテナンス専用スプレーです。 金属摺動部の長寿命化・メンテナンスコストを軽減し、理想的なトータルコストダウンが図れます。 低粘度(VG10)タイプで浸透力が強いため、金属接触面の隙間に速やかに浸透。 ノズル噴射は360度可能でクリアランスの狭い場所へも容易に噴射。 環境対応・安全性:PRTR法・RoHS2指令・PFOS規則・REACH規則。JAMP管理対象物質は非含有。
用途設備機械類の定期メンテナンスや、焼付き等の緊急時のレスキューとして 各種産業機械、輸出用機械部品等の超潤滑・長期防錆 機械摺動部(スライドテーブル・ボールねじ・カム・コンベアー・チェーン・ロボットアーム・LMガイド)等 クリアランスの狭い箇所(ボルト・ナット締結部、シャフト、ブッシュ接触部、機械摺動部)等 エアツール等、作業工具の保守メンテナンス 遊具・公共設備・工事関係・建設機械等の金属摺動部のメンテナンス オートバイ、自動車・船舶・農機具のエンジン内部やチェーン駆動部のメンテナンス あらゆる金属摺動部品類(ベアリング・シャフト・スリーブ・ケーブル・ワイヤー・チェーン・スプロケット、ギヤ)等 組立作業時のねじ部のカジリ・焼付き防止として成分合成油、油、噴射剤(LPG)タイプ塩素フリー (ハロゲン物質・固体物質 非含有)動粘度 at40℃9.5引火点(℃)95摩擦係数(μ)0.55(振子式Ⅱ型摩擦試験)(50℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量350mL特性極圧潤滑危険物の性状非水溶性
ネジゆるめ剤Ⅱ 友和ネジゆるめ剤Ⅱ友和
1,998税込2,198
1本(420mL)
5日以内出荷
強力な潤滑性、浸透性を兼ね備えた水置換性防錆油がわずかな隙間から浸透し、固着したネジの潤滑性を向上させる特徴があります。
用途錆付き、喰いついた機械部品、ボルト、ナットピン、蝶香等の脱着、分解危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mLRoHS指令(10物質対応)対応特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
ガソリン携行缶 矢澤産業ガソリン携行缶矢澤産業(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
消防法適合品、UN試験確認済 安全で使いやすい 小型エンジンの給油に便利
材質鋼板レッド容量(L)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×165×128危険物の類別非危険物
スプレーガン EP10WS EP10WS+VELA EPOCAスプレーガン EP10WS EP10WS+VELAEPOCA(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
耐久性、経済性に優れ幅広い用途に使用できます。 広角噴霧からジェット噴霧まで調整可能なノズルを採用しています。 液体の残量を確認できる窓付です。
用途水溶性の液体噴霧器材として。質量(g)85材質/仕上タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ガスケット:ポリエチレン(PE)容量(mL)630幅(mm)96奥行(mm)80高さ(mm)250危険物の類別非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス