5,582件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
次世代型超万能グリースカルフォレックスEP カートリッジタイプ ニッペコ(旧 日本礦油)次世代型超万能グリースカルフォレックスEP カートリッジタイプニッペコ(旧 日本礦油)
21,980税込24,178
1箱(20本)
当日出荷
耐熱性、荷重性、耐水性、防錆性に非常に優れたグリースです。 耐薬品性(酸・アルカリ)にも強い性質を持っております。 一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。
用途産業機械、建設機械、農業機械、港湾機械などの潤滑箇所に。 オープンギヤ、チェーン、ワイヤーロープ、クレーンなど。 高温箇所、高荷重箇所、耐水箇所の潤滑に。 防錆に。材質/仕上基油:精製鉱油、増ちょう剤:CSC淡褐色容量(mL)420質量(g)420使用温度範囲(℃)-15~200使用目的潤滑、防錆危険物の類別非危険物
ワンタッチキャップ容器 撥水道場ワンタッチキャップ容器撥水道場
129税込142
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質HDPE口内径(Φmm)17危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素グリース HI‐LUBE(ハイルーブ)PFOA規制対応品 ハーベスフッ素グリース HI‐LUBE(ハイルーブ)PFOA規制対応品ハーベス
18,980税込20,878
1本(50g)ほか
当日出荷から19日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐酸化性、耐薬品性、電気絶縁性、不燃性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持するフッ素グリースです。 低温から高温まで、広い温度範囲で良好な潤滑性を示します。 高温時に低蒸発なためアウトガスの発生が少なく、高真空機器、クリーンルーム内などでのご使用に適しています。 PFOA規制対応品であり、長期的にご使用可能です。
用途ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む) 軸受(すべり軸受、転がり軸受) 編組系パッキン、ゴムモールドパッキン、グランドパッキン、ナフロンモールドパッキン ゴム・プラスチック部品(家電製品、住宅設備) 高温時の耐久や耐薬品性が求められる機械(製造装置、精密機械、乾燥炉・焼成炉のコンベヤチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械、遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラント) 機械類のメンテナンス 計測機器用圧力伝達液、封液 離型剤、非粘着剤、熱媒体成分フッ素樹脂、フッ素オイル使用目的メンテナンス、圧力伝達液、封液、熱媒体、離型剤、非粘着剤滴点(℃)280以上外観白色ペースト状危険物の類別非危険物不混和ちょう度280(25℃)
ダイヤスプレー食品用ピストルスプレー フルプラダイヤスプレー食品用ピストルスプレーフルプラ
13,980税込15,378
1ケース(12個)
当日出荷
食品衛生法第18条に基づく「器具又は、容器包装の規格基準」に適合。 分析試験成績書が確認できます。
用途水・醤油・食酢・お酒・ワイン等の食品用の噴霧に容量(mL)500アイボリー仕様食品用の噴霧1回のハンドル操作で約1mLトラスコ品番200-3931材質本体:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:鉛レス黄銅硬質メッキ幅(mm)95高さ(mm)214質量(g)108奥行(mm)127アズワン品番64-4201-26危険物の類別非危険物
ルブロイドグリース EPコート ルブロイドルブロイドグリース EPコートルブロイド
7,398税込8,138
1本(400g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ルブロイドグリースは、塩素・ハロゲン成分やPTFE・二硫化モリブデン等の個体潤滑剤を使用せず、独自の超極圧性潤滑技術を確立した超潤滑グリースです。 優れた低摩擦性を有し、設備機械や金属摺動部の潤滑グリースとして使用可能です。使用後の対象油剤の潤滑性能・機能が大幅に向上します。 超極圧性能:超極圧下での使用に耐え、極めて高い耐摩耗性を発揮。焼付き・カジリを防止。 すべり性能:優れた低摩擦特性を有し、金属摺動による摩擦熱を低減・抑制。 コーティング機能:付着性があるので部材に留まり、強靭な潤滑被膜を維持。 長寿命:グリース寿命が長く性能維持力を有し、摺動部材の長寿命化を実現。 安全性:金属の腐食・変質の心配が無い。樹脂・ゴム部材を変質させない。 環境対応面:JAMP, PRTR法, RoHS指令, PFOS規制, REACH規則 管理対象物質 非含有
用途グリースを使用する全ての金属摺動部、工作機械・設備機械・減速機等、機械摺動部(スライド、ボールネジ、チェーン)等、金属摺動部品(ベアリンク・ギヤ・スライド部分)等タイプ塩素フリー (ハロゲン物質・固体物質 非含有)増ちょう剤リチウム石けん危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
NSF規格認証食品機械用潤滑剤 スリーボンドNSF規格認証食品機械用潤滑剤スリーボンド(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
適合範囲食品機械トラスコ品番125-8865淡黄容量(mL)400質量(g)400危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性
スーパーペネトン(高浸透潤滑ネジゆるめ剤) イチネンTASCOスーパーペネトン(高浸透潤滑ネジゆるめ剤)イチネンTASCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様従来の浸透潤滑剤より特に浸透性を重視して開発。 ネジゆるめ・潤滑・防錆等多目的に使用できる高浸透潤滑です。 容量…400mL PTFE配合 PRTR非該当 有機則非該当
モーニングミスティー ダリヤ(マルハチ産業)モーニングミスティーダリヤ(マルハチ産業)(2件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
シュッとひと吹きさわやかミスト! 軽い・簡単・使いやすいスプレーです
用途ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下)に希釈してお使いいただけます。容量(mL)160材質本体:PP、容器:PET樹脂質量(g)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×155危険物の類別非危険物
超極圧潤滑剤 H1ベルハンマー ミニスプレー スズキ機工超極圧潤滑剤 H1ベルハンマー ミニスプレースズキ機工
1,998税込2,198
1本(100mL)
当日出荷
高精製パラフィンオイルとPTFEをベストバランスで配合した食品機械用潤滑剤です。 従来のH1潤滑油を圧倒する付着性能・浸透性能を有しており、耐摩耗性能・潤滑性能において素晴らしい効力を発揮します。
用途食品機械の潤滑および防錆に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。使用温度範囲(℃)‐15~200液色乳白主成分流動パラフィン、合成炭化水素油、PTFE、酸化防止剤危険等級危険物の類別第四類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
デブコン FOODLUBE 食品機械用 強力PTFEスプレーグリース Devcon(デブコン)デブコン FOODLUBE 食品機械用 強力PTFEスプレーグリースDevcon(デブコン)
1,998税込2,198
1本(400mL)
当日出荷
PTFE(フッ素)により、強力かつ長期的な、潤滑効果を発揮します。キャップとノズルが金属探知機で検出可能な部材のため、異物混入リスクを軽減できます。耐洗浄性に優れ、高い防食保護効果を発揮します。酸化安定性に優れており、再潤滑の間隔を延長し、使用量を軽減します。
用途ローラ、ベアリングなどの重荷重を受ける箇所の潤滑、防錆保護。仕様NSF H1、ISO21469、ハラール認定取得トラスコ品番836-4971材質主成分:液化石油ガス淡黄色透明容量(mL)400使用温度範囲-50~160℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4mL2018年トラスコ掲載ページ3 1309危険物の性状非水溶性
デブコン FOODLUBE 食品機械用 パーツスプレー Devcon(デブコン)デブコン FOODLUBE 食品機械用 パーツスプレーDevcon(デブコン)
2,398税込2,638
1本(300mL)
当日出荷
キャップとノズルが金属探知機で検出可能な部材のため、異物混入リスクを軽減できます。湿った、または濡れたパーツに優れた水置換性・浸透性を発揮します。優れた防食効果を発揮します。フッ素配合で強力かつ長期的な潤滑が可能です。耐洗浄性を有しています。食品・薬品機械用の多目的潤滑・防食・洗浄スプレーです。
用途常に洗浄を行う食品・薬品の生産機械に。仕様NSF H1、ISO21469、ハラール認定取得、シリコンフリートラスコ品番836-4970材質主成分:炭化水素系溶剤淡黄色透明容量(mL)300使用温度範囲-50~120℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3mL2018年トラスコ掲載ページ3 1310危険物の性状非水溶性
フリクトルグリーススプレー リックスフリクトルグリーススプレーリックス(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1本(420mL)ほか
当日出荷から10日以内出荷
極めて早期に強固な潤滑皮膜を形成する為、接触面の摩擦係数が低く摺動部位の温度上昇を抑えます。 FRICTTLEを使用することで油膜のみの潤滑でなく、金属表面に改質皮膜を作り、潤滑効果を持続できます。
用途すべり軸受や転がり軸受の潤滑に危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TAG-2 信越化学工業放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TAG-2信越化学工業
3,798税込4,178
1セット(500枚)ほか
当日出荷から16日以内出荷
ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。 取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。 優れた放熱性能に加え、絶縁性も向上しました。 難燃性に優れています。
用途電源用トランジスタ パワーモジュール 車載用インバータ・コンバータ IGBT連続使用温度(℃)-40~180危険物の類別非危険物商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
放熱用シリコーンオイルコンパウンド モメンティブジャパン(旧:GE東芝)放熱用シリコーンオイルコンパウンドモメンティブジャパン(旧:GE東芝)
7,398税込8,138
1個(200g)ほか
当日出荷から47日以内出荷
油分離が非常に小さな白色の放熱用シリコーンオイルコンパウンドです。 熱伝導性に優れています。 油分離がほとんどありません。 低分子シロキサン低減品です。
用途電子部品の放熱用 サーミスタ、熱電対などと測定箇所の密着用仕様低分子シロキサン(D3-D10):30ppm使用温度範囲(℃)-50~+200比重2.45体積抵抗率(Ωcm)2.0×1014外観白色グリース状混和ちょう度290熱伝導率(W/mk)0.84加熱減量(%)0.4(150℃、24h)誘電率5.0(60Hz)誘電正接0.006(60Hz)離油度(%)0.0(150℃、24h)危険物の類別非危険物熱伝導率(cal/s・cm・℃)2.0×10-3商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
ニグタイトLMS 出光NTGニグタイトLMS出光NTG
24,980税込27,478
1缶(16kg)
5日以内出荷から22日以内出荷
潤滑性・耐摩耗性に優れています。 酸化安定性に優れ、長期間の使用が可能です。 機械安定性が優れています。 耐シール性に優れ、オイルシールに対す影響が少ない。
用途ギャードモーターの潤滑。各種自動車のシャシーの潤滑。建設機械の軸受・ギヤー・ピンの潤滑。一般産業機械のギヤーボックス内、転がり/すべり軸受の潤滑。特性潤滑性、耐摩耗性、酸化安定性、機械安定性、耐シール性使用目的潤滑外観褐色危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ラスファイター 出光NTGラスファイター出光NTG
19,980税込21,978
1缶(16kg)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
αクリーナースプレー(ノンガスタイプ) TRUSCOαクリーナースプレー(ノンガスタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
速乾性タイプの機械部品、金型用脱脂洗浄剤です。 乾燥後残渣物がまったくありません。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーと比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより1.4本分増量でお得です。
用途ギア、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落とし。精密機械洗浄。電気接点の洗浄。仕様スプレー後の状態/液状(揮発)、容器/ノンガスタイプ、ノズル付トラスコ品番819-8999透明容量(mL)350質量(g)340使用温度範囲(℃)常温主成分溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-63G 信越化学工業シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-63G信越化学工業
15,980税込17,578
1缶(1kg)ほか
9日以内出荷から13日以内出荷
いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
用途電気絶縁用仕様(体積抵抗率)2300TΩ・m緑色使用温度範囲(℃)-50~200ちょう度(25度/混和)209主成分シリコーン比重(25度)1.06絶縁破壊電圧(kV)11揮発分(150度/24h)0.1%外観緑色グリース状低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下誘電率(60Hz)2.82危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
HSトランスN ENEOS(旧:JXTGエネルギー)HSトランスNENEOS(旧:JXTGエネルギー)
10,980税込12,078
1缶(18L)ほか
8日以内出荷
電気絶縁特性が高く、低圧から超高圧の変圧 設備に幅広く使用できます。 酸化安定性が優れている。 低粘度で、流動性がよいため、コアからの発熱に対する冷却効果に優れています。 小型のポールトランスや発電所、変電所の超大型変圧器等、多数の実績を有した電気絶縁油です。
用途電力用超高圧大型変圧器、ポールトランスをはじめ、工場・大規模ビル内の高圧受電設備および変圧設備などに。適合範囲変圧設備規格JIS C 2320分類 1種4号引火点(℃)150外観淡黄色流動点(℃)-35.0危険等級動粘度(mm2/s)8.43(40℃)、2.26(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.87危険物の性状非水溶性
シリコーンオイル(油拡散ポンプ用) 信越化学工業シリコーンオイル(油拡散ポンプ用)信越化学工業
28,980税込31,878
1缶(545g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
シリコーンオイルは、一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。 また、広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にも優れています。 そのほか、離型性、撥水性、消泡性、潤滑性なども兼ね備えています。
用途耐酸化性、耐薬品性が良い。外観無色透明液体粘度(mm2/s)160(25℃)比重1.097(25℃)沸点(℃)240/0.80kPa屈折率1.575(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
G 1/4"x100mm アクリルオイラー エスコG 1/4"x100mm アクリルオイラーエスコ
11,700税込12,870
1個(530mL)
当日出荷
エスコ品番EA991CV-24材質真鍮(黄銅棒)、アクリル胴径(Φmm)100危険物の類別非危険物ねじサイズG1/4
園芸刃物お手入れセット Silky(ユーエム工業)園芸刃物お手入れセットSilky(ユーエム工業)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
「ヤニクリーン」と「アイアンガード」を組み合わせたセットです。 表面に防錆膜を作り、サビの発生を予防します。 優れた水置換効果により刃が濡れていても、しっかり表面を保護します。また、潤滑剤としても使用できます。 この2つを併用することで、切れ味を維持し、且つ錆びを防ぐので刃物が非常に長持ちします。
用途各種刃物のヤニ除去(ヤニクリーン)、刃物の錆止め・浸透潤滑(アイアンガード)成分(ヤニクリーン)界面活性剤、アルコール等、(アイアンガード)石油系炭化水素、合成炭化水素等セット内容ヤニクリーン180mL、アイアンガード180mL寸法(mm)220×145×45容量(mL)180質量(g)460危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.18L危険物の性状非水溶性
αボウセイノンガススプレー ノズル付 TRUSCOαボウセイノンガススプレー ノズル付TRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
水置換性と油焼け抑制に優れた防錆スプレーです。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより3.5本分増量でお得です。 油膜の除去も溶剤やアルカリ清浄により簡単に除去できます。
用途金型加工後の防錆。 機械部品加工、組み立て待ちの防錆。 精密機械部品の防錆。 帯鋼の防錆。トラスコ品番819-8993容量(mL)350質量(g)380タイプノズル付使用温度範囲(℃)-20~100容器ノンガスタイプ主成分鉱物油・防錆添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
シェルモーリナオイル S2BA シェルルブリカンツシェルモーリナオイル S2BAシェルルブリカンツ
19,900税込21,890
1缶(20L)ほか
翌々日出荷
各種機械の高温下および高荷重下で使われる軸受などの潤滑に適し、ノンツイストミル、カレンダーロールなどに最適な潤滑油です。 特殊酸化防止剤を添加しているため、高温下での使用においても優れた熱安定性を示し、変質やスラッジの生成が少なく、更油期間の延長が期待できます。 優れた防錆・防食効果を示す特殊な添加剤を採用しているので、錆・腐食の発生を防止し、ベアリング等各種機器の寿命延長が期待できます。さらに優れた消泡剤を添加しているので、撹拌による泡立ちを抑え、機械の破損を防止します。 厳選した基油と添加剤を配合することで、水が混入しても乳化しにくく、水を容易に分離するため、機器効率の維持が期待できます。 優れた油膜保持性を有するので、水などが混入する過酷な環境でも使用できます。 優れた耐摩耗性を有するとともに、FZG歯車試験で「12ステージ合格」の極圧性を持ち、軸受など各種潤滑箇所への幅広い使用が可能です。
適合範囲ノンツイストミル、カレンダーロール
ホワイトグリース 454G ボスティック(Bostik)ホワイトグリース 454Gボスティック(Bostik)
4,198税込4,618
1缶(454g)
当日出荷
トラスコ品番781-3732容量(g)454危険物の類別非危険物
UNISILKON L 641 NOKクリューバーUNISILKON L 641NOKクリューバー
39,980税込43,978
1缶(500g)
当日出荷
耐水性、耐スチーム性、耐熱性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少なく、EPDMにも使用可能。 NSF H1登録, NSF 61認証。
用途湯水混合栓、浄水機などのバルブ、コックの摺動部、シール部。適合範囲バルブタイプ水栓・食品機械油使用温度範囲(℃)-40~160ちょう度1号増ちょう剤PTFE基油シリコーン油危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ラクゾール マサル工業ラクゾールマサル工業(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(220mL)
当日出荷
ケーブルに直接スプレーするだけで、入線時の送りがスムーズになります。
用途ケーブルに直接スプレーするだけで、入線時の送りがスムーズになります。材質主成分:シリコン、界面活性剤容量(mL)220質量(g)227寸法L(mm)53寸法H(mm)178寸法W(mm)53危険物の類別非危険物
SYK タッピングスプレーエース 鈴木油脂工業(SYK)SYK タッピングスプレーエース鈴木油脂工業(SYK)
1,198税込1,318
1本(420mL)
当日出荷
潤滑性、冷却性、反溶着性に特に優れている。 いかなる材質作業にも、通常以上に回転数を上げることができ、能率の向上に役立ち、特にタッピングには素晴らしい効果を上げることができる SS鋼の低速加工での、構成刃先の付着を防ぎ、むしれを防止し、リーマー作業では満足のいく結果を得ることができる。 プレーナー加工でのステンレス網の長尺物、広い面積での荒削り、仕上げに、切刃の保護が抜群。 スロッター加工(ステンレス鋼)ではバイトの逃げがなく、両角の損傷を最大限に保護する。
用途機械工作・金属加工。タイプ塩素系形状スプレー仕様チューブノズル付成分硫黄系極圧添加剤、酸化防止剤、油脂分、ベースオイル、塩素系極圧添加剤トラスコ品番759-3643使用方法切削工具の刃にスプレーする引火点(℃)200以上密度0.98(20℃)外観褐色透明粘性液体適合工具タッピング、リーマー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量170mL危険物の性状非水溶性
メカニカルブースターポンプ油 ネオバックEP-83 モレスコ(MORESCO)メカニカルブースターポンプ油 ネオバックEP-83モレスコ(MORESCO)
8,598税込9,458
1缶(4L)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
ネオバックEP-83は、メカニカルブースターポンプの専用油です。極圧添加剤の配合による極力な油膜で、高速回転ギヤーでの使用条件に適しています。 極圧性が特に優れ高荷重・衝撃荷重を受ける摩擦面の摩耗・焼付きを防止します。 粘度指数が高く、油温変化に伴う粘度変化が少ない。 安定性に優れ、長期間使用できます。 水分離性・防錆性に優れています。
用途メカニカルブースターポンプのギヤー潤滑油。適合範囲ポンプ引火点(℃)250流動点(℃)-15.0動粘度(mm2/s)83.0(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
エマーソン ガソリン携行缶R専用パッキン EMERSON(エマーソン)エマーソン ガソリン携行缶R専用パッキンEMERSON(エマーソン)
499税込549
1個
当日出荷
適合EM-126/127/128共用セット内容キャップ用3枚、ノズル用2枚危険物の類別非危険物
アイアンガード Silky(ユーエム工業)アイアンガードSilky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個(300mL)
当日出荷
刃物の為の防錆・潤滑油です。 ヤニクリーンでヤニをキレイに落とした後、アイアンガードをスプレーして刃物をサビから防ぎ、刃物を長持ちさせます! 2wayノズルを採用しており、ノズルの付け外しが必要ありません。広い面積でも、狭い個所でも気軽にスプレーできます。 優れた水置換効果により金属表面に付着した水分とスプレーした油が置き換わります。 万が一、水分が残ってしまった表面でも、アイアンガードが水分の下に浸透し、金属表面の水分を浮き上がらせ、優れた防錆力で刃物をサビから守ります。 浸透性・潤滑性にも優れていますので、刃物の可動部にスプレーすると動きをスムーズにし、仕事がはかどります。
用途刃物の錆止め。 金属表面に付着した水滴などの除湿。 回転部、摺動部の浸透潤滑。質量(g)300タイプスプレー使用温度範囲(℃)-40~60寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×185臭気無臭危険物の類別非危険物
DIAMOND 油圧オイル1L DIAMONDDIAMOND 油圧オイル1LDIAMOND(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
トラスコ品番805-3002淡黄色質量(g)950使用温度範囲(℃)0~60引火点(℃)242粘度46危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L密度(g/cm3 at15℃)0.872危険物の性状非水溶性
ガソリン携行缶 EMERSON(エマーソン)ガソリン携行缶EMERSON(エマーソン)(14件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から7日以内出荷
KHK規格適合商品。 縦型タイプで幅の狭い場所に保管可能。 ゴミの侵入を防ぐノズルフィルター付。
付属品本体収納式給油ノズル、ノズル収納袋、内容物表示ステッカー仕様危険物保安技術協会認定品材質亜鉛メッキ鋼板厚さ(mm)鋼板/0.8ノズル長(mm)350規格KHK/UN危険物の類別非危険物
グリース(一般用リチウムグリース) スミグリスBG No.1 400g SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(一般用リチウムグリース) スミグリスBG No.1 400gSUMICO(住鉱潤滑剤)
13,980税込15,378
1箱(400g×20本)
当日出荷
耐水性やせん断安定性に優れるリチウム石けんグリース。
用途軸受/ギヤ/摺動部等様々な箇所に使用可能。ちょう度No.1商品タイプリチウムグリース特性耐水性トラスコ品番836-3281淡褐色使用温度範囲(℃)130外観淡褐色増ちょう剤リチウム石鹸基油鉱物油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
プロ601 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)プロ601イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
999税込1,099
1本(420mL)
当日出荷
対応材質鉄、アルミ主な用途サビ止め危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
AZ木材・プラスチック用シリコンオイル エーゼットAZ木材・プラスチック用シリコンオイルエーゼット(4件のレビュー)
959税込1,055
1本(100mL)
当日出荷
プラスチックに極めて優しいシリコーンオイル100%の高品質潤滑油です。家庭用品のプラスチック部分の潤滑、敷居や引出し、木製建具等のすべり剤として最適です。
用途家庭用品のプラスチック部分の潤滑、敷居や引出し、木製建具等のすべり剤として最適です。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量100mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
SIGMA HYDRAULIC FLUID EX SIGMA(シグマ)SIGMA HYDRAULIC FLUID EXSIGMA(シグマ)
10,980税込12,078
1缶(20L)
4日以内出荷から8日以内出荷
酸化安定性、低温流動性に加え非亜鉛系の添加剤を使用する事によりアッシュレス(無灰分)となりスラッジの生成を制御し、長期間クリーンな状態を保つ省エネタイプの高級耐摩耗性油圧作動油です。
用途低圧から高圧までの各種油圧機械全てに対応適合範囲油圧機器容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
オイルクリーナー 油汚れ洗浄スプレー タセトオイルクリーナー 油汚れ洗浄スプレータセト
1,198税込1,318
1本(550mL)
当日出荷
速乾型で強力な脱脂効果があります。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 スプレーの圧力が高いため、作業効率がアップします。 逆さ噴射が可能です。
用途機械部品や金型の油汚れや防錆油の洗浄。 プラントメンテナンス時の油汚れの洗浄 防錆剤や剥離剤の除去 部品や製品の仕上げ洗浄など透明主成分溶剤トラスコ品番389-0112タイプ速乾適合機器機械部品、金型主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性強力、速乾危険物の性状非水溶性原液量(mL)378
ブリューペースト  H TRUSCOブリューペースト HTRUSCO(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(100g)
当日出荷
検査材によくつき、当たり面の確認が容易です。
用途擦り合わせの検査。 当たり面の検査。トラスコ品番299-6782質量(g)120使用温度範囲(℃)10~50主成分有機顔料、油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
BARRIERTA IEL/V NOKクリューバーBARRIERTA IEL/VNOKクリューバー
22,980税込25,278
1本(75g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
蒸気圧が低く、高真空下でもオイルの蒸発が極めて少ないフッ素グリースです。 BARRIERTA SUPER IS/Vは、特にアウトガスの発生量が少ない。
用途半導体製造装置、真空装置、真空ポンプ、クリーンルームなどの軸受、摺動部。 オイルシール、Oリングなどの各種シール部。タイプ高真空用使用温度範囲(℃)-65~200ちょう度2号増ちょう剤PTFE基油フッ素油危険物の類別非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス