5,582件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤスプレーロングスウィング フルプラダイヤスプレーロングスウィングフルプラ(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
容量(mL)1000材質ポリプロピレン、PET高さ(mm)300ノズル長(mm)180使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液底径(Φmm)104危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
NX60 ブレーキクリーン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX60 ブレーキクリーンイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
919税込1,011
1本(500mL)
当日出荷
ブレーキライニングやドラム等に付着したグリース、ブレーキオイル、ギヤオイル、樹脂粉等の汚れをスプレーで洗い流します。ノズルから勢いよく噴射されますので、汚れを素早く取り除き、制動効果を高めます。粉じんが飛び散りません。 油性インキも除去できます。速乾性です。(標準使用量は1本で1台(4車輪)です。)
用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他の洗浄に。特性速乾主な用途油汚れ成分トルエン・n-ヘキサン・アルコール類・ケトン類・LPGタイプ遅乾適合機器機械部品法規制PRTR該当・有規則該当危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量350mL危険物の性状非水溶性原液量(mL)350
JIP106 ビスコルーブ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)JIP106 ビスコルーブイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(330mL)
当日出荷
潤滑被膜の付着が強力ですから、水や酸性、アルカリ性の雰囲気から塗布部を守り、防錆・防食効果があります。 MCAとBN(白色固体潤滑剤)を配合しているので極圧性に優れ黒く汚れません。 高粘着潤滑のため、他の箇所へ飛散しません。
用途建設機械、立体倉庫などの高荷重、高回転部分の外部潤滑。 オープンギヤ、チェーン駆動、ワイヤーロープに。 各種ベアリングの外部注油。成分鉱油、合成油、ワックス、固体潤滑剤、脂肪族系溶剤、LPG使用温度範囲(℃)-10~150耐荷重性能(MPa)0.75(曽田式四球法200rpm)耐熱温度(℃)300(固体分)粘度(mPa・s)約4000タイプ防錆潤滑臭気低臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量132mL危険物の性状非水溶性
耐水・耐熱性グリーススプレー アズワン耐水・耐熱性グリーススプレーアズワン
1,762税込1,938
1個(300mL)
翌々日出荷
耐水・耐熱性に優れ、溶剤は食品製造に使用されるものを使用しています
アズワン品番1-8092-01仕様NSF H1認証使用温度範囲(℃)-20~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐水性、耐熱性危険物の性状非水溶性
マルチパーパスオイルスプレー アズワンマルチパーパスオイルスプレーアズワン
1,733税込1,906
1個(300mL)
当日出荷
FDA規格に適合するホワイトオイルをベースとしていますので安心です。 無色・無臭ですので食品等に色や臭いが移りません。 粘着性が強く、飛散が少ないオイルスプレーです。 耐水性にも優れています。
アズワン品番1-8093-01仕様USF H-1認証使用温度範囲(℃)-10~+120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.03L危険物の性状非水溶性
シマルーベ用 再充填ニップル シマテックシマルーベ用 再充填ニップルシマテック
3,398税込3,738
1個
欠品中
適合SL00(空容器)材質ニッケルメッキされた真鍮接続口径G1/4寸法A(inch)R1/4危険物の類別非危険物
エアー式ハンドグリスガン ザーレンエアー式ハンドグリスガンザーレン(18件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
グリップ部が360°回転式で使用場所を選びません。ジャバラカートリッジ・詰めの両用の2ウェイタイプ。
動作方式エアー式仕様連続吐出トラスコ品番125-2341質量(kg)1.9容量(g)ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600ノズル径PT1/8吐出量25mL/10秒吐出圧力(MPa)最低:16.5[168kgf/cm2]・最高41.2[42kgf/cm2]ノズルA403(長さ170mm)エアー接続口ハイカプラ20PMエアー圧力(MPa[kg/cm2])最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5]適合グリースちょう度No.1危険物の類別非危険物
モリFM-LグリースNo.1 SUMICO(住鉱潤滑剤)モリFM-LグリースNo.1SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(400g)
当日出荷
リチウムグリスに有機モリブデン化合物、極圧添加剤などを配合した黄色の高性能グリースです。衝撃、極圧下の磨耗、焼付き防止に優れた効果を発揮します。
用途建設機械の軸受、摺動部黒色グリースを嫌う軸受、摺動部にちょう度No.1商品タイプモリブデン入りリチウムグリーストラスコ品番123-0646タイプカートリッジタイプ使用温度範囲(℃)-10~130引火点(℃)200以上ちょう度(25℃、60W/min)310/340滴点(℃)190外観黄色粘度(at40℃mm2/s)123.0流動点(℃)-10.0増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油固体潤滑剤他有機モリブデン+EP剤離油度質量(%)3.1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.4kg
メタルカット18Lエマルション型 TRUSCOメタルカット18Lエマルション型TRUSCO(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1缶(18L)
当日出荷
鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。重切削の領域まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
用途マシニングセンター。NC旋盤。フライス加工。乳白色主成分精製鉱物油容量(L)18
モリタッピングオイル TRUSCOモリタッピングオイルTRUSCO(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1本(1L)
当日出荷
モリタッピングスプレーの液状製品です。大量の部品加工などには、スプレーに比べ経済的です。切削スピードの向上、工具寿命の延長、切粉の排出良好、仕上げ寸法、精度向上などの効果を発揮します。ノンガスタイプ、モリタッピングスプレーの詰替用としてもご使用できます。
用途タッピングの他、ネジ切り・ドリル・リーマ・ブローチなどの作業に。ほとんどの金属、非鉄金属に使用できます。成分鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、溶剤トラスコ品番122-8633黒灰色使用温度範囲(℃)100以下容量(L)1適合工具タッピング、ネジ切り、ドリル、リーマ、ブローチ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
αシリコンルブスプレー替ボトル TRUSCOαシリコンルブスプレー替ボトルTRUSCO
1,298税込1,428
1本(350mL)
当日出荷
低粘度シリコーンオイルの艶出し・滑走剤です。無色・透明であり汚れの心配もありません。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
仕様スプレー後の状態:低粘度オイル状成分合成油(シリコーンオイル)トラスコ品番220-9101無色透明タイプ替ボトル使用温度範囲(℃)-50~150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
スミテック68スプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)スミテック68スプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)
2,998税込3,298
1本(420mL)
当日出荷
PTFEの超微粒子と有機モリブデン化合物を配合した透明な浸透・潤滑・防錆スプレーです。狭い隙間にもよく浸透し、すぐれた潤滑性と磨耗減少効果を発揮します。また、防錆剤を配合しておりますので、サビ止め効果もすぐれています。
用途産業機械、精密機械、工作機械、印刷・製本機械などの回転、摺動部、ギヤ、チェーンに。 産業車輌、鉄道船舶機器、自動車などの輸送機器の回転、摺動部、ギヤ、チェーンに。 事務機器、OA機器の回転、摺動部、ギヤチェーンに。使用温度範囲(℃)-10~80仕様逆さ噴き可能トラスコ品番123-2738噴射剤LPG外観白色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.155L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
スミテンプグリススプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)スミテンプグリススプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)
3,598税込3,958
1本(420mL)
当日出荷
特殊設計基油に複数の金属微粉末配合の粘ちょうバター状グリース。 高温低速重荷重下の摺動部で威力を発揮します。
用途遠心鋳造機、加熱炉、熱風炉の締付用ボルトなど高温下のボルト、ナットに。 射出成形機のノズル先端部ネジや金型摺動部に。 スライディングノズルなど高温部の取付けボルトや摺動部に。トラスコ品番121-8743使用温度範囲(℃)-10~800外観黄金色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.144L危険物の性状非水溶性
エアグリスフィルダーノズル KTCエアグリスフィルダーノズルKTC
5,798税込6,378
1個(4本)
3日以内出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
高圧洗浄用 ポンプオイル 京セラインダストリアルツールズ高圧洗浄用 ポンプオイル京セラインダストリアルツールズ
989税込1,088
1個(100mL)
3日以内出荷
ポンプを潤滑や冷却するためオイルです(高圧洗浄機用)
用途ポンプの潤滑や冷却内容量(mL)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
ノンラスター ユシロ化学工業ノンラスターユシロ化学工業
12,980税込14,278
1缶(18L)
5日以内出荷
幅広い実績がある中期防錆油 ◇水置換性能(金属から水分を引き離し錆の発生を防ぐ)に優れ、ロングライフ化が可能です。 ◇防錆期間4カ月(屋内)の中期錆止め油で、耐油シミ性に優れます。
容量(L)18引火点(℃)74粘度(at40℃mm2/s)3.7危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ユシローケン ユシロ化学工業ユシローケンユシロ化学工業
14,980税込16,478
1缶(18L)
5日以内出荷
生産現場が求める新世代エマルション ◇潤滑性に優れ、工具寿命の延長が期待できます。 ◇従来のエマルション油剤に比べ、耐劣化性に優れます。 →腐敗による油剤性能の劣化や腐敗臭気が発生しにくい油剤です。 ◇再溶解性に優れ、機械まわりの汚れの抑制が可能です。 ◇消泡性、アルミ、非鉄金属に対する影響に優れます。 ◇濃度低下を起こしにくいため、原液補給量の低減ができ、ランニングコストの削減に繋がります。 ◇PRTR法で規制されている化学物質を含んでおらず、皮膚刺激性に優れます。
用途切削加工適合鋼、アルミ合金、鋳鉄容量(L)18pH値(10%)9.3濃度(%)(推奨)5~10外観原液:黄色液体希釈液:白色エマルション危険物の類別非危険物
フルプラオイラー ミシン型 フルプラフルプラオイラー ミシン型フルプラ
99税込109
1個
翌々日出荷
やわらかな肉厚ビンで復元性抜群。ボトルの材質にこだわり使いやすさを追求したフルプラならではの高品質オイラー。ご注文により中栓が付けられます。
質量(g)7ボトル径(Φmm)37全高(cm)9.8危険物の類別非危険物
真空包装機用オイル スーパーハイランド#22 TOSEI真空包装機用オイル スーパーハイランド#22TOSEI
7,198税込7,918
1セット(500mL×3本)
4日以内出荷
トスパックの真空ポンプ専用のオイルです。
用途卓上型V-28シリーズ用です。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
ペースト Gペ-スト 100g モリコートペースト Gペ-スト 100gモリコート
3,998税込4,398
1本
当日出荷
二硫化モリブデンを60%以上含有するペーストです。低速高荷重、衝撃荷重下の潤滑に最適です。
用途金属部品のかじり防止に。ねじの焼付防止に。工作機器や金属加工の潤滑に。成分鉱油+リチウム石けん+二硫化モリブデントラスコ品番102-5379使用温度範囲(℃)-20~120容器仕様容量(g)100容器危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量130gRoHS指令(10物質対応)対応
MPカートリッジ ニッペコ(旧 日本礦油)MPカートリッジニッペコ(旧 日本礦油)
589税込648特価
1本ほか
当日出荷
あらゆる汎用リチウム石けんグリースから切替可能です。極圧性、せん断安定性、酸化安定性、耐水性、防錆性に優れた万能グリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。
用途MP(マルチパーパス)グリースとして、あらゆる産業用途に使用可能です。転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途産業・荷役・建設・運搬機械の歯車や摺動部に使用可能材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん淡褐色危険物の類別非危険物
気化性防錆剤 NAGR 旭エンジニアリング気化性防錆剤 NAGR旭エンジニアリング(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(330mL)
翌々日出荷
NAGRは気化した成分が金属面に吸着して錆の発生を防ぎます。気化した成分は、油では入りきれない小さい孔・細かい隙間にも侵入するので従来困難だった形状が複雑な製品の防錆も可能になりました。
用途タンク等密閉容器の内部防錆、配管用パイプ、素管の内部防錆、減速機、内燃機関等のギヤーボックス、クランクケース等の輸出及び保管防錆など動粘度 at40℃13~17m/s比重0.585引火点(℃)162臭気特有外観淡褐色澄明液体防錆可能年月完全密閉状態:5年程度、準密閉状態:1年程度、屋内露出状態:半年程度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量132mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
焼き付き防止剤 WEICON焼き付き防止剤WEICON
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
WEICONの焼き付き防止剤は高温に強く、優れた離型性効果を持っています。高応力部品の保護、部品の分解、潤滑剤として使用されます。腐食、焼き付き、摩耗、スティックスリップ現象、酸化、フレッチング腐食、電解反応(冷間圧接)から保護します。腐食を抑制するための予防措置として使用できます。塗布された潤滑皮膜が部品の焼き付きを防ぎ、重要なメンテナンスと整備作業の際に発生する組み立て作業や分解作業を容易にします。腐食、焼き付き、摩耗、スティックスリップ現象、酸化、フレッティング腐食、電解反応から保護します。
(ペーストカラー)グレー耐熱温度(℃)-180~1200危険物の類別非危険物
放熱用オイルコンパウンド G-777 信越化学工業放熱用オイルコンパウンド G-777信越化学工業
14,980税込16,478
1本(90g×1本)ほか
10日以内出荷
放熱用シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンオイルを基油にアルミナなど熱伝導性のよい粉末を配合したグリース状の製品です。広い温度範囲にわたり優れた熱酸化安定性、電気特性などを有し、高い放熱効果を発揮します。
用途パワートランジスタ、IC、CPUなど半導体デバイスの放熱。サーミスタ、熱電対などの測定個所との密着。熱機器類発熱体とヒートシンクとの間の充填など使用温度範囲(℃)-40~200ちょう度190比重(25℃)3.2外観白色グリース状熱伝導率(W/mk)3.3粘度(Pa・s)(25℃)140危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
リチュームグリース 400g 大澤ワックスリチュームグリース 400g大澤ワックス
699税込769
1個
欠品中
荷重のかかる軸受・歯車・自動車や建設機械のホイルベアリングおよび熱のかかる(-20℃~+120℃)各種機械の軸受潤滑用などに適しています 熱および酸化安定性がすぐれています 機械的安定性がすぐれています 油膜粘度が大きく耐摩耗性にすぐれています 耐水性と防錆性がすぐれています 農機具・刈払機・芝刈機・自動車・産業機械・電動工具・小型モーター・精密機械・ 自転車・オートバイ・ギヤー・ベアリング・チェーンetc.
仕様●材質:鉱物油、リチウム石鹸、添加物PE(容器)●ちょう度:2●使用温度範囲:-20~120℃●サイズ(mm):W55×D55×H250アズワン品番67-4714-48危険物の類別非危険物
浸透・潤滑・防錆剤ルーブ300 SUMICO(住鉱潤滑剤)浸透・潤滑・防錆剤ルーブ300SUMICO(住鉱潤滑剤)
519税込571
1本
当日出荷
潤滑性に優れた有機モリブデンが隙間に浸透し、動きを滑らかにします。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。
用途ねじ緩め、錆落とし、防錆に。トラスコ品番161-5498材質主成分:鉱物油、石油系溶剤、有機モリブデン褐色容量(mL)300タイプ浸透防錆潤滑スプレー使用温度範囲(℃)-10~+70容量(L)0.3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
カラーチェック洗浄液 FR-Q 18L タセトカラーチェック洗浄液 FR-Q 18Lタセト
20,980税込23,078
1缶
当日出荷
油汚れなどに対する洗浄力に優れていますので、各種部品の洗浄などにも広く使用することができます。
トラスコ品番338-5323透明容量(mL)18000種類液:洗浄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
発泡漏れ検査剤 タセト発泡漏れ検査剤タセト
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ガス、気体の漏れを発泡現象で検出する検査液です。検出力は、JIS Z2329に合致し優れています。低イオウ・低ハロゲンタイプです。主に原子力機器などに使用されます。
トラスコ品番347-0815透明使用温度範囲(℃)5~50危険物の類別非危険物
耐熱潤滑離型剤 ホワイティコート(エアゾール) オーデック耐熱潤滑離型剤 ホワイティコート(エアゾール)オーデック
4,498税込4,948
1本(420mL×1本)ほか
当日出荷
酸化雰囲気中で800℃まで、真空中で1200℃、不活性雰囲気中で2200℃まで安定。溶融金属、溶融ガラスと反応しません。主成分の窒化ほう素は化学的に安定していて高温下の使用時でも反応を生じません。金属、グラファイト、ガラス面に対して、良好な付着性があります。常温時に余剰な窒化ほう素の粉で金型や周囲を汚しません。
用途(高温離型剤として)ダイヤモンド工具の成型に。熱硬化性樹脂の成型に。焼結金属の成型に。ガラスの成型に。ダイカストの離型に。(高温潤滑剤として)アルミニウムの押出、引抜成型に。ハンダづけ、溶接などのマスキングに。高温下の金属の潤滑に。仕様●比抵抗:>1014Ω・cm●比熱:3.62J・g-1・deg-1●熱伝導率:0.036J・cm-1・s-1・℃-1(c軸)●結晶系:六方晶系容量(mL)420mL エアゾール硬度1~2化学式BN密度(g/cm3)2.27外観白色融点(℃)3100~3300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性熱膨張係数410×10-7/℃(c軸)
割れないスプレーゼロショック アイビル割れないスプレーゼロショックアイビル
599税込659
1本(280mL)
当日出荷から5日以内出荷
弾力性のあるエラストマー製のカバーが中のボトルを守ります。割れないスプレー ゼロショックは、外部からの衝撃に強いエラストマー製のカバーを採用した二重構造のスプレイヤーです。エラストマーは柔らかい素材ですので、手にフィットし表面も滑りにくくなっています。ノズルの先で噴霧状態が調整できるプロ仕様のスプレイヤーです。
材質カバー:エラストマー、ボトル・ノズル:PP全長(mm)240容量(mL)280ボトル径(Φmm)60危険物の類別非危険物
スプレーボトル(連続噴霧) EA115MHシリーズ エスコスプレーボトル(連続噴霧) EA115MHシリーズエスコ
615税込677
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
800 REDUCE 4 超強力浸透潤滑剤(即効)250mlスプレー ORAPI800 REDUCE 4 超強力浸透潤滑剤(即効)250mlスプレーORAPI(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1本(250mL)
5日以内出荷
錆や焼き付きで強烈に固着したボルト・ナット・ネジを緩める際に使用します。他商品で効果が無かった場合にお試し下さい。塗布後保護膜を形成するので錆の抑制効果もあります。MILやNATOといった軍事規格をはじめボーイングやエアバスなどの航空規格、さらにフランスでの鉄道規格に適合する超構成能で即効性に優れた浸透潤滑剤です。使いやすい2WAYノズルヘッド品。
用途固着したボルト・ナット・ネジを緩める防錆使用温度範囲(℃)-60~200適合規格MIL G 234111・NATO 5758/45・AIMS 09-00-002 airbus・BOEING D6-17487 R・(仏・鉄道)SNCF 72100380内容量(mL)ガスを含まない:250、ガス込み:405危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
キャニヨンスプレー  H-800 浅香工業キャニヨンスプレー H-800浅香工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷
霧が細かく、液だれしない便利な内容量800ccタイプのハンドスプレー。噴霧口の調節により、霧状からジェット状までパターンを変えることができます。内容量は800cc、一回の吐出量は1.1ccです。ボトル部分は円錐形ですので、倒れにくい形状になっております。エタノール消毒の使用について希釈の上、アルコール濃度70%程度迄で使用可能。家庭菜園、消毒・洗浄、アイロンがけなど多種多様。
用途家庭菜園、消毒・洗浄、アイロンがけなど多種多様。材質トリガーヘッドPP 、ボトルPE寸法(mm)270×105×95質量(g)120危険物の類別非危険物
ニチモリJCチェーンオイルスプレー ダイゾーニチモリニチモリJCチェーンオイルスプレーダイゾーニチモリ
1,798税込1,978
1本
当日出荷
チェーン用高粘着オイルスプレーです。溶剤希釈し、浸透性向上しています。塗布後、ピンとプッシュの間に素早く浸透し、その後溶剤が揮発し、すぐれた潤滑性を発揮します。
トラスコ品番336-0502危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ハイパフォーマンスクリーナー”7063” LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ハイパフォーマンスクリーナー”7063”LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
洗浄力に優れ、様々な油を洗浄し、接着性低下を予防します。速乾性が高く、溶剤成分が残らないため、硬化速度や接着性に影響がありません。充填ガスが炭酸ガスのためパーツが結露しにくく、水分による接着性低下を予防します。有効成分メチラール配合により水溶性オイル、グリコール系オイルにも高い洗浄性があります。
用途ロックタイト接着剤の前処理に。ねじ、配管、はめ合い、フランジ面など。離型剤、防錆油、グリス、切削油、ブレーキオイルなどのさまざまな接着阻害成分の除去。トラスコ品番195-3257対応材質ABS、塩化ビニル、PBT、ナイロン、PP、PE主な用途ねじ、配管、はめ合い、フランジ面など接着剤、シール剤を使用するパーツへの離型剤、防錆油、グリース、切削油、ブレーキオイルなどの様々な接着阻害成分の除去危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2mLRoHS指令(10物質対応)対応特性速乾性、洗浄性危険物の性状非水溶性
ファイン・耐熱ブラッセン ファインケミカルジャパンファイン・耐熱ブラッセンファインケミカルジャパン
1,798税込1,978
1本(420mL)
当日出荷
ファイン・耐熱ブラッセンは耐水・耐熱性に優れており、鉄はもちろん、ステンレス、アルミニウム、銅など、様々な金属に黒染(着色)できます。熱硬化後は耐油・耐溶剤性に優れます。耐熱温度は400℃以上です。超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μmの真っ黒な仕上がりとなります。塗膜は強靭で密着性・耐摩耗性に優れます。ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く、必要なところに必要量だけを塗布できます。耐油性・耐溶剤性が必要な場合は250℃以上の温度で1時間以上加熱硬化して下さい。高温で長時間加熱する程、耐油性・耐溶剤性が向上します。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、銅など、様々な金属の黒染(着色)使用方法(1)シンナー等を使用して塗布面を脱脂洗浄して下さい。(2)良く攪拌して目的物より20~30cm離して均一に薄く塗布して下さい。1回で均一に仕上がらない場合は、10分程置いてから薄く塗り重ねて下さい。(3)30分程で指触乾燥しますが完全乾燥には2時間ほどかかります。完全乾燥してから使用して下さい。急ぐ場合は、スプレー後30分程置いてから100℃で20分ほど乾燥して下さい。膜厚(μm)2~3密着性碁盤目試験常温乾燥:100/100、400°6時間:100/100、600℃1時間:100/100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量168mLRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.08MB)危険物の性状非水溶性
スプレー コンパクトトリガー TRUSCOスプレー コンパクトトリガーTRUSCO
189税込208
1個
当日出荷
片手で操作が出来るストッパー式のスプレーです。霧が細かく様々な用途に使えます。
用途ボトル用ディスペンサーとして。トラスコ品番263-9122適合機種TPET-50A、TPET-60A、TPET-120A、TPET-200A、TPET-300A、TPET-400A材質本体:ポリプロピレン(PP)、チューブ:低密度ポリエチレン(LEPE)、スプリング:ステンレス(SUS)幅(mm)28.8寸法(mm)ねじ谷:24.4透明直径(Φmm)28.8高さ(mm)226、ポンプ:43.5名称コンパクトトリガー吐出量(mL)0.5危険物の類別非危険物チューブ長さ(mm)150ねじ部Φ28.0mm
潤鉄 日本メカケミカル潤鉄日本メカケミカル
3,998税込4,398
1本(420mL)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
濡れ性あり、べとつかない、脱脂が簡単ゲージ専用防錆剤
用途ゲージのサビ止め成分鉱油、炭化水素、防錆添加剤、DME(噴射剤)等容器エアゾール缶引火点(℃)76外観淡黄褐色液体危険等級動粘度(mm2/s)7.0(原液/40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類比重(at15℃)0.87(原液)危険物の性状非水溶性
エマーソン たて型ステンレスガソリン携行缶10L EMERSON(エマーソン)エマーソン たて型ステンレスガソリン携行缶10LEMERSON(エマーソン)
19,980税込21,978
1缶
当日出荷
缶内にノズル収納可能!!トリプルハンドルで持ちやすい!! エマーソン ガソリン携行缶シリーズ100万缶販売達成!!
付属品給油ノズル(収納袋付き)長さ350mm・内容物表示ステッカー厚さ(mm)鋼板:0.8質量(kg)2.6材質(本体)ステンレス鋼板容量(L)10危険物の類別非危険物本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×278×345
8.0L 水圧クリーナー(手動ポンプ式) エスコ8.0L 水圧クリーナー(手動ポンプ式)エスコ
4,960税込5,456
1個
翌日出荷
ポンプ式 電源・電池不要の水圧クリーナーで、水道設備がない場所での洗車や散水に便利です。 レバーをロックでらくらく連続散水 ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単、ワンタッチ 温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます 加圧式スプレー
仕様●容量(L):8●サイズ(mm):Φ168×530(H)●重量(kg):2●ホース長:1800mm●材質:本体・シャワーヘッド・ブラシ:ポリプロピレン タンク:ポリプロチレン 耐圧ホース:軟質ビニール樹脂スポンジ:ポリプロチレン、ウレタンワイパー:ポリプロピレン、ゴム●付属品:シャワーヘッド、35×220mmブラシノズルセット、100×180mmスポンジヘッド、246mmワイパーアズワン品番65-2108-41危険物の類別非危険物関連資料(5.93MB)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス